養殖資材/機器 :「水槽 エアー ストーン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9
口径(mm)6、10(2段ニップル)
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給!
コックを開閉することでエアーの調整が可能
容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適!
分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)
外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)
種別直列分岐
目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4
口径(mm)5
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。