1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスピーカー
Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えるスピーカーです。最大10Wの高出力スピーカーで迫力のある低音と綺麗な高音を実現することができます。背面にパッシブラジエータ―を搭載しており迫力のある低音を再現できます。背面にLED搭載でLEDの色を変えることで部屋の雰囲気を変えることができます。リモコン付きでLEDの操作や接続方式の切り替え、音量の調節が簡単に行えます。丸形のコンパクトな形状でモニター下に設置したりパソコン横に設置するのに最適なサイズです。USBで電源を供給するのでバッテリー切れの心配なく使用することができます。
セット内容3.5mmオーディオケーブル サイズスピーカー:2.25インチ 外形寸法(mm)116×114×107 電源USBポートより給電 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)10(10Wは5V2A以上の電源使用時それ以下は8の出力) 外部出力3.5mmステレオミニジャック 周波数特性50~20000Hz 送信出力class2 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック 通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります インピーダンス(Ω)4(ロード) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷