絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エレコム(18)
- サンワサプライ(15)
- サンワダイレクト(13)
- トリニティ(9)
- エツミ(8)
- MOTTERU(8)
- オーム電機(7)
- トライメイト(7)
- MOFT(モフト)(7)
- StarTech.com(6)
- ARCHISS(6)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- ナカバヤシ(5)
- SONIC(ソニック)[文具](5)
- 山崎実業(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- タイムリー(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- キングジム(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ノートパソコンスタンド
Pacollon¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷卓上でノートPCを自由に移動させる台車です。電源トランス(変圧器)がパソコン下に隠れ、見た目がスッキリです。 底面のボールにより軽い力でノートパソコンを移動できます。 ボールは奥側にのみ装着されており、手前のつまみを軽く浮かせるだけで移動し、置くだけで固定できます。 指先だけで楽に移動できるので、机の上を効率的に利用できます。 商談や会議でパソコン画面をくるっと回転して見せたり、座る位置を変えずに座卓の目の前の空間を有効利用など、チョッとした日ごろの作業を効率化できます。付属品高さ調整用ゴム脚×2材質ABS、ボール大 POM樹脂球、ボール小 アクリル樹脂寸法(mm)292×304×38、(収納時)292×155×38質量(g)180
40JTS427 マルチアングル デユアルHDMI ドック ノートPCスタンド
j5 create¥17,980税込¥19,7781個欠品中無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。 デュアルHDMI外部ディスプレイを増設できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。 テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。セット内容JTS427(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム質量(kg)約1.16色スペースグレー対応OSWindows、MacOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290 × 226 × 53最大解像度HDMI(メス)×2、単ポート使用時:4K 30Hz、デュアルディスプレイ使用時:フルHD 60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)60ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用×1、4K HDMI(メス)×2、ギガビット有線LANポート×1最大荷重(kg)4給電方式バスパワー/セルフパワー
ノートパソコンスタンド
StarTech.com¥7,298税込¥8,0281個当日出荷0材質アルミ色シルバー質量(g)329耐荷重(kg)10その他の機能設定可能な傾斜角度:15度、27度、37度、45度、52度、60度、67度、75度、84度角度調整範囲9段階保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応
VelocityOne シミュレーション周辺機器用ユニバーサルスタンド
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷高さ、長さ、角度、傾きを無段階に調整可能。 頑丈なスチール製構造 VelocityOne & サードパーティ製シミュレーション周辺機器に対応 収納に便利な折りたたみ式 リバーシブルデザイン 調整可能なラバーフィート
2in1 PC スタンド A タイプ
TAIGASHOJI(大河商事)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷横置き6段階+縦置きで、選べる7 ポジション。 シリコン使いが新しい最新PC スタンド。 対応インチ=11 ~ 17.3 インチ。 幅も可変するのでタブレットやスマホでも使えます! 使用したい角度が見つかる6段階の微調整機能。 縦置き使用で、垂直に近い見栄え! 収納スタンドやTVR 観賞スタンドに。 折りたたみ式。 シリコン使いが新しい、フィット感と持ち運びに優れたデザイン構造。 高度な切削技術で、隙のない合成感。 安定感抜群。 ツヤ消しマット加工とガンメタ色で高級感と重厚感。 収納袋付きで傷防止、持ち運びにも便利。 ノートPC 作業の負担減。材質金属/ シリコン質量(g)約268寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176(最大)×256×50~160(展開時)対応パソコン(mac/windows) 全般、タブレット 全般、MacBook Air / MacBook pro / ipad air / ipad mini・スマホ / iphone、本や書類、楽譜、雑誌など適合サイズ11 インチ・12.6 インチ・13.3 インチ・13.6 インチ・13.8 インチ・14 インチ・14.2 インチ・15.6 インチ・16.2 インチ・17.3 インチ収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×256×21
折りたたみ式 ノートPC兼用 モバイルデバイススタンド
bitstrong(ビットストロング)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷【色んな場面で大活躍】169gの超軽量でコンパクト。いつでもどこでも持ち運ぶことができる。バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、家ではもちろんオフィス・外出先での使用にも快適。 幅調整も可能なので、タブレットやパソコンを置いて使用可能。 角度調整が可能なので、デスクワークの負担を軽減。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。用途オフィス・キッチン・外出先で活用。色シルバー質量(g)169角度調整範囲1~6段階までの可能調整範囲(inch)幅:約11~13
折りたたみ式ノートパソコンスタンド 角度調整
bitstrong(ビットストロング)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷専用収納ポーチ付きで、超軽量かつコンパクト。いつでもどこでも持ち運ぶことができます。色はシルバーで、バッグに入れて持ち運びしやすいサイズなので、ご自宅はもちろん、オフィスや外出先での使用にも快適です。幅調整も可能で、約10~13インチまでのタブレットやノートPCを置いて使用でき、デスクワークの負担を軽減します。用途オフィス、キッチン、テレワーク、外出先で活用。付属品専用収納ポーチ色シルバー調整範囲(inch)幅:約10~13
マウスディスプレイ台
NBROS JAPAN¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷マウス専用ディスプレイ台。マウスをかっこよくディスプレイしたい方々にオススメ。手作業で塗装したホワイトモデル。空間に馴染む艶やかな造形美。シンプルデザイン。什器用ディスプレイとしても便利付属品組立説明書、組立ネジ一式、ケーブルバンド、ゴム足材質鉄幅(mm)85色ホワイト質量(g)約300表面処理白色塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150
スタンド型ノートPCオーガナイザー BIZRACK
コクヨ¥5,498税込¥6,0481台翌日出荷から翌々日出荷小物は前面ポケット、ACアダプタやケーブルは背面のメッシュポケットに収容できます。メッシュポケット&ゴムバンド付き。ゴムバンドでノートPCにセットして持ち運びできます。ワンタッチでスタンド式に。タグはスマートフォンスタンドとして使用できます。用途ワンタッチでスタンドできるオーガナイザー材質生地/ポリエステル・ポリウレタン、マグネット/スチール、芯材/紙質量(g)約190外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×14×182収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)スマートフォン/78×8×160、薄型マウス/80×155×30、ACアダプタ/97×80×30
301x309x235mm 原稿スタンド
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷仕様ペーパークリップ枚数:20枚ボードサイズ:301×235mm材質プレート・台座:ABS樹脂適合サイズA4、B5最大使用荷重(kg)5
UV滅菌機能付きPCスタンド
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281台当日出荷キーボードを下に入れ、ボタンを押すと10分間UVライトで滅菌します。 UVライトは10分で自動的にオフになります。 製品が斜めになると、自動で検知してUVライトがオフになります。 USBポートが付いていて、充電が可能です。(DC5V/1A) 引き出しが付いていて小物を収納することが可能です。 くぼみにスマートフォンを立てかけることができます。 モダンでスマートなデザインです。 樹脂製なので非常に軽量です。 取付工事などは必要ありません。用途デスクボードとして。 不特定多数の人間が使用するPCに。 病院、図書館、オフィスなど。 キーボードの滅菌に。トラスコ品番206-4286幅(mm)551材質/仕上ABS樹脂質量(kg)4色ホワイト/グレー高さ(mm)135奥行(mm)345アズワン品番64-8728-74最大積載量(kg/台)30
ファンタスティックアーム mini
uniq(ユニーク)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷から10日以内出荷折りたたみ式スマホ向け小型スタンド。 足を開いてスタンドにしたり、壁に取り付けたりできる2WAYタイプです。 脚を開いてデスクに設置するスタンドスタイル、メールやチャットの確認がすぐにできます。 壁面などに付属ブラケットを取り付けて壁にかける壁掛けスタイル、 髪の毛を乾かしながら動画をみたり、キッチンでレシピを見たりできます。 本体とアーム部分は360度回転が可能。自分が使いやすい角度に細かい調整や、 タテ・ヨコ置きがスムーズに変更できます。 スプリングクランプヘッドでしっかりスマホを固定します。付属品マニュアル、ブラケット長さ(mm)スタンド:73質量(g)75角度(°)ホルダー:縦最大120、横360、スタンド角度:最大84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時:33×90×100対応機種4~6.5inch(60mm~90mm)のスマートフォンアーム長さ(mm)48保証期間1年耐荷重(g)250ホルダー寸法(mm)取付長さ:60~90
膝上テーブル(200-HUS008)
サンワダイレクト¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利な膝上テーブル。 マウス操作もできるワイドタイプ。 タブレットやスマホなどを立てられる溝付きです。 背面のクッションは取り外し可能で位置変更も可能です。 落ち着いたシンプルなデザイン。 マウスパッド付。付属品マウスパッド(W150×D220mm)材質MDF、メラミン化粧板色木目寸法(幅W×奥行D)(mm)マウスパッド部:W150×D220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド設置部分:513×12×10
膝上テーブル(200-HUS007)
サンワダイレクト¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利な膝上テーブル。 マウス操作もできるワイドタイプ。 背面は蒸れにくい生地とクッション付き。 落ち着いたシンプルなデザイン。 マウスパッド付。付属品マウスパッド(W150×D284mm)材質MDF、メラミン化粧板色木目寸法(幅W×奥行D)(mm)マウスパッド部:W150×D284
ノートパソコンスタンド(縦置き)
キングジム¥3,198税込¥3,5181台翌日出荷ノートパソコンやタブレットを置ける縦置きのスタンドです。シンプルな1台置きタイプでワークスペースを広く使用できます。他にもクラムシェルモードでのパソコン作業時や本体の電源オフ時のノートパソコン・タブレット置きとしても使用することが可能です。仕様●環境自己主張マーク:なし
ノートパソコンスタンド(回転式)
キングジム¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷ノートパソコンやタブレットを置ける回転式のスタンドです。360°回転する台座により、会議や仕事中のちょっとした相談など相手と簡単に画面を共有できます。角度調整も無段階で調整可能なため、好みの高さ・角度で使用できます。さらにコンパクトに折りたたむこともできるため、持ち運びにも適しています。仕様●環境自己主張マーク:なし
読書スタンド「楽機」
西川¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷ベッドで寝ながらにして腕の疲れを感じずに長時間読書が楽しめる優れものです。付属のアタッチメントを使用すれば、新聞も読めます。アタッチメント装着により、片手で簡単にページめくりが可能になります!。どんな角度でもアームは自由自在! クランプ(写真:スタンドをベッドに固定している金具部分 )の最大つかみ幅・・・60mm。透明板の上に載せる書物の耐荷重・・・約500g。新書や単行本などのサイズに適しています。材質アクリル・スチール寸法(cm)クランプ(支え部分)/最大つかみ幅4.5、透明板(本を載せる部分)/幅32×高さ18(全体21、透明板固定部分3)
『PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ノートPCスタンド
- CPUスタンド
- キーボードスライダー
- モニタ回転台