15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書籍や資料の固定に便利な書見台です。書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。
仕様7段階角度調節機能、左右独立可動アーム 材質SPCC、ABS 質量(g)345 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×151×174(フラット時19)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。
高さ(mm)255 外形寸法(縦×奥行D)(mm)289×51 寸法(mm)縦289×奥行51×高さ255 材質(本体)ABS樹脂 規格A4、厚み4cmまで
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プレート・台座/ABS 寸法(mm)W290×D225×H225mm 質量(g)300 アズワン品番64-0857-75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

角度は5段階調節が可能。 折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。 その他角度調整5段階 材質(本体)ABS 規格A4、厚み3cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
1台
769 税込846
当日出荷

クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。 アームで自由に角度が調整可能。 プレートの角度も調整可能。 スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。 適合サイズA4原稿まで クリップ数25枚 付属品スケール、クランプ、アーム 材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS テーブル取付厚(mm)44 テーブル取付奥行(mm)50 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

レイメイ藤井ブックメイト
見やすい角度に5段階調整出来て、ページ押さえでしっかり固定。
用途ブックスタンド 材質スチール 角度調整範囲5段階 適合厚さ(mm)本:25以内
1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸が360°回転してどんな方向からでも見やすいブックスタンド。クリップがコピー用紙から分厚い本のページまでしっかりサポート。PCを立てかけたりレシピ本を開いたまま作業することができます。
用途本やPCのスタンドとして 質量(kg)1.3 規格A4、厚さ60mmまで 天板寸法(cm)23.6×29.7
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LV-7450-I リビガク 勉強がはかどる書見台 姿勢が悪くなりにくい SONIC(ソニック・文具) 動画あり
姿勢が良くなり、長時間の勉強でも疲れにくい!から集中力アップ タブレット学習やプログラミング学習にも最適! スッキリコンパクト!折りたたみOK ピッタリ角度調整6段階 ページストッパー付きでしっかりホールド A4判対応
材質PP 寸法(mm)280×230×50、使用時(一番急な角度):280×215×195、使用時(一番なだらかな時):280×155×210 アズワン品番64-8822-62
1個
919 税込1,011
当日出荷

レイメイ藤井ケンコー書見台
教科書・本・タブレットなどのスタンドとして使えて便利。 良い姿勢が続くから疲れにくい&集中力UP。 発売当初のコンセプトをそのままに、さらに使いやすくリニューアルしました。
用途書見台 材質スチール 厚さ(mm)【本】25以内 質量(g)167(包装資材含まず) 角度(°)約30~70(目印の位置セットで約45) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×150×156
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に本をホールド、クリップ付きでデータホルダーとしても使用可能
適合サイズA4、B5 負荷重(kg)5 材質プレート・台座/ABS 寸法(mm)W290×D240×H335 質量(g)300 アズワン品番64-0857-76
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。
適合サイズA4、B5 クリップ数20枚 負荷重(kg)5 材質プレート・台座/ABS 寸法(mm)W301×D309×H235 質量(g)512 アズワン品番64-0852-47
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

データホルダー サンワサプライ 動画あり
ホワイトボード、ブックスタンド、データホルダーなど色々な使い方ができるデータホルダーです。 スタンドはタブレットスタンドになります。(50mm厚まで対応) スタンドの背面にはマーカースタンド付きです。
負荷重(kg)5※ブックスタンド使用時 質量(g)約820 材質プレート:HIPS樹脂 寸法(mm)約322×126×286※ブックスタンド使用時 VESAマウント(mm)100×100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整可能なポータブルノートパソコン用スタンドで快適に作業。15°から39°の6段階の角度調整に対応。快適なタイピングと見やすい画面角度設定が可能。通気性に優れた設計でノートパソコンの動作熱を放散。287mm x 210mmのコンパクトなデザインで多くのノートパソコン各種に対応。携帯に適した超薄型(10mm)、軽量(358g)設計。便利なビルトインハンドル。ゴム製グリップと格納タブでノートパソコンを固定。9インチから12インチ(229mm から 305mm)のタブレットにも対応。TAA準拠
用途商用施設、ビジネス、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現。モバイル用途で外出先でも快適なワークステーションを構成。オフィス、学校、家庭でエルゴノミクスに対応。ノートパソコン用ライザーとして、またはタブレットスタンド/読書スタンドとして使用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

DSK01 どこでも学習台 Asmix(アスカ) 動画あり
約10°の傾斜設定で正しい姿勢を保つ!疲れにくくなるので集中力もUP! 手元を傾斜させる事により、上体が起き頭の位置が安定します。 持ち手つきなので持ち運びもラクラク。 ノートや文房具、小物などを分けて収納できる収納スペース付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×90 耐荷重(kg)上に乗せる:5まで、中に入れる:3まで 材質本体:紙、MDF、EVA、持ち手:PU
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ノートパソコンスタンド 折りたたみ タブレット CRECOTE 動画あり
【姿勢がよくなり手首の痛みと肩こりが減少します】。デバイスを持ち上げることで画面の高さを調整し、正しい視線の位置に配置します。これにより、姿勢が改善され、長時間の使用でも手首の痛みや肩こりの緩和が期待できます。正しい姿勢を保ちながら作業ができるため、快適なデバイス使用体験が可能です。【軽量で持ち運びが簡単です】。軽量かつコンパクトなデザインで作られています。持ち運び時に重さを感じることなく、自由に持ち運ぶことができます。旅行や出張、カフェなど様々な場面で手軽に利用できます。【収納ポーチが付属しているため、持ち運び時の保管も便利です】。PortableStandには専用の収納ポーチが付属しています。スタンドを収納する際にポーチに入れて持ち運ぶことができます。ポーチに収納することでスタンドが保護され、持ち運び時の安全性と保管の便利さが向上します。【キーボードを使用する際にも揺れず、安定した使用感が得られます】。PortableStandは、しっかりとした構造で作られており、デバイスをしっかりとホールドします。そのため、キーボードを使いながらもスタンドが揺れることなく、安定感のある使用感を提供します。作業効率を高めるための安定性が特長です。【デバイスの排熱効率が向上します】。PortableStandはデバイスを持ち上げることで、下部の空間を確保します。これにより、デバイスの周囲の空気がより自由に循環し、排熱効率が向上します。デバイスの過熱を防ぎ、安定したパフォーマンスを維持することができます。【利用シーン】。・旅行先での使用に最適です。コンパクトなサイズで持ち運びが便利で、どこでも快適に作業ができます。・リモートワーク時にもおすすめです。スタンドを使用することでデバイスの高さを調整し、正しい姿勢を保ちながら作業できます。・タブレットでのお絵かきや読書にも最適です。スタンドが安定しているため、手ブレが少なく快適な作業が可能です。
用途ノートパソコンやタブレットのスタンドに。ファイルやノート、本などのスタンドに。 付属品収納ポーチ 高さ調整範囲(mm)140まで 折りたたみ寸法(mm)横43x縦240
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります