CPUスタンド :「PC周辺機器」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
デスクトップ用ウォールマウント:パウダーコーティングされた厚手のスチール製壁面設置型PCホルダー(耐荷重18kg)。ゴム製保護スペーサーがPCケースの損傷を防ぎ、しっかりと固定。工具なしの調整可能:ハンドノブを使って、50~200mmでブラケット幅を調整可能。様々なパソコンのサイズやUPSバッテリーバックアップなどに対応するPCウォールマウント型CPUホルダー。安全設計:パソコンホルダーからPCの滑り落ちを防止する粘着シール付きフォームスペーサー付属。超薄型パソコンを収納する場合は、付属のプラスチック製スペーサーで調整。省スペース設計:タワー型パソコンを壁面に取り付けて、作業デスクやフロアスペースを有効活用できる壁掛型PC収納ボックス。コンクリートや木製間中の壁面に対応。デスク脇スペースへの設置も可能。デバイスへの簡単アクセス:ドライブベイ、周辺ポート、配線などに対するアクセスがスムーズなパソコン用壁掛け金具。キーホールハンガーを使用して素早く設置、取り外しが可能。取り付け金具付属
質量(kg)2.6
保証期間5年間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239x220x186
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
移動式パソコンカート:タワーPCの前面および背面にアクセス可能で、エアーフローをしっかり確保する移動式オープンフレームCPUスタンド。保護用滑り止めパッドがCPUケースの損傷を防止。工具不要で調整可能:ベース底面のウィングナットを使用して、CPUマウント金具の幅を簡単調整。工具を使用せず125~208mmの幅で調整でき、異なるサイズのデスクトップPCケースやUPSバッテリーの収納に理想的。省スペース設計:フロアやデスク下に置いて、作業スペースを有効に活用。キャスター搭載で配置がスムーズなデスクトップパソコンスタンド。耐荷重:21kg。簡単操作:設置した状態でPCのドライブベイ、周辺機器ポート、ケーブル類へのアクセスが可能が可能なデスクトップPCスタンド。3つの主要部品のみで素早く組み立て。必要な金具がすべて付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途メンテナンスやアップグレードの際に、ポートやケーブル、コンピュータの背面に楽にアクセス。デスクの下に置いてスペースを有効活用
仕様●壁面取付:なし●幅の調節範囲:125mm~208mm
材質スチール
長さ(mm)257
幅(mm)260
質量(kg)3.4
色ブラック
高さ(mm)270
キャスター付属
最大積載荷重(kg)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
『PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ノートPCスタンド
- CPUスタンド
- キーボードスライダー
- モニタ回転台
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。