「医薬品医療機器等法」から絞り込む

インジェクショントレーナー 注射トレーニング器
ICST¥227,810税込¥250,5911個7日以内出荷注入(静脈注射、筋肉注射、皮下注射)・吸引(採血)圧力が波形で「見える」ため、感覚の可視化が行えます。基準波形に沿ったトレーニングができ、基準波形とのマッチング率が%で表示されます。プロジェクターなどの大画面対応をしているため、複数名でのトレーニングにも適しています。トレーニング波形のメモリー機能付きです。付属品ACアダプター、圧力センサーケーブル、SDカード(4G)、収納トランク仕様圧力波形レンジ切り替え:インジェクション/0~15kPa、0~25kPa、0~50kPa、0~75kPa(100)、サクション/0~-15kPa、0~-25kPa、0~-50kPa、0~-75kPa(100)、ユーザーID登録数:01~10/最大10ユーザー(80データ)寸法(mm)205×35×140電源ACアダプター仕様 AC100~240V(使用電源電圧によりアダプター変更)測定時間レンジ切り替え:20~40秒外部出力WVGA/VGA出力2系統(640×480ピクセル)同時出力記録媒体SDカードアズワン品番7-6727-01メモリー数基準波形:3、ユーザー:インジェクション4メモリー、サクション4メモリーモニターサイズ7インチワイドLCD駆動タイプ