絞り込み
ブランド
  • ICST
  • モノタロウ(21)
  • Aron(アロン化成)(615)
  • KAZEN(881)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • アズワン(1,549)
  • イトーキ(718)
  • オオサキメディカル(547)
  • カワムラサイクル(457)
  • ケアファッション(954)
  • ナビス(アズワン)(1,917)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • フォーク(595)
  • フリッツメディコ(643)
  • マリアンヌ製靴(462)
  • ミドリ安全(1,051)
  • 住商モンブラン(1,958)
  • 徳武産業(1,370)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • 松吉医科器械(1,347)
  • 高田ベッド製作所(5,093)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触型体温計 NOZOMI ICST

    非接触型体温計 NOZOMI

    ICST
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
    仕様測定換算部位:腋下測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃質量(g)114(電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)表示体温:3桁+℃表示(0.1℃)測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)10~40測定距離3~5cmオートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。電池寿命約2000回測定可能アズワン品番64-6434-46保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPaメモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ)使用環境湿度(%)15~85医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000測定部位体温:額バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 非接触型体温計 NOZOMI ICST

    非接触型体温計 NOZOMI

    ICST(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
    付属品取扱説明書(保証書付き)仕様【使用環境気圧】70~106kPa測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃)測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm電池寿命約3000回測定可能保管温度範囲(℃)-20~55アズワン品番64-9699-34メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ)使用環境湿度(%)85以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000測定部位額、腋下(換算)バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
  • ベインキャス用テーブルスタンド ICST

    ベインキャス用テーブルスタンド

    ICST
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    7日以内出荷
    静脈可視化装置 ベインキャス用のフロアスタンドです。
  • ベインキャス用フロアスタンド ICST

    ベインキャス用フロアスタンド

    ICST
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    7日以内出荷
    非接触型静脈スキャナー専用のオプション商品です。付属品のみになります。
  • インジェクショントレーナー 注射トレーニング器 ICST

    インジェクショントレーナー 注射トレーニング器

    ICST
    ¥227,810税込¥250,591
    1個
    7日以内出荷
    注入(静脈注射、筋肉注射、皮下注射)・吸引(採血)圧力が波形で「見える」ため、感覚の可視化が行えます。基準波形に沿ったトレーニングができ、基準波形とのマッチング率が%で表示されます。プロジェクターなどの大画面対応をしているため、複数名でのトレーニングにも適しています。トレーニング波形のメモリー機能付きです。
    付属品ACアダプター、圧力センサーケーブル、SDカード(4G)、収納トランク仕様圧力波形レンジ切り替え:インジェクション/0~15kPa、0~25kPa、0~50kPa、0~75kPa(100)、サクション/0~-15kPa、0~-25kPa、0~-50kPa、0~-75kPa(100)、ユーザーID登録数:01~10/最大10ユーザー(80データ)寸法(mm)205×35×140電源ACアダプター仕様 AC100~240V(使用電源電圧によりアダプター変更)測定時間レンジ切り替え:20~40秒外部出力WVGA/VGA出力2系統(640×480ピクセル)同時出力記録媒体SDカードアズワン品番7-6727-01メモリー数基準波形:3、ユーザー:インジェクション4メモリー、サクション4メモリーモニターサイズ7インチワイドLCD駆動タイプ
  • セーファーソニック超音波プローブカバー DANシリーズ ICST

    セーファーソニック超音波プローブカバー DANシリーズ

    ICST
    ¥84,531~税込¥92,984~
    1箱(50セット)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    プローブ先端部の接地面に粘着テープを採用し、ブローブカバー内にエコージェルを入れる必要がありません。空気混入を防ぎ、画質を劣化することなく高画質を抽出できます。カバーの着脱が簡単、スピーディです。ジェル清掃不要のため、残存分による雑菌繁殖、プローブ音響レンズのダメージリスクを低減します。カバー内にジェルのいらないプローブカバー
    材質プローブカバー/ポリエステルフィルム、粘着テープ/両面テープ(ポリエステル生地ベース)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000028医薬品医療機器等法一般医療機器