絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(1)
  • 医家向け管理医療機器(1)
ブランド
  • ICST
  • モノタロウ(4)
  • 高田ベッド製作所(4,881)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,626)
  • 住商モンブラン(1,820)
  • ナビス(アズワン)(1,475)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
  • アズワン(1,212)
  • 松吉医科器械(1,122)
  • ミドリ安全(1,043)
  • KAZEN(772)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(621)
  • フォーク(590)
  • オカムラ(岡村製作所)(550)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
  • カーシーカシマ(381)
  • UNITE(359)
  • ナガイレーベン(331)
  • コロプラスト(312)
  • ピジョン(290)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触型体温計 NOZOMI ICST

    非接触型体温計 NOZOMI

    ICST
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
    仕様測定換算部位:腋下測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃質量(g)114(電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)表示体温:3桁+℃表示(0.1℃)測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)10~40測定距離3~5cmオートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。電池寿命約2000回測定可能アズワン品番64-6434-46保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPaメモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ)使用環境湿度(%)15~85医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000測定部位体温:額バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • ベインキャス用テーブルスタンド ICST

    ベインキャス用テーブルスタンド

    ICST
    59,980税込65,978
    1本
    7日以内出荷
    静脈可視化装置 ベインキャス用のフロアスタンドです。
  • ベインキャス用フロアスタンド ICST

    ベインキャス用フロアスタンド

    ICST
    89,980税込98,978
    1本
    7日以内出荷
    非接触型静脈スキャナー専用のオプション商品です。付属品のみになります。
  • インジェクショントレーナー 注射トレーニング器 ICST

    インジェクショントレーナー 注射トレーニング器

    ICST
    227,810税込250,591
    1個
    7日以内出荷
    注入(静脈注射、筋肉注射、皮下注射)・吸引(採血)圧力が波形で「見える」ため、感覚の可視化が行えます。基準波形に沿ったトレーニングができ、基準波形とのマッチング率が%で表示されます。プロジェクターなどの大画面対応をしているため、複数名でのトレーニングにも適しています。トレーニング波形のメモリー機能付きです。
    付属品ACアダプター、圧力センサーケーブル、SDカード(4G)、収納トランク仕様圧力波形レンジ切り替え:インジェクション/0~15kPa、0~25kPa、0~50kPa、0~75kPa(100)、サクション/0~-15kPa、0~-25kPa、0~-50kPa、0~-75kPa(100)、ユーザーID登録数:01~10/最大10ユーザー(80データ)寸法(mm)205×35×140電源ACアダプター仕様 AC100~240V(使用電源電圧によりアダプター変更)測定時間レンジ切り替え:20~40秒外部出力WVGA/VGA出力2系統(640×480ピクセル)同時出力記録媒体SDカードアズワン品番7-6727-01メモリー数基準波形:3、ユーザー:インジェクション4メモリー、サクション4メモリーモニターサイズ7インチワイドLCD駆動タイプ
  • セーファーソニック超音波プローブカバー DANシリーズ ICST

    セーファーソニック超音波プローブカバー DANシリーズ

    ICST
    84,531税込92,984
    1箱(50セット)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    プローブ先端部の接地面に粘着テープを採用し、ブローブカバー内にエコージェルを入れる必要がありません。空気混入を防ぎ、画質を劣化することなく高画質を抽出できます。カバーの着脱が簡単、スピーディです。ジェル清掃不要のため、残存分による雑菌繁殖、プローブ音響レンズのダメージリスクを低減します。カバー内にジェルのいらないプローブカバー
    材質プローブカバー/ポリエステルフィルム、粘着テープ/両面テープ(ポリエステル生地ベース)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000028医薬品医療機器等法一般医療機器

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療