商品豆知識
注入(静脈注射、筋肉注射、皮下注射)・吸引(採血)圧力が波形で「見える」ため、感覚の可視化が行えます。基準波形に沿ったトレーニングができ、基準波形とのマッチング率が%で表示されます。プロジェクターなどの大画面対応をしているため、複数名でのトレーニングにも適しています。トレーニング波形のメモリー機能付きです。
仕様圧力波形レンジ切り替え:インジェクション/0~15kPa、0~25kPa、0~50kPa、0~75kPa(100)、サクション/0~-15kPa、0~-25kPa、0~-50kPa、0~-75kPa(100)、ユーザーID登録数:01~10/最大10ユーザー(80データ)
付属品ACアダプター、圧力センサーケーブル、SDカード(4G)、収納トランク
寸法(mm)205×35×140
電源ACアダプター仕様 AC100~240V(使用電源電圧によりアダプター変更)
測定時間レンジ切り替え:20~40秒
外部出力WVGA/VGA出力2系統(640×480ピクセル)同時出力
記録媒体SDカード
アズワン品番7-6727-01
メモリー数基準波形:3、ユーザー:インジェクション4メモリー、サクション4メモリー
モニターサイズ7インチワイドLCD駆動タイプ
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。