骨格・人体モデル :「注射器 吸引」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注入(静脈注射、筋肉注射、皮下注射)・吸引(採血)圧力が波形で「見える」ため、感覚の可視化が行えます。基準波形に沿ったトレーニングができ、基準波形とのマッチング率が%で表示されます。プロジェクターなどの大画面対応をしているため、複数名でのトレーニングにも適しています。トレーニング波形のメモリー機能付きです。
仕様圧力波形レンジ切り替え:インジェクション/0~15kPa、0~25kPa、0~50kPa、0~75kPa(100)、サクション/0~-15kPa、0~-25kPa、0~-50kPa、0~-75kPa(100)、ユーザーID登録数:01~10/最大10ユーザー(80データ) 付属品ACアダプター、圧力センサーケーブル、SDカード(4G)、収納トランク 寸法(mm)205×35×140 電源ACアダプター仕様 AC100~240V(使用電源電圧によりアダプター変更) 測定時間レンジ切り替え:20~40秒 外部出力WVGA/VGA出力2系統(640×480ピクセル)同時出力 記録媒体SDカード アズワン品番7-6727-01 メモリー数基準波形:3、ユーザー:インジェクション4メモリー、サクション4メモリー モニターサイズ7インチワイドLCD駆動タイプ
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

『模擬・訓練用品』には他にこんなカテゴリがあります