絞り込み
ブランド
- 塚本無線
- アクシスコミュニケーションズ(58)
- i-PRO(43)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(10)
- マザーツール(7)
- ブロードウォッチ(4)
- 国際電気(4)
- 三菱電機(3)
- リーベックス(3)
- SecuSTATION(2)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カシムラ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- コロナ電業(1)
- エフ・アール・シー(1)
- NSK(日本セキュリティ)(1)
- EIZO(1)
- マリンテック(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「使用場所」から絞り込む

防犯カメラ用分割器 CVBS映像 4分割器
塚本無線¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。 最大4監視カメラを同時に確認できます 1台のカメラを一画面で見ることができます モーションセンサー搭載 1画面・4画面・PIP(2~3画面) 順次切替表示(スイッチング)機能搭載 モーションセンサー付き質量(g)約394電源DC12V 約394mA表示【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×125×32入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)保証期間1年入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1画素数35万画像(有効表示)リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り音声なし
防犯カメラ用ケーブル WTW-CAB5RE3 5mケーブル
塚本無線¥5,298税込¥5,8281本6日以内出荷無線式カメラ用延長ケーブル ケーブル長 5M SMAP(RE)ーSMAJ(RE)コネクター付属品壁用取付金具ケーブル長(m)5対応機種イーグルシリーズ用カメラ各種・WTW-EGR332SEAW等・WTW-TR23コネクタSMAP(RE)ーSMAJ(RE)
防犯カメラ用 映像分配器用リモコン
塚本無線¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。 最大4監視カメラを同時に確認できます 1台のカメラを一画面で見ることができます モーションセンサー搭載 1画面・4画面・PIP(2~3画面) 順次切替表示(スイッチング)機能搭載 モーションセンサー付き用途CVBS映像 4分割器専用リモコン仕様動画方式:30FPS質量(g)約394電源DC12V 約394mA表示OSD:時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)有効画素数35万画像外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×32×125入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)動作温度0℃~40℃入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4、電源入力:2.1ΦDCJ出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1回路ループ回路:なしリモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り音声なし
塚本無線 防犯カメラ用映像ケーブル コネクター無し(HD-SDI)
塚本無線¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷HD-SDI/EX-SDIカメラ用5Cケーブル 最高級5Cケーブル使用の映像ケーブル コネクターは付いていません HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応規格【ケーブル】HFBT寸法(Φmm)7対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
防犯カメラ用 高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク
塚本無線¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ノイズキャンセラー搭載の集音マイク 周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク 小型ボックスタイプの集音マイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 マイクを2個搭載しています。 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です付属品電源アダプター仕様高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク質量(g)約30出力【音声】RCAJ端子電源DC12V 110mA入力【電源】Φ2.1DCジャック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.5×27.4×14.3(マイク本体部)マイクロホンコンデンサーマイク保証期間1年
防犯カメラ用 天井取付型検知機型集音マイク
塚本無線¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷カモフラージュタイプのコンデンサーマイク 検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です付属品電源アダプター仕様天井取付型検知機型集音マイク質量(g)約120出力【音声】RCAJ端子電源DC12V 110mA入力【電源】Φ2.1DCジャックマイクロホンコンデンサーマイク寸法(Φ×mm)Φ105×49.5保証期間1年
防犯カメラ用 小型で高性能なコンデンサーマイク
塚本無線¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷小型で高性能なコンデンサーマイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です付属品電源アダプター仕様超小型集音マイク質量(g)約24出力【音声】RCAJ端子電源DC12V 110mA入力【電源】Φ2.1DCジャック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×43×11(マイク本体部)マイクロホンコンデンサーマイク保証期間1年