絞り込み
使用場所
屋内(18)
屋外(29)
ブランド
- 塚本無線
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(408)
- i-PRO(312)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(155)
- アクシスコミュニケーションズ(153)
- マザーツール(127)
- SecuSTATION(108)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
- Vivotek(68)
- 東進電機工業(54)
- Dahua(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
- TP-LINK(39)
- マスプロ電工(38)
- エスコ(37)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- SWANN(スワン)[防犯用品](27)
- TOA(26)
- ブランドをもっと見る
形状

BOX型(8)

ドーム型(7)

小型(4)

防水・暗視型(13)
防水・防滴機能
- あり(14)
- なし(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
特価

WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB
塚本無線(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1セット6日以内出荷必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など形状バレット(砲弾)型記録媒体HDD保証期間1年モニターサイズ10.1インチ
防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(アナログ・AHD)
塚本無線(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻(10m)ほか当日出荷AHDカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル アナログ・AHDカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット対応機種AHD/CVI/TVI/アナログコネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)RoHS指令(10物質対応)対応
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能
塚本無線¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画は驚きの1億画素の静止画記録!・動画も4K800万画素の高画質!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。MicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載用途トレイルカメラ用電源電源(V)DC6/単3電池4本本体質量(g)約391(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×143×95マイクロホン有解像度静止画:100M/80M/60M/48M/40M/36M/30M/24M/20M/16M/12M動画:4K / 2K / 1080P / 720P防塵防水性能IP66LED940nm 赤外線LED 4灯使用場所屋外・屋内
300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX
塚本無線¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷イーグルシリーズ無線接続 300万画素 IPネットワークカメラ。2304×1296の映像解像度で記録が可能。3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、広範囲の監視が可能。赤外線防犯灯(白色LED)を搭載し、夜間モノクロカラーで撮影可能。夜間監視対応モデル。暗視距離10m。IP66相当の屋外防水性能用途イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2616シリーズ、WTW-WNV2279シリーズ等) に接続して使用。赤外線LEDホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカーマイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応付属品電源アダプター仕様【工事設計認証番号】210-117377、信号:イーグル専用IPカメラ形状防水・暗視型質量(g)約378 ※取付金具含む電源(V)D12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×67×187 ※取付ブラケット含む・突起部含まずレンズサイズ(mm)3.6解像度300万画素(録画)保証期間1年防塵防水性能IP66使用場所屋外照射距離(m)赤外線:最大約20画角水平視野角 約80度
防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI)
塚本無線(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル 最高級ケーブル使用 HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット形状映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm)対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログコネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)RoHS指令(10物質対応)対応
無線式 防犯カメラ、12インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル
塚本無線¥66,980~税込¥73,678~1セット6日以内出荷Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1~10台セット。HDD 2~4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様【赤外線監視可能距離(m)】10形状防水・暗視型レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素到達距離(m)【無線】最大350保証期間1年LED赤外線/白色LED:4個画素数365万画素使用場所屋外モニタ12インチLCD無線通信方式機器間WiFi防水保護等級IP66フレームレート【録画】各ch:15fps画角水平視野角度:約80度
WTW塚本無線 500万画素 無線録画機対応 防犯カメラ
塚本無線¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。イーグルシリーズ無線録画機に接続して使用できます用途MicroSDカード映像の閲覧について。本製品では、MicroSDカードに記録された映像の閲覧方法が限定されております。・閲覧可能な方法。カメラ本体にMicroSDカードを挿入した状・態で、スマートフォンアプリから閲覧。・ご注意事項。MicroSDカードをカメラから取り外し、カードリーダーなどを使用してパソコンで閲覧することはできません。仕様【録画デバイス】microSD 16-128GB / イーグルシリーズNVRその他【白色灯監視距離】8m / 【赤外線暗視距離】12m色ホワイト質量(g)384(取付ブラケット/ケーブル含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×58.7×184.4(取付ブラケット含む・突起部含まず)材質(ケース)ダイキャスト合金解像度2880×1620画素数500万画素画角【水平】88°
防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応
塚本無線¥61,980~税込¥68,178~1台ほか6日以内出荷無線式 10chデジタルレコーダー 。2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。12インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:4TB内蔵。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-226835用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ・スタンド含む:300×365×195、本体のみ:300×226×48保証期間1年モニタ12インチLCD無線通信方式機器間WiFiフレームレート各ch:15fps(録画)音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ無線距離(m)最大300
防犯カメラ 500万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ
塚本無線¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835用途MicroSD(16~128GB)対応付属品電源アダプター保証期間1年マイク/スピーカー有画素数500万画素適合周波数2.4GHz/5GHz
無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル
塚本無線¥77,980~税込¥85,778~1セット6日以内出荷Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1~10台セット。HDD 2~4TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様【赤外線監視可能距離(m)】10形状防水・暗視型保護等級IP66レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素到達距離(m)【無線】最大350保証期間1年LED赤外線/白色LED 4個使用場所屋外モニタ16インチLCD無線通信方式機器間WiFiフレームレート【録画】各ch:15fps画角水平視野角度 約80度
防犯カメラ 無線式小型8MP対応録画機 10ch対応 WiFI NVR
塚本無線¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷イーグルシリーズの最薄の4K800万画素入力対応録画機です。最大10台カメラを接続し、500万画素の高画質映像をHDDまたはマイクロSDカードに記録し長期間保存することが可能です。録画機とカメラが直接無線で通信し合うため、Wi-Fiネット環境がなくてもご利用いただけます。また接続設定は初心者の方でもカンタン!無線だから映像配線も要らずラクラク設置!。ネット接続することで、外出時にスマートフォンやパソコンから現在のリアルタイム映像や録画映像を視聴することが可能です!用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍内容1台本体質量(g)250(HDD含まず)解像度録画:500万画素保証期間1年無線通信方式機器間Wi-Fiフレームレート各ch:15fps(録画)画面仕様再生時画面表示:最大2CH音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ無線距離(m)最大200
800万画素AHDシリーズ2ch対応 超小型 手のひらサイズ 防犯カメラ用DVR
塚本無線¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷最大800万画素のAHDカメラの入力に対応2ch小型デジタルレコーダー 1080pのフルHD解像度で映像を高画質録画!2ch小型デジタルレコーダー 512GBSDカード(別売)を2枚で最大1TBの搭載可能 駐車場やゴミの不法投棄の他にドローンや車載録画にも最適な小型で低電力の録画機 手のひらサイズの小型サイズで高画質、高機能を実現。なめらかなリアルタイム・録画表示も可能! カメラ2台分の音声収録も同時にできます。 録画データを奪われないよう、SDカードスロットには鍵付きのスロットカバーを採用 フルサイズHDMIが1つあり、1080p対応のディスプレイに接続できます。 高解像度1920×1080(1080p)をSDカードに記録 映像データは次世代映像データ圧縮技術で高画質を保ったまま圧縮するため、より長く映像を記録できます。 上書き録画機能搭載 操作用リモコンでカンタン操作 ファンレスで動作音がしない静音タイプ付属品ACアダプター質量(g)約310(※ケーブル等の付属品含まず)外形寸法(mm)本体:115×28×101(※突起物含む)電源(V)10~32/60W(定格)センサー入・出力:無信号形式AHD・アナログ解像度入力:800万画素までのAHD信号に対応保証期間1年入力端子2入力(BNCJ端子)※AHD・アナログ入力に信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1入出力音声:2入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)容量(GB)録画媒体:512(SDカード2枚まで対応(別売))HDMI規格出力:1920×1080、1440×900、1280×800、1280×720、1440×900、1024×768
防犯カメラ 365万画素 機器間Wi-Fi対応 無線対応 IPネットワークシリーズ 屋外軒下仕様 パンチルト対応 赤外線監視カメラ
塚本無線¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。形状ドーム型質量(g)約270(取付金具含む)電源DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く)信号形式イーグル用IPカメラレンズサイズ(mm)3.6解像度365万画素LED特殊LED 2個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約20旋回角度(°)水平355・垂直93画角水平視野角度約95度
WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー
塚本無線¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷AHD/TVI映像信号のカメラ対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属付属品USBマウス質量(kg)約0.61(HDD含まず)電源DC12V 最大24W内容1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)信号形式AHD・アナログ解像度548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)RoHS指令(10物質対応)対応音声入力4フレームレート548万画素時各ch:6fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応
塚本無線¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。 【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。 【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。 【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。用途自宅周辺の監視 オフィス周辺の監視 駐車場の監視 室内の監視 作業状況の記録 など"形状バレット(砲弾)型保証期間1年画素数300万画素Wi-Fi2.4GHz/5GHz
防犯灯カメラ用DC12V 1A 電源アダプター Φ2.1
塚本無線¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷AC→DC12V 1A出力。スイッチング方式で動作いたします。センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応。AC100~240Vのフリーボルトに対応本体寸法(mm)27(D)×35(H)×65(D)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)1000ケーブル長(mm)1150入力電源(V)AC100~240
防犯カメラ用 電源アダプター DC12V 1.5A
塚本無線¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷AC→DC12V 1.5A出力 スイッチング方式で動作いたします センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応 AC100~240Vのフリーボルトに対応電源電圧(V)DC12V消費電流1500mA入力電源(V)AC100~240V
防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ
塚本無線¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。500万画素の高解像度モデル登場。フルHDの2倍の高解像度IPカメラ。2880×1620の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。規格赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯本体質量(g)340レンズ3.6mm信号形式IPネットワーク外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120×55保証期間1年マイク/スピーカー有画素数500万画素使用場所屋外照射距離(m)赤外線:約15/ホワイトLED:約10画角水平画角:約95度
防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ
塚本無線¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ。静止画は5000万画素の解像度で記録ができ、動画撮影は4K800万画素の高解像度映像をMicroSDカードで記録!。カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。カメラにMicroSDカードを挿入することで映像を保存することができます。用途電源がとれない場所でのカメラ監視。畑・農業ハウス・工場・事務所・駐車場・ソーラー発電所など電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約175(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×112×63マイクロホン有解像度静止画:50/36/24/20/16/12/8/5/3/1MP、動画:4K / 2K / 1080P / 720P保存形式MicroSD(最大128GB)LED高輝度赤外線LED×4撮影距離(m)夜間/10画角水平:約76度
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX
塚本無線¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載。亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載。カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi に両対応。暗視距離 約7m質量(g)約600(※取付台座は含みません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素保証期間1年バッテリー容量(mAh)12800使用場所屋外LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm供給電源外部:MicroUSB タイプB型音声有動作距離(m)赤外線監視可能:約7画角約100度
防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HW
塚本無線¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷220万画素AHD赤外線カメラ 高画質220万画素CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能付属品ACアダプター質量(g)約285電源(V)DC12V/約357mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P)保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18防水性あり音声無動作距離(m)赤外線監視可能:約10画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
防犯カメラ 500万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ボードレンズ搭載 ミニチュアカメラ WTW-AMX84G-3
塚本無線¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル Sony社製の高性能548万画素CMOSセンサー搭載 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 3.6mmのメガピクセルレンズ搭載 42(W)×42(H)×39(D)mmの超小型サイズ ※専用モニター・専用DVRで御使用ください付属品ACアダプター質量(g)約110(※取付金具含まず)電源(V)DC12/約143mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×39(※取付金具含まず)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560x1920/2560x1440/1920×1080、TVI/CVI出力:1920×1080保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1音声無
防犯カメラ用分割器 CVBS映像 4分割器
塚本無線¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。 最大4監視カメラを同時に確認できます 1台のカメラを一画面で見ることができます モーションセンサー搭載 1画面・4画面・PIP(2~3画面) 順次切替表示(スイッチング)機能搭載 モーションセンサー付き質量(g)約394電源DC12V 約394mA表示【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×125×32入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)保証期間1年入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1画素数35万画像(有効表示)リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り音声なし
WTW塚本無線 PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ1台セット
塚本無線¥34,980~税込¥38,478~1セット6日以内出荷・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ1台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュア監視カメラ
塚本無線¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。天井、据え置き設置可能な取付金具付属。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。最大伝送距離。HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m。※5C-HFBTケーブル使用時仕様赤外線LEDなし形状小型色黒容量1台質量(g)約200※取付金具含む電源(V)DC12/約300mA規格【信号】HD-SDI/EX-SDI寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65※取付金具含まず、突起物含むレンズサイズ(mm)2.8~12解像度録画:400万画素保証期間1年使用場所屋内用画角水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時
防犯カメラ 【PoEスイッチングハブ】4ポート 10/100/1000M PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at)
塚本無線¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ。カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート、。PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載。給電最大120Wの電源供給が可能。全ポートギガビット対応!高速通信可能!。最大4台のPoEカメラを接続仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at電源DC48V-2.2A本体質量(g)約280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×98×28LAN10/100/1000M LANポート:6ポート、PoEポート:4ポートPoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計120Wまで対応
防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応
塚本無線¥71,980~税込¥79,178~1個6日以内出荷無線式 10chデジタルレコーダー 。2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。16インチディスプレイ一体型モデル。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-226835用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様●モニター:16インチLCD●音声入力/出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ電源電圧:DC12V / 消費電力:最大8W(HDD含まず)本体質量(kg)約1.87(HDD 含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×340×68センサー入・出力:無解像度録画:500万画素到達距離(m)無線:最大300m保証期間1年無線通信方式機器間WiFiフレームレート録画:各ch:15fps
防犯カメラ 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ
塚本無線¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷WIFI 300万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835用途※MicroSDカード録画非対応のため、映像録画は録画機が必要です。付属品電源アダプター保証期間1年マイク/スピーカー有画素数300万画素適合周波数2.4GHz/5GHz
防犯カメラ用ケーブル WTW-CAB5RE3 5mケーブル
塚本無線¥5,298税込¥5,8281本6日以内出荷無線式カメラ用延長ケーブル ケーブル長 5M SMAP(RE)ーSMAJ(RE)コネクター付属品壁用取付金具ケーブル長(m)5対応機種イーグルシリーズ用カメラ各種・WTW-EGR332SEAW等・WTW-TR23コネクタSMAP(RE)ーSMAJ(RE)
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュアカメラ 監視カメラ
塚本無線¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷手のひら小型サイズのミニチュアカメラ EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応 EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 5メガピクセルレンズ搭載 UTC対応(アナログ設定時) 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載形状超小型色黒質量(g)約170(取付金具含む)電源DC12V / 約300mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)信号形式HD-SDI/EX-SDIレンズサイズ(mm)3.6解像度400万画素使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)画角水平角度約85度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]赤外線ライトなし
防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 バリフォーカルレンズ搭載 ミニチュアカメラ 監視カメラ
塚本無線¥39,980税込¥43,9781台当日出荷548万画素の超高解像度モデル登場! AHDシリーズのミニチュアカメラ アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル 水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載 Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。 42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ形状小型色黒質量(g)約195(取付金具含む)電源DC12V / 約186mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む)信号形式AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI解像度548万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応画角水平角度:約32~87度
防犯カメラ 無線式 22インチモニター一体型Wi-Fi NVR 16chモデル
塚本無線¥119,800~税込¥131,780~1セット6日以内出荷無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-226835用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍色本体配色:シルバー・ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック本体質量(kg)約5.35(HDD 含まず)電源(AC V)100入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ解像度録画解像度:500万画素保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態入出力センサー入出力:無無線通信方式機器間WiFiフレームレート録画:各ch:15fps本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:749×448×69モニターサイズ22インチ無線距離(m)到達距離:最大300
防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載
塚本無線¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)。・HDD 2~8TB 搭載。・最大800万画素の入力に対応。・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・USBメモリーでバックアップが可能。・カメラタイトル編集に対応。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。・USBマウス付属。・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。用途業務用モデルの最高級品。建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など質量(kg)約0.99(HDD 含まず)色ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209センサー無対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhone解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線バレット型カメラ 白
塚本無線¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。仕様無線信号:IPネットワーク形状バレット型色ホワイト電源(V)POE/DC12本体質量(g)約285レンズボードレンズ機能録画記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED850nm 赤外線LED(2灯)マイク/スピーカー有使用場所屋内/屋外照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20画角水平:約85度
防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HB
塚本無線¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷220万画素AHD赤外線カメラ 高画質220万画素CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能付属品ACアダプター質量(g)約285電源(V)DC12V/約357mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P)保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18防水性あり音声無動作距離(m)赤外線監視可能:約10画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
防犯カメラ 【レンズセットモデル】400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ屋内用 小型ボックスカメラ WTW-EAB73Y+WTW-LZCA3611-8
塚本無線¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル+3.6mm~11mmオートアイリス・バリフォーカルレンズのセット商品 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)3.6~11オートアイリス・バリフォーカル解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIシリーズ屋内用小型ボックスカメラ 400万画素
塚本無線¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDI解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1対応レンズCSレンズマウント対応
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 室内仕様 赤外線監視カメラ ドーム型カメラ
塚本無線¥29,980税込¥32,9781台欠品中EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル 夜間監視が可能な赤外線カメラ 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ 近距離~中距離監視向けのレンズ搭載 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 室内仕様の赤外線ドーム型カメラ 夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載 ドーム型で威圧感の少ないボディ設計 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離:最大約10m形状ドーム型寸法(mm)Φ121×93色白質量(g)約320電源DC12V / 約450mA信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS解像度682万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約20画角水平角度:約35~75度赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
電源アダプター 防犯カメラ用 監視カメラ用
塚本無線¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷スイッチング方式で動作いたします センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応 AC100~240Vのフリーボルトに対応出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240
防犯カメラ 無線式 7インチモニター一体型 5GHz帯Wi-Fi対応 NVR 4chモデル 保証期間1年 照射距離(赤外線・ホワイトLED)20/10m
塚本無線¥58,980~税込¥64,878~1セット6日以内出荷イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+赤外線・防犯灯カメラセット。300万画素赤外線・防犯灯バレットカメラ。赤外線・防犯灯を搭載し、夜間モノクロ・カラーで撮影可能。ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能 5GHz帯Wi-Fiに対応。工事設計認証認証済用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍