7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。 最大4監視カメラを同時に確認できます 1台のカメラを一画面で見ることができます モーションセンサー搭載 1画面・4画面・PIP(2~3画面) 順次切替表示(スイッチング)機能搭載 モーションセンサー付き
入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号) 画素数35万画像(有効表示) 入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ 出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1 リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り 表示【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能) 音声なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×125×32 電源DC12V 約394mA 質量(g)約394 保証期間1年
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

無線式カメラ用延長ケーブル ケーブル長 5M SMAP(RE)ーSMAJ(RE)コネクター
ケーブル長(m)5 コネクタSMAP(RE)ーSMAJ(RE) 付属品壁用取付金具 対応機種イーグルシリーズ用カメラ各種・WTW-EGR332SEAW等・WTW-TR23
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷

小型で高性能なコンデンサーマイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク 出力【音声】RCAJ端子 入力【電源】Φ2.1DCジャック 電源DC12V 110mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×43×11(マイク本体部) 質量(g)約24 保証期間1年 付属品電源アダプター 仕様超小型集音マイク
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

ノイズキャンセラー搭載の集音マイク 周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク 小型ボックスタイプの集音マイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 マイクを2個搭載しています。 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク 出力【音声】RCAJ端子 入力【電源】Φ2.1DCジャック 電源DC12V 110mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.5×27.4×14.3(マイク本体部) 質量(g)約30 保証期間1年 付属品電源アダプター 仕様高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。 最大4監視カメラを同時に確認できます 1台のカメラを一画面で見ることができます モーションセンサー搭載 1画面・4画面・PIP(2~3画面) 順次切替表示(スイッチング)機能搭載 モーションセンサー付き
用途CVBS映像 4分割器専用リモコン 仕様動画方式:30FPS 質量(g)約394 電源DC12V 約394mA 表示OSD:時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能) 有効画素数35万画像 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×32×125 入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号) 動作温度0℃~40℃ 入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4、電源入力:2.1ΦDCJ 出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1 回路ループ回路:なし リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り 音声なし
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

HD-SDI/EX-SDIカメラ用5Cケーブル 最高級5Cケーブル使用の映像ケーブル コネクターは付いていません HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応
規格【ケーブル】HFBT 寸法(Φmm)7 対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カモフラージュタイプのコンデンサーマイク 検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク 出力【音声】RCAJ端子 入力【電源】Φ2.1DCジャック 電源DC12V 110mA 寸法(Φ×mm)Φ105×49.5 質量(g)約120 保証期間1年 付属品電源アダプター 仕様天井取付型検知機型集音マイク
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング