絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • i-PRO(27)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(10)
  • マザーツール(7)
  • 塚本無線(7)
  • 国際電気(4)
  • 三菱電機(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • リーベックス(2)
  • SecuSTATION(2)
  • Canon(1)
  • カシムラ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • コロナ電業(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • NSK(日本セキュリティ)(1)
  • アバー・インフォメーション(1)
防水・防滴機能
  • あり(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS TU6004-E CABLE アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLEアクシスコミュニケーションズ
4,848税込5,333
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS TM1901 WIRELESS KIT アクシスコミュニケーションズAXIS TM1901 WIRELESS KITアクシスコミュニケーションズ
11,480税込12,628
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
GASKET C M20 10PCS アクシスコミュニケーションズGASKET C M20 10PCSアクシスコミュニケーションズ
4,898税込5,388
1台
40日以内出荷
用途本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。ブラック穴径(Φmm)21対応ケーブル直径(mm):5~9.5防塵防水性能IP67
AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P アクシスコミュニケーションズAXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10Pアクシスコミュニケーションズ
6,798税込7,478
1台
8日以内出荷
FAKRAコネクター圧着キットAXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター10個入りパックで販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM アクシスコミュニケーションズAXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MMアクシスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
AXIS TU6004-E CABLE 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLE 4Pアクシスコミュニケーションズ
9,898税込10,888
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズAXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIRアクシスコミュニケーションズ
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
AXIS M7104 VIDEO ENCODER アクシスコミュニケーションズAXIS M7104 VIDEO ENCODERアクシスコミュニケーションズ
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
AXIS T94B01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズAXIS T94B01P コンジットバックボックスアクシスコミュニケーションズ
4,848税込5,333
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
AXIS WEATHERSHIELD K アクシスコミュニケーションズAXIS WEATHERSHIELD Kアクシスコミュニケーションズ
6,598税込7,258
1台
40日以内出荷
過酷な気象条件での保護アンチグレアコーティングあらゆる種類の天候から保護します
用途AXIS P14 Network Camera Series用のオプションのウェザーシールド。 過酷な天候条件下での優れた防雨機能を備えています。
IP66対応RJ45コネクタ アクシスコミュニケーションズIP66対応RJ45コネクタアクシスコミュニケーションズ
9,498税込10,448
1台
19日以内出荷
組み立てが簡単Axis PTZカメラに対応IP66規格準拠
動作温度(℃)-40~70
AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4Pアクシスコミュニケーションズ
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケットフレキシブルに取り付け取り付け面に応じた取り付けが可能ロックナット付属4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS S2216 Mk II 8 TB アクシスコミュニケーションズAXIS S2216 Mk II 8 TBアクシスコミュニケーションズ
849,800税込934,780
1台
19日以内出荷
16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューションPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューションAXIS Camera Station Proのライセンス16本付きRAIDを含む柔軟なストレージオプション 事前交換サービスと5年間のハードウェア保証高いサイバーセキュリティ機能と基準
仕様【PoweroverEthernetPlus】16、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 10形状Rack 1Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】16HDD【空きHDDベイ】2保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】8TBベイ数【合計数】4RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured最大出力電力【PoE合計】260ライセンス数16システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
AXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4Pアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
過酷な環境下でセンサーユニットのレンズを保護屋外規格準拠IK10規格準拠4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TM5804-E DOME CLEAR アクシスコミュニケーションズAXIS TM5804-E DOME CLEARアクシスコミュニケーションズ
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドームドームの交換用クリア
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS 30W MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS 30W MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
予約販売
AXIS TU9002 Joystick アクシスコミュニケーションズAXIS TU9002 Joystickアクシスコミュニケーションズ
91,980税込101,178
1台
翌日出荷
PS-K T-C電源アダプタ アクシスコミュニケーションズPS-K T-C電源アダプタアクシスコミュニケーションズ
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
PS-K T-C電源アダプタ
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気通信事業法:適合
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6101 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
21,980税込24,178
1台
40日以内出荷
音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6112 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
40日以内出荷
AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加するAxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T91B52 延長パイプ 30cm アクシスコミュニケーションズAXIS T91B52 延長パイプ 30cmアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
1.5インチNPSネジ付き屋内、屋外対応2種類の長さで入手可能さまざまなマウントの使用が可能パウダーコーティング済みアルミニウム
用途屋内および屋外で使用するための1.5インチNPSネジ付きの粉体塗装アルミニウム延長パイプ。 30 cmパイプと100 cmパイプの2つのモデルで利用できます。パイプ長(mm)300
TERMINAL BLOCK TO 3.5MM AUDIO EXTENSION アクシスコミュニケーションズTERMINAL BLOCK TO 3.5MM AUDIO EXTENSIONアクシスコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1台
40日以内出荷
マイクをカメラに接続するAxisマイクで使用3.5 mm音声ジャック用特定のAXIS P32カメラに対応
用途ターミナルブロック音声接続付きネットワークビデオ製品用の3.5 mm音声ジャック延長ケーブル。
LENS COMPUTAR i-CS 2.8-8.5MM アクシスコミュニケーションズLENS COMPUTAR i-CS 2.8-8.5MMアクシスコミュニケーションズ
41,980税込46,178
1台
40日以内出荷
リモートズーム/フォーカスIR補正レンズF値 1.2焦点距離2.8~8.5 mm1/2.7インチまでのセンサーをサポート
用途IR補正付きのインテリジェントなバリフォーカルi-CSレンズ 2.8-8.5 mm。 i-CSレンズをサポートするカメラ用。仕様2.8~8.5mm、F1.2、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]59×67.5イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズAXIS TP3603 CONDUIT BACK BOXアクシスコミュニケーションズ
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
柔軟な屋内設置用接続デバイスの収納スペース柔軟なコンジットエントリストラットチャンネルへの取り付けに適応複数のAxis製品に対応
用途AXIS TP3603 Conduit Back Boxは大規模な屋内設置に適しています。設置を容易にし、設置時間を短縮するだけでなく、コネクター、終端ジャックなどの収納スペースを提供します。2つの別個のコンジットエントリ (1/2"および3/4") があり、柔軟な設置が可能です。 AXIS TP3603は幅広いAxis製品に対応しています。
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズAXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorアクシスコミュニケーションズ
11,980税込13,178
1台
30日以内出荷
屋内または閉鎖空間での使用向け最大10kVのサージを保護最大95WのIEEE 802.3btをサポート最大1GbpsのデータレートをサポートAxisデバイスでテスト済み壁面設置またはDINレール取付け可能
用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP アクシスコミュニケーションズLENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MPアクシスコミュニケーションズ
75,980税込83,578
1台
40日以内出荷
リモートズーム/フォーカスIR補正レンズF値 1.5焦点距離9~50 mm1/1.8インチまでのセンサーをサポート望遠レンズ
用途このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。仕様9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]104.8×83.8イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズAXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIRアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
40日以内出荷
マリングレードステンレススチールストラップマリングレードステンレススチール (SS 316L)TX30ネジインターフェース簡単で安全な設置
用途海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途におけるマリングレード (SS 316L) ステンレススチールのストラップ。 このストラップにはTX30スクリューインターフェースがあり、簡単かつ安全に設置ができるため、特別な取り付けツールは必要ありません。適合直径100~410mmのポールに対応長さ(mm)1450幅(mm)14.3厚さ(mm)0.68
AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS T8154 60W SFP MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
35,980税込39,578
1台
40日以内出荷
ネットワークまたは光ファイバーでの設置用光ファイバー用のSFPスロット統合型ミッドスパンHigh PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 全てのAxisネットワーク製品に対応
用途AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T8003 PS57 アクシスコミュニケーションズAXIS T8003 PS57アクシスコミュニケーションズ
9,998税込10,998
1台
40日以内出荷
汎用性の高い57 V DC電源入力: 100~240 V AC、1.0 A出力: 57 V DC、0.8 A、45.6 W動作温度: 0~40 ℃湿度: 10~90 %RH
用途AXIS T8003 PS57は、幅広いコネクターに適した汎用性の高い電源です。 サイズは114.5x32x50 mmで、1000 mmのIEC-C7電源ケーブルが付属しています。出力電圧(V)44~57 DC最大電流(A)0.7入力電圧(V)90~265 AC保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)サイズ(mm)114.5×32×50
AXIS P7316 Video Encoder アクシスコミュニケーションズAXIS P7316 Video Encoderアクシスコミュニケーションズ
239,800税込263,780
1台
40日以内出荷
フル機能の16チャンネルビデオエンコーダ最大4KまでのHDアナログカメラに対応PTZコントロール双方向音声および設定可能なI/OH.264/H.265に対応したZipstream署名付きファームウェアとセキュアブート
用途AXIS P7316を使用すると、お客様自身のペースでIP監視に移行できます。 このフル機能の16チャンネルビデオエンコーダは、最大4K解像度*までの標準およびアナログカメラに対応します。 PTZ (パン/チルト/ズーム) カメラ、および双方向音声と分析機能のサポートを提供します。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T94K01D ペンダントキット アクシスコミュニケーションズAXIS T94K01D ペンダントキットアクシスコミュニケーションズ
8,298税込9,128
1台
30日以内出荷
1.5インチNPSネジ付きブラケットへの取り付け屋内、屋外対応多彩なマウントの使用に対応景観になじむシックなデザイン
用途AXIS T94K01Dペンダント キットは、カメラを1.5インチNPSねじ付きブラケットに取り付けるためのものです。
AXIS T94B02D ペンダントキット アクシスコミュニケーションズAXIS T94B02D ペンダントキットアクシスコミュニケーションズ
6,598税込7,258
1台
40日以内出荷
Axisマウンティング製品用ペンダントキット屋内向けさまざまなマウントの使用が可能
用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズAXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOXアクシスコミュニケーションズ
26,980税込29,678
1台
30日以内出荷
コンジットエントリ付きのIP66/IP67準拠屋外バックボックス接続装置用のIP66/IP67収容区画破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)側面および背面からの?インチ/M25コンジットインターフェースさまざまなAxisバレット型カメラ用に設計されています
用途AXIS TQ1602-E Conduit Back Boxは、複数のバレット型カメラ用に特に設計されています。また、屋外対応で耐衝撃性 (IK10+) があり、接続機器を安全に保管するための侵入防止区画を備えています。付属品インストールガイド、ツールマウントRJ45、ガスケット×3、C M20ケーブル 3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4対応製品AXIS P14 Network Camera Series、AXIS Q17 Network Camera Series、AXIS Q19 Thermal Network Camera Series取付ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box高さ(mm)53.5質量(g)750保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面 : ケーブル孔 ×3、側面 : 3/4"コンジットエントランス、底面 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4、上蓋 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×2ケーシング素材 : パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)、カラー : 白 NCS S 1002-B環境屋内/屋外直径(mm)157各種認証使用環境:IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、衝撃:IEC/EN 62262 IK10+最大荷重(kg)2.3
AXIS S1232 RACK 32TB アクシスコミュニケーションズAXIS S1232 RACK 32TBアクシスコミュニケーションズ
1,598,000税込1,757,800
1台
19日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバースケーラブルで強力なソリューションRAIDを含む柔軟なストレージオプション16TB、32TBの選べる2つのバリエーションAXIS Camera Station Proのライセンス32本付き充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Rack 1Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】16/32TBベイ数【合計数】4RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5ライセンス数32システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS TA1901 DIN Rail Clip 10PCS アクシスコミュニケーションズAXIS TA1901 DIN Rail Clip 10PCSアクシスコミュニケーションズ
9,498税込10,448
1台
19日以内出荷
標準のDIN取り付けクリップ標準の35 mm DINレール用すばやく手軽に設置アクセスコントロール製品に最適AXIS TA1901 DIN Rail Clipは標準の35 mm DINレール用で、Axisのネットワーク ドアコントローラーやネットワークI/Oリレーモジュールに対応します。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS S1264 RACK 24TB アクシスコミュニケーションズAXIS S1264 RACK 24TBアクシスコミュニケーションズ
2,198,000税込2,417,800
1台
19日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバースケーラブルで強力なソリューションRAIDを含む柔軟なストレージオプション24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Rack 2Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96HDD【空きHDDベイ】6/4保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】24/64/144TBベイ数【合計数】12RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10ライセンス数64システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS S2108 アクシスコミュニケーションズAXIS S2108アクシスコミュニケーションズ
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
シンプルに設置できるオールインワンレコーダーPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション基本的な監視ニーズに最適設置が簡単広範なサポートを提供AXIS Camera Stationのライセンス8点が付属
仕様【PoweroverEthernetPlus】8、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】128形状Standaloneチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8HDDHDD内蔵保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】2TBベイ数【合計数】1最大出力電力【PoE合計】105ライセンス数8システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS S3008 Mk II 4 TB アクシスコミュニケーションズAXIS S3008 Mk II 4 TBアクシスコミュニケーションズ
179,800税込197,780
1台
19日以内出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダーPoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダーポートあたり最大PoE Class 3設置と操作が簡単監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160形状Standaloneチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】4/8/2TBベイ数【合計数】1最大出力電力【PoE合計】124システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
AXIS TP5801-E Clear Dome アクシスコミュニケーションズAXIS TP5801-E Clear Domeアクシスコミュニケーションズ
11,980税込13,178
1台
19日以内出荷
AXIS P56 Camera用ハードコーティングドームクリアドームまたはスモークドーム(型番:5506-151)ハードコーティング
用途AXIS TP5801-E Clear Domeは、過酷な環境向けのハードコーティングクリアドームです。 耐候性と耐薬品性があり、特定のカメラに付属しています。 AXIS TP5801-E Smoked Domeはカメラの向きを隠すために使用できます。
AXIS TM3828-E Casing Black 4 pcs アクシスコミュニケーションズAXIS TM3828-E Casing Black 4 pcsアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
特定のAXIS M31 Camera向けケーシング黒4個入りパック販売
用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
防犯カメラ関連商品