絞り込み
ブランド
- アクシスコミュニケーションズ
- マザーツール(7)
- 塚本無線(7)
- ブロードウォッチ(4)
- 三菱電機(3)
- リーベックス(2)
- SecuSTATION(2)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カシムラ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- コロナ電業(1)
- エフ・アール・シー(1)
- NSK(日本セキュリティ)(1)
- EIZO(1)
- マリンテック(1)
- アバー・インフォメーション(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- R.O.D(1)
- ブランドをもっと見る
防水・防滴機能
- あり(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P
アクシスコミュニケーションズ¥6,798税込¥7,4781台翌日出荷FAKRAコネクター圧着キット。AXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター。10個入りパックで販売保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P
アクシスコミュニケーションズ¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケット。フレキシブルに取り付け。取り付け面に応じた取り付けが可能。ロックナット付属。4個入りパック販売保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface
アクシスコミュニケーションズ¥29,980税込¥32,9781台40日以内出荷AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加する。AxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加。追加のIPアドレスは不要。音声およびビデオ用の1つのストリーム。プラグアンドプレイ設置付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS WEATHERSHIELD K
アクシスコミュニケーションズ¥6,598税込¥7,2581台40日以内出荷過酷な気象条件での保護。アンチグレアコーティング。あらゆる種類の天候から保護します用途AXIS P14 Network Camera Series用のオプションのウェザーシールド。 過酷な天候条件下での優れた防雨機能を備えています。
AXIS TM5804-E DOME CLEAR
アクシスコミュニケーションズ¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TU6001 CONN 3-PIN 3.81MM 10P
アクシスコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681台翌日出荷仕様●J-Moss:なし●電気用品安全法(備考):電源等の付属品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P
アクシスコミュニケーションズ¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷仕様●J-Moss:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface
アクシスコミュニケーションズ¥23,980税込¥26,3781台40日以内出荷音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する。双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する。追加のIPアドレスは不要。音声およびビデオ用の1つのストリーム。プラグアンドプレイ設置用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
GASKET C M20 10PCS
アクシスコミュニケーションズ¥4,898税込¥5,3881台翌日出荷用途本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。色ブラック穴径(Φmm)21対応ケーブル直径(mm):5~9.5防塵防水性能IP67
AXIS T91B52 延長パイプ 30cm
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷1.5インチNPSネジ付き。屋内、屋外対応。2種類の長さで入手可能。さまざまなマウントの使用が可能。パウダーコーティング済みアルミニウム用途屋内および屋外で使用するための1.5インチNPSネジ付きの粉体塗装アルミニウム延長パイプ。 30 cmパイプと100 cmパイプの2つのモデルで利用できます。パイプ長(mm)300
TERMINAL BLOCK TO 3.5MM AUDIO EXTENSION
アクシスコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681台40日以内出荷マイクをカメラに接続する。Axisマイクで使用。3.5 mm音声ジャック用。特定のAXIS P32カメラに対応用途ターミナルブロック音声接続付きネットワークビデオ製品用の3.5 mm音声ジャック延長ケーブル。
LENS COMPUTAR i-CS 2.8-8.5MM
アクシスコミュニケーションズ¥41,980税込¥46,1781台40日以内出荷リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.2。焦点距離2.8~8.5 mm。1/2.7インチまでのセンサーをサポート用途IR補正付きのインテリジェントなバリフォーカルi-CSレンズ 2.8-8.5 mm。 i-CSレンズをサポートするカメラ用。仕様2.8~8.5mm、F1.2、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]59×67.5イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector
アクシスコミュニケーションズ¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷屋内または閉鎖空間での使用向け。最大10kVのサージを保護。最大95WのIEEE 802.3btをサポート。最大1Gbpsのデータレートをサポート。Axisデバイスでテスト済み。壁面設置またはDINレール取付け可能用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP
アクシスコミュニケーションズ¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.5。焦点距離9~50 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。望遠レンズ用途このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。仕様9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]104.8×83.8イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台40日以内出荷マリングレードステンレススチールストラップ。マリングレードステンレススチール (SS 316L)。TX30ネジインターフェース。簡単で安全な設置用途海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途におけるマリングレード (SS 316L) ステンレススチールのストラップ。 このストラップにはTX30スクリューインターフェースがあり、簡単かつ安全に設置ができるため、特別な取り付けツールは必要ありません。適合直径100~410mmのポールに対応長さ(mm)1450幅(mm)14.3厚さ(mm)0.68
AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN
アクシスコミュニケーションズ¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷ネットワークまたは光ファイバーでの設置用。光ファイバー用のSFPスロット。統合型ミッドスパン。High PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 。全てのAxisネットワーク製品に対応用途AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T8003 PS57
アクシスコミュニケーションズ¥9,998税込¥10,9981台40日以内出荷汎用性の高い57 V DC電源。入力: 100~240 V AC、1.0 A。出力: 57 V DC、0.8 A、45.6 W。動作温度: 0~40 ℃。湿度: 10~90 %RH用途AXIS T8003 PS57は、幅広いコネクターに適した汎用性の高い電源です。 サイズは114.5x32x50 mmで、1000 mmのIEC-C7電源ケーブルが付属しています。出力電圧(V)44~57 DC最大電流(A)0.7入力電圧(V)90~265 AC保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)サイズ(mm)114.5×32×50
AXIS P7316 Video Encoder
アクシスコミュニケーションズ¥239,800税込¥263,7801台40日以内出荷フル機能の16チャンネルビデオエンコーダ。最大4KまでのHDアナログカメラに対応。PTZコントロール。双方向音声および設定可能なI/O。H.264/H.265に対応したZipstream。署名付きファームウェアとセキュアブート用途AXIS P7316を使用すると、お客様自身のペースでIP監視に移行できます。 このフル機能の16チャンネルビデオエンコーダは、最大4K解像度*までの標準およびアナログカメラに対応します。 PTZ (パン/チルト/ズーム) カメラ、および双方向音声と分析機能のサポートを提供します。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS T94K01D ペンダントキット
アクシスコミュニケーションズ¥8,298税込¥9,1281台30日以内出荷1.5インチNPSネジ付きブラケットへの取り付け。屋内、屋外対応。多彩なマウントの使用に対応。景観になじむシックなデザイン用途AXIS T94K01Dペンダント キットは、カメラを1.5インチNPSねじ付きブラケットに取り付けるためのものです。
AXIS T94B02D ペンダントキット
アクシスコミュニケーションズ¥6,598税込¥7,2581台40日以内出荷Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX
アクシスコミュニケーションズ¥26,980税込¥29,6781台30日以内出荷コンジットエントリ付きのIP66/IP67準拠屋外バックボックス。接続装置用のIP66/IP67収容区画。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの?インチ/M25コンジットインターフェース。さまざまなAxisバレット型カメラ用に設計されています用途AXIS TQ1602-E Conduit Back Boxは、複数のバレット型カメラ用に特に設計されています。また、屋外対応で耐衝撃性 (IK10+) があり、接続機器を安全に保管するための侵入防止区画を備えています。付属品インストールガイド、ツールマウントRJ45、ガスケット×3、C M20ケーブル 3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4対応製品AXIS P14 Network Camera Series、AXIS Q17 Network Camera Series、AXIS Q19 Thermal Network Camera Series取付ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box高さ(mm)53.5質量(g)750保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面 : ケーブル孔 ×3、側面 : 3/4"コンジットエントランス、底面 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4、上蓋 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×2ケーシング素材 : パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)、カラー : 白 NCS S 1002-B環境屋内/屋外直径(mm)157各種認証使用環境:IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、衝撃:IEC/EN 62262 IK10+最大荷重(kg)2.3
AXIS S1232 RACK 32TB
アクシスコミュニケーションズ¥1,598,000税込¥1,757,8001台7日以内出荷購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。16TB、32TBの選べる2つのバリエーション。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Rack 1Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】16/32TBベイ数【合計数】4RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5ライセンス数32システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS TA1901 DIN Rail Clip 10PCS
アクシスコミュニケーションズ¥9,498税込¥10,4481台19日以内出荷標準のDIN取り付けクリップ。標準の35 mm DINレール用。すばやく手軽に設置。アクセスコントロール製品に最適。AXIS TA1901 DIN Rail Clipは標準の35 mm DINレール用で、Axisのネットワーク ドアコントローラーやネットワークI/Oリレーモジュールに対応します。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS S1264 RACK 24TB
アクシスコミュニケーションズ¥2,198,000税込¥2,417,8001台7日以内出荷購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10形状Rack 2Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96HDD【空きHDDベイ】6/4保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】24/64/144TBベイ数【合計数】12RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10ライセンス数64システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS TP5801-E Clear Dome
アクシスコミュニケーションズ¥11,980税込¥13,1781台19日以内出荷AXIS P56 Camera用ハードコーティングドーム。クリアドームまたはスモークドーム(型番:5506-151)。ハードコーティング用途AXIS TP5801-E Clear Domeは、過酷な環境向けのハードコーティングクリアドームです。 耐候性と耐薬品性があり、特定のカメラに付属しています。 AXIS TP5801-E Smoked Domeはカメラの向きを隠すために使用できます。
AXIS TM3828-E Casing Black 4 pcs
アクシスコミュニケーションズ¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷特定のAXIS M31 Camera向けケーシング。黒。4個入りパック販売用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TP1804-E Front Window Kit
アクシスコミュニケーションズ¥9,498税込¥10,4481台19日以内出荷IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS S2216 Mk II 8 TB
アクシスコミュニケーションズ¥849,800税込¥934,7801台7日以内出荷16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。RAIDを含む柔軟なストレージオプション 。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準仕様【PoweroverEthernetPlus】16、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256その他【サポートされているRAIDレベル】0、1、 10形状Rack 1Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】16HDD【空きHDDベイ】2保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】8TBベイ数【合計数】4RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured最大出力電力【PoE合計】260ライセンス数16システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
AXIS TA8501 PHYSICAL TAMPERING SW
アクシスコミュニケーションズ¥2,898税込¥3,1881台19日以内出荷AXIS A8105-Eに物理的な変更を加えるスイッチです用途AXIS TA8501 Physical Tampering Switchは、AXIS A8105-E Network Video Door StationをAXIS A9801 Security Relayと組み合わせて使用する場合の操作性を向上させるためにアクセサリとして使用します。
AXIS Q62 WIPER KIT A 4P
アクシスコミュニケーションズ¥11,980税込¥13,1781台19日以内出荷AXIS Q6215-LE用ワイパーキット。耐紫外線。長寿命のシリコンゴム。4個入りパック販売
AXIS T91G61/T91L61 SCREW KIT
アクシスコミュニケーションズ¥7,998税込¥8,7981台8日以内出荷壁およびポールへの設置用。バヨネットネジ、固定ネジ、およびスプリング。インストールガイドが付属。AXIS T91L61またはAXIS T91G61壁面取付ブラケットのいずれかを使用して、AXIS P5514-EまたはP5515-Eを設置するためのネジキット バヨネットネジ (×3)、固定ネジ (×3)、スプリング (×3)、インストールガイドを同梱したパッケージ。
AXIS TP1801-E Front Window Kit
アクシスコミュニケーションズ¥7,498税込¥8,2481台19日以内出荷IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Network Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケット付き。
AXIS TQ1929-E Front Window Kit
アクシスコミュニケーションズ¥15,980税込¥17,5781台19日以内出荷ズーム性能を最大活用。IK08規格準拠。ガラス。最大ズームで撮影。XIS TQ1929-E Front Window Kitは、IK08規格の耐衝撃性を備えたガラス製フロントウィンドウスペアパーツです。このフロントウィンドウは、カメラのズーム能力を最大限に活用するために必要な透明度を備えています。スペアパーツフロントウィンドウキットは、一部のAXIS Q18バレット型カメラと互換性があります。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
ENTERPRISE HARD DRIVE 4TB
アクシスコミュニケーションズ¥139,800税込¥153,7801台19日以内出荷AXIS S11/-S12 Seriesの容量を簡単に拡張。AXIS S11およびS12 Recording Serverの容量を簡単に拡張。エンドツーエンドのAxis品質。高負荷向けに最適化。5年間保証保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)