42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLE
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
4,848 税込5,333
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS 30W MIDSPAN
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLE 4P
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM
エコ商品
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズPS-K T-C電源アダプタ
PS-K T-C電源アダプタ
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気通信事業法:適合
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T94B01P コンジットバックボックス
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
4,848 税込5,333
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S1264 RACK 24TB
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証
1台
2,198,000 税込2,417,800
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S3008 Mk II 4 TB
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー。PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー。ポートあたり最大PoE Class 3。設置と操作が簡単。監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB。5年保証
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P
モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケット。フレキシブルに取り付け。取り付け面に応じた取り付けが可能。ロックナット付属。4個入りパック販売
1台
1,798 税込1,978
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S2216 Mk II 8 TB
16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。RAIDを含む柔軟なストレージオプション 。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準
1台
849,800 税込934,780
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S1232 TOWER 32TB
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルでパワフルなソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。32TB利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証
1台
1,698,000 税込1,867,800
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TQ1929-E Front Window Kit
ズーム性能を最大活用。IK08規格準拠。ガラス。最大ズームで撮影。XIS TQ1929-E Front Window Kitは、IK08規格の耐衝撃性を備えたガラス製フロントウィンドウスペアパーツです。このフロントウィンドウは、カメラのズーム能力を最大限に活用するために必要な透明度を備えています。スペアパーツフロントウィンドウキットは、一部のAXIS Q18バレット型カメラと互換性があります。
1台
15,980 税込17,578
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズLENS CS 3.9 - 10 MM F1.5 P-IRIS 8MP
画質を最適化する正確な絞り。IR補正レンズ。焦点距離3.9~10 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート
1台
38,980 税込42,878
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S1216 TOWER
16点のAXIS Camera Station License付きですぐに使える録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。TPMでサーバー/クライアントを保護。8TBの容量。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。充実したサポートと5年保証
1台
699,800 税込769,780
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S1264 RACK 64TB
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証
1台
2,798,000 税込3,077,800
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TP1803-E Front Window Kit
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
1台
9,498 税込10,448
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TQ6902-E WEATHER SHIELD
風雨や日光から保護するためのウェザーシールド、カメラに付属。
1台
7,498 税込8,248
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TM1901 WIRELESS KIT
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
11,480 税込12,628
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S1232 RACK 32TB
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。16TB、32TBの選べる2つのバリエーション。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証
1台
1,598,000 税込1,757,800
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S2108
シンプルに設置できるオールインワンレコーダー。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。基本的な監視ニーズに最適。設置が簡単。広範なサポートを提供。AXIS Camera Stationのライセンス8点が付属
1台
369,800 税込406,780
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズIP66対応RJ45コネクタ
組み立てが簡単。Axis PTZカメラに対応。IP66規格準拠
1台
9,498 税込10,448
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TP1804-E Front Window Kit
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
1台
9,498 税込10,448
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S1216 RACK 8 TB
AXIS AXIS Camera Station Proのライセンス16本付きですぐに使える録画サーバー。スケーラブルでパワフルなソリューション。TPMで保護。8 TBのストレージ付きで出荷。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。充実したサポートと5年保証
1台
829,800 税込912,780
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TM5804-E DOME CLEAR
特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア
1台
9,498 税込10,448
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T8061 イーサーネットサージプロテクター
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TA1901 DIN Rail Clip 10PCS
標準のDIN取り付けクリップ。標準の35 mm DINレール用。すばやく手軽に設置。アクセスコントロール製品に最適。AXIS TA1901 DIN Rail Clipは標準の35 mm DINレール用で、Axisのネットワーク ドアコントローラーやネットワークI/Oリレーモジュールに対応します。
1台
9,498 税込10,448
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TP5801-E Clear Dome
AXIS P56 Camera用ハードコーティングドーム。クリアドームまたはスモークドーム(型番:5506-151)。ハードコーティング
用途AXIS TP5801-E Clear Domeは、過酷な環境向けのハードコーティングクリアドームです。 耐候性と耐薬品性があり、特定のカメラに付属しています。 AXIS TP5801-E Smoked Domeはカメラの向きを隠すために使用できます。
1台
11,980 税込13,178
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TM3828-E Casing Black 4 pcs
特定のAXIS M31 Camera向けケーシング。黒。4個入りパック販売
用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TP1801-E Front Window Kit
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Network Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケット付き。
1台
7,498 税込8,248
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズENTERPRISE HARD DRIVE 4TB
AXIS S11/-S12 Seriesの容量を簡単に拡張。AXIS S11およびS12 Recording Serverの容量を簡単に拡張。エンドツーエンドのAxis品質。高負荷向けに最適化。5年間保証
1台
68,980 税込75,878
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4P
過酷な環境下でセンサーユニットのレンズを保護。屋外規格準拠。IK10規格準拠。4個入りパック販売
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S3008 Mk II 2 TB
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー。PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー。ポートあたり最大PoE Class 3。設置と操作が簡単。監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB。5年保証
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TM3813 Dome Clear 4P
特定のAXIS M43カメラ用。屋外対応。4個入りパックで販売
1台
13,980 税込15,378
21日以内出荷

アクシスコミュニケーションズENTERPRISE HARD DRIVE 8TB
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TU9002 Joystick
1台
91,980 税込101,178
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M7104 VIDEO ENCODER
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P
FAKRAコネクター圧着キット。AXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター。10個入りパックで販売
1台
6,798 税込7,478
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS S2212 Mk II 6 TB
PoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス12本付き。静音 - 業務を妨げない。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準
1台
699,800 税込769,780
10日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TA8501 PHYSICAL TAMPERING SW
AXIS A8105-Eに物理的な変更を加えるスイッチです
用途AXIS TA8501 Physical Tampering Switchは、AXIS A8105-E Network Video Door StationをAXIS A9801 Security Relayと組み合わせて使用する場合の操作性を向上させるためにアクセサリとして使用します。
1台
2,898 税込3,188
21日以内出荷

おすすめ人気ランキング