防犯カメラ関連商品 :「axis アクシス」の検索結果
柔軟な屋内設置用。接続デバイスの収納スペース。柔軟なコンジットエントリ。ストラットチャンネルへの取り付けに適応。複数のAxis製品に対応
用途AXIS TP3603 Conduit Back Boxは大規模な屋内設置に適しています。設置を容易にし、設置時間を短縮するだけでなく、コネクター、終端ジャックなどの収納スペースを提供します。2つの別個のコンジットエントリ (1/2"および3/4") があり、柔軟な設置が可能です。 AXIS TP3603は幅広いAxis製品に対応しています。
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
形状Rack 2U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96
HDD【空きHDDベイ】6/4
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】24/64/144TB
ベイ数【合計数】12
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
ライセンス数64
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
3日以内出荷
特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
PoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス12本付き。静音 - 業務を妨げない。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準
仕様【PoweroverEthernetPlus】12、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】192
形状Standalone
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】12
HDD【空きHDDベイ】1
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】6TB
ベイ数【合計数】2
最大出力電力【PoE合計】135
ライセンス数12
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
特定のAXIS M31 Camera向けケーシング。黒。4個入りパック販売
用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
1台
¥11,480
税込¥12,628
8日以内出荷
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
シンプルに設置できるオールインワンレコーダー。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。基本的な監視ニーズに最適。設置が簡単。広範なサポートを提供。AXIS Camera Stationのライセンス8点が付属
仕様【PoweroverEthernetPlus】8、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】128
形状Standalone
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8
HDDHDD内蔵
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】2TB
ベイ数【合計数】1
最大出力電力【PoE合計】105
ライセンス数8
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥369,800
税込¥406,780
10日以内出荷
16点のAXIS Camera Station License付きですぐに使える録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。TPMでサーバー/クライアントを保護。8TBの容量。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1
形状Tower
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】32
HDD【空きHDDベイ】1
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】8TB
ベイ数【合計数】2
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured
ライセンス数16
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥699,800
税込¥769,780
10日以内出荷
モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケット。フレキシブルに取り付け。取り付け面に応じた取り付けが可能。ロックナット付属。4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
過酷な環境下でセンサーユニットのレンズを保護。屋外規格準拠。IK10規格準拠。4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
FAKRAコネクター圧着キット。AXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター。10個入りパックで販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
形状Rack 2U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96
HDD【空きHDDベイ】6/4
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】24/64/144TB
ベイ数【合計数】12
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
ライセンス数64
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
21日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルでパワフルなソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。32TB利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
形状Tower
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64
HDD【空きHDDベイ】4
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】32TB
ベイ数【合計数】8
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5
ライセンス数32
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
21日以内出荷
風雨や日光から保護するためのウェザーシールド、カメラに付属。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
AXIS P56 Camera用ハードコーティングドーム。クリアドームまたはスモークドーム(型番:5506-151)。ハードコーティング
用途AXIS TP5801-E Clear Domeは、過酷な環境向けのハードコーティングクリアドームです。 耐候性と耐薬品性があり、特定のカメラに付属しています。 AXIS TP5801-E Smoked Domeはカメラの向きを隠すために使用できます。
1台
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。16TB、32TBの選べる2つのバリエーション。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
形状Rack 1U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64
HDDHDD内蔵
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】16/32TB
ベイ数【合計数】4
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5
ライセンス数32
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
21日以内出荷
AXIS AXIS Camera Station Proのライセンス16本付きですぐに使える録画サーバー。スケーラブルでパワフルなソリューション。TPMで保護。8 TBのストレージ付きで出荷。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 10
形状Rack 1U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】32
HDD【空きHDDベイ】3
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】8TB
ベイ数【合計数】4
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥829,800
税込¥912,780
21日以内出荷
AXIS A8105-Eに物理的な変更を加えるスイッチです
用途AXIS TA8501 Physical Tampering Switchは、AXIS A8105-E Network Video Door StationをAXIS A9801 Security Relayと組み合わせて使用する場合の操作性を向上させるためにアクセサリとして使用します。
1台
¥2,898
税込¥3,188
21日以内出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー。PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー。ポートあたり最大PoE Class 3。設置と操作が簡単。監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB。5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160
形状Standalone
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8
HDDHDD内蔵
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】4/8/2TB
ベイ数【合計数】1
最大出力電力【PoE合計】124
システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。RAIDを含む柔軟なストレージオプション 。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準
仕様【PoweroverEthernetPlus】16、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 10
形状Rack 1U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】16
HDD【空きHDDベイ】2
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】8TB
ベイ数【合計数】4
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured
最大出力電力【PoE合計】260
ライセンス数16
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
1台
¥849,800
税込¥934,780
21日以内出荷
ズーム性能を最大活用。IK08規格準拠。ガラス。最大ズームで撮影。XIS TQ1929-E Front Window Kitは、IK08規格の耐衝撃性を備えたガラス製フロントウィンドウスペアパーツです。このフロントウィンドウは、カメラのズーム能力を最大限に活用するために必要な透明度を備えています。スペアパーツフロントウィンドウキットは、一部のAXIS Q18バレット型カメラと互換性があります。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥9,498
税込¥10,448
21日以内出荷
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Network Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケット付き。
1台
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
特定のAXIS M43カメラ用。屋外対応。4個入りパックで販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥9,498
税込¥10,448
21日以内出荷
標準のDIN取り付けクリップ。標準の35 mm DINレール用。すばやく手軽に設置。アクセスコントロール製品に最適。AXIS TA1901 DIN Rail Clipは標準の35 mm DINレール用で、Axisのネットワーク ドアコントローラーやネットワークI/Oリレーモジュールに対応します。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥9,498
税込¥10,448
21日以内出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
1台
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
壁およびポールへの設置用。バヨネットネジ、固定ネジ、およびスプリング。インストールガイドが付属。AXIS T91L61またはAXIS T91G61壁面取付ブラケットのいずれかを使用して、AXIS P5514-EまたはP5515-Eを設置するためのネジキット バヨネットネジ (×3)、固定ネジ (×3)、スプリング (×3)、インストールガイドを同梱したパッケージ。
1台
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
屋内または閉鎖空間での使用向け。最大10kVのサージを保護。最大95WのIEEE 802.3btをサポート。最大1Gbpsのデータレートをサポート。Axisデバイスでテスト済み。壁面設置またはDINレール取付け可能
用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。
仕様環境保護:PVC不使用
質量(g)80(1.3 質量ポンド)
電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)
動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露
保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
設置方法壁かけ、平置き、DINレール
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
ケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒
各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
1台
¥11,980
税込¥13,178
30日以内出荷
1
2
次へ
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。