防犯カメラ関連商品 :「監視カメラ」の検索結果
関連キーワード
自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応。SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応
適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U)
色黒色
寸法(cm)約42.5×2.1×1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トレイルカメラ専用ソーラーパネル
用途電池容量6000mA ソーラーパネル
出力DC 6V/1.5A 9W
保護等級あり
防塵防水性能IP65
バッテリー容量(mAh)6000mAh
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ関連商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。