防犯カメラ関連商品 :「POE カメラ」の検索結果
関連キーワード
音声とRS485制御に対応
TDRネットワークケーブルテストとデジタルマルチメーター機能に対応
PoE+/DC12V長距離電源供給を対応
リチウムイオンポリマーバッテリー(7.4V/22.2Wh)に交換可、8時間連続使用可能
2重LEDフラッシュライト
仕様【HDCVIカメラテスト】BNC搭載、1280×720P 25fps、 30fps、 50fps、 60fps、1920×1080P 25fps、30fps、2560x1440P 25fps、 30fps【TM カメラテスト】BNC搭載、1280×720P 25fps、 30fps、 50fps、 60fps、1920×1080P 25fps、 30fps、2048×1536 18fps、25fps、 30fps、2560×1440P 15fps、 25fps、 30fps、2592×1944 12fps、 20fps【AHD カメラテスト】BNC搭載、1280×720P 25fps、 30fps、1920×1080P 25fps、 30fps、2560x1440P 15fps、 18fps、25fps、 30fps【CVBS カメラテスト】BNC搭載、PAL/NTSC対応【カメラテスト】リアルタイムビデオ、 PTZ制御、 RS485制御、音声テスト、8倍デジタルズーム、スナップショット、ビデオ録画 録画再生
質量(kg)0.5
出力PoE(802.3at、25.5WMAX)
電源出力:DC12V 2A MAX
材質(ケース)プラスチック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×190×37
電源自動OFF5~60秒/無効
バッテリーリチウムイオンポリマー
解像度800×480(WVGA)
バッテリー電圧(V)7.4
ケーブルネットワークDR法、解像度測定
充電時間(時間)3~4
動作時間8時間
LED35lm LEDライト×2
対応フォーマットHDCVI/AHD/TVI/CVB
動作湿度(%)30~90
画面サイズ4インチTFT
キーボードトーン 有効/無効
言語表示英語、 中国語、 チェコ語、 ドイツ語、 トルコ語、ヘブライ語、 スペイン語、 フランス語ルーマニア語、 セルビア語など対応
プロトコルDahuaを含む30プロトコル以上、 ペルコ-D/P、サムスン、パナソニック、リーリン、 ヤーン等
各種認証CE/FCC
ポート【ネットワーク】10/100M1G RJ45ポート×2、【BNC】ビデオ入出力(HDCWTW/AHD/CVBS)×1、【機能】RS485x1、 DC12Vx1、音声入力x1、USBx1、リセットx1、電源スイッチ×1
ボーレート150、 300、600、 1200、 2400、 4800、9600、19200bps
設定ツール【DMM】AC/DC電圧、 AC/DC電流、 抵抗、 キャパシタ、順電圧測定、 オープンショートテスト【ネットワーク】IPアドレススキャン、 Ping接続テスト 、DHCP、イーサネット接続テスト、ループ検出、リンク品質テスト、フロー検出【オーディオ テスト】3.5mm オーディオポート、オーディオデバイステスト【データテスト】RS485経由によるデータ解析【アップグレード】オンラインアップグレードをサポート
画面仕様16.7Mカラー(RGB)、 バックライト輝度調整
蓄電池容量(Wh)22.2
入力電源(V)PoEポート入力 AC100~230(50/60Hz)、出力 48/15W
動作温度範囲(℃)-10~55
USBタイプMini USB ポートへUSBストレージ接続可能
カメラ仕様ONVIF、 RTSP、 RTP、【IPCテスト】ONVIEカメラ検索、リアルタイムビデオ、IPカメラ手動追加、8倍デジタルズーム、 スナップショット、ビデオ録画(H.264/H.265)、 録画再生
ストレージ8GBフラッシュ
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。