防犯カメラ関連商品 :「ACアダプター DC12」の検索結果
関連キーワード
P T Zプリセットスピードドームカメラ NS-901PRCを制御
1 台のコントローラで最大255台まで制御可
プリセット/ ツアー/パターン/オートスキャン制御
3軸ジョイスティック操作
マルチプロトコールサポート
RS485/RS-422通信(TX:3ポート,Trx:1ポート)
16×2グラフィックLCD表示
パスワード管理
RS-485制御で各種カメラの画面操作も可能
省スペースデザイン
仕様プログラムオート監視:プリセット/ツアー/グループ 、プロトコール対応:PEL-D/PEL-P/W-DRX、他
付属品DC12V/1A ACアダプタ,ターミナルブロック(8P)
質量(g)700
電源(V)DC12±10%/9Vバッテリー(バッテリーモード)
制御方式PTZ:3軸ジョイスティック
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)280×92×174
消費電流(mA)最大140
通信距離1km(AWG24信号線)
LCD仕様16×2グラフィックディスプレイ
コネクタターミナルブロック8P
使用条件0℃~+45℃ 70%RH以下
インターフェイスRS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート)
通信速度2.4~57.6kbps
1個
¥74,500
税込¥81,950
9日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ関連商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。