2ページ目: 防犯カメラ関連商品
1.5インチNPSネジ付き。屋内、屋外対応。2種類の長さで入手可能。さまざまなマウントの使用が可能。パウダーコーティング済みアルミニウム
用途屋内および屋外で使用するための1.5インチNPSネジ付きの粉体塗装アルミニウム延長パイプ。 30 cmパイプと100 cmパイプの2つのモデルで利用できます。
パイプ長(mm)300
1台
¥8,298
税込¥9,128
40日以内出荷
過酷な気象条件での保護。アンチグレアコーティング。あらゆる種類の天候から保護します
用途AXIS P14 Network Camera Series用のオプションのウェザーシールド。 過酷な天候条件下での優れた防雨機能を備えています。
1台
¥6,598
税込¥7,258
40日以内出荷
リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.2。焦点距離2.8~8.5 mm。1/2.7インチまでのセンサーをサポート
用途IR補正付きのインテリジェントなバリフォーカルi-CSレンズ 2.8-8.5 mm。 i-CSレンズをサポートするカメラ用。
仕様2.8~8.5mm、F1.2、i-CS、IR補正、CSマウント
寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]59×67.5
イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
1台
¥41,980
税込¥46,178
40日以内出荷
柔軟な屋内設置用。接続デバイスの収納スペース。柔軟なコンジットエントリ。ストラットチャンネルへの取り付けに適応。複数のAxis製品に対応
用途AXIS TP3603 Conduit Back Boxは大規模な屋内設置に適しています。設置を容易にし、設置時間を短縮するだけでなく、コネクター、終端ジャックなどの収納スペースを提供します。2つの別個のコンジットエントリ (1/2"および3/4") があり、柔軟な設置が可能です。 AXIS TP3603は幅広いAxis製品に対応しています。
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.5。焦点距離9~50 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。望遠レンズ
用途このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。
仕様9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント
寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]104.8×83.8
イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
1台
¥75,980
税込¥83,578
40日以内出荷
マリングレードステンレススチールストラップ。マリングレードステンレススチール (SS 316L)。TX30ネジインターフェース。簡単で安全な設置
用途海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途におけるマリングレード (SS 316L) ステンレススチールのストラップ。 このストラップにはTX30スクリューインターフェースがあり、簡単かつ安全に設置ができるため、特別な取り付けツールは必要ありません。
適合直径100~410mmのポールに対応
長さ(mm)1450
幅(mm)14.3
厚さ(mm)0.68
1台
¥8,298
税込¥9,128
40日以内出荷
ネットワークまたは光ファイバーでの設置用。光ファイバー用のSFPスロット。統合型ミッドスパン。High PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 。全てのAxisネットワーク製品に対応
用途AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥35,980
税込¥39,578
40日以内出荷
汎用性の高い57 V DC電源。入力: 100~240 V AC、1.0 A。出力: 57 V DC、0.8 A、45.6 W。動作温度: 0~40 ℃。湿度: 10~90 %RH
用途AXIS T8003 PS57は、幅広いコネクターに適した汎用性の高い電源です。 サイズは114.5x32x50 mmで、1000 mmのIEC-C7電源ケーブルが付属しています。
出力電圧(V)44~57 DC
最大電流(A)0.7
入力電圧(V)90~265 AC
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
サイズ(mm)114.5×32×50
1台
¥9,998
税込¥10,998
40日以内出荷
フル機能の16チャンネルビデオエンコーダ。最大4KまでのHDアナログカメラに対応。PTZコントロール。双方向音声および設定可能なI/O。H.264/H.265に対応したZipstream。署名付きファームウェアとセキュアブート
用途AXIS P7316を使用すると、お客様自身のペースでIP監視に移行できます。 このフル機能の16チャンネルビデオエンコーダは、最大4K解像度*までの標準およびアナログカメラに対応します。 PTZ (パン/チルト/ズーム) カメラ、および双方向音声と分析機能のサポートを提供します。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥239,800
税込¥263,780
40日以内出荷
1.5インチNPSネジ付きブラケットへの取り付け。屋内、屋外対応。多彩なマウントの使用に対応。景観になじむシックなデザイン
用途AXIS T94K01Dペンダント キットは、カメラを1.5インチNPSねじ付きブラケットに取り付けるためのものです。
1台
¥8,298
税込¥9,128
30日以内出荷
Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能
用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
1台
¥6,598
税込¥7,258
40日以内出荷
コンジットエントリ付きのIP66/IP67準拠屋外バックボックス。接続装置用のIP66/IP67収容区画。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの?インチ/M25コンジットインターフェース。さまざまなAxisバレット型カメラ用に設計されています
用途AXIS TQ1602-E Conduit Back Boxは、複数のバレット型カメラ用に特に設計されています。また、屋外対応で耐衝撃性 (IK10+) があり、接続機器を安全に保管するための侵入防止区画を備えています。
付属品インストールガイド、ツールマウントRJ45、ガスケット×3、C M20ケーブル 3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4
対応製品AXIS P14 Network Camera Series、AXIS Q17 Network Camera Series、AXIS Q19 Thermal Network Camera Series
取付ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box
高さ(mm)53.5
質量(g)750
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
ケーブル【配線】背面 : ケーブル孔 ×3、側面 : 3/4"コンジットエントランス、底面 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4、上蓋 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×2
ケーシング素材 : パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)、カラー : 白 NCS S 1002-B
環境屋内/屋外
直径(mm)157
各種認証使用環境:IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、衝撃:IEC/EN 62262 IK10+
最大荷重(kg)2.3
1台
¥26,980
税込¥29,678
30日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。16TB、32TBの選べる2つのバリエーション。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
形状Rack 1U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64
HDDHDD内蔵
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】16/32TB
ベイ数【合計数】4
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5
ライセンス数32
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
21日以内出荷
標準のDIN取り付けクリップ。標準の35 mm DINレール用。すばやく手軽に設置。アクセスコントロール製品に最適。AXIS TA1901 DIN Rail Clipは標準の35 mm DINレール用で、Axisのネットワーク ドアコントローラーやネットワークI/Oリレーモジュールに対応します。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥9,498
税込¥10,448
21日以内出荷
FAKRAコネクター圧着キット。AXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター。10個入りパックで販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥6,798
税込¥7,478
10日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
形状Rack 2U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96
HDD【空きHDDベイ】6/4
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】24/64/144TB
ベイ数【合計数】12
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
ライセンス数64
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
21日以内出荷
シンプルに設置できるオールインワンレコーダー。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。基本的な監視ニーズに最適。設置が簡単。広範なサポートを提供。AXIS Camera Stationのライセンス8点が付属
仕様【PoweroverEthernetPlus】8、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】128
形状Standalone
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8
HDDHDD内蔵
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】2TB
ベイ数【合計数】1
最大出力電力【PoE合計】105
ライセンス数8
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥369,800
税込¥406,780
10日以内出荷
1台
¥9,498
税込¥10,448
21日以内出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー。PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー。ポートあたり最大PoE Class 3。設置と操作が簡単。監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB。5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160
形状Standalone
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8
HDDHDD内蔵
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】4/8/2TB
ベイ数【合計数】1
最大出力電力【PoE合計】124
システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
AXIS P56 Camera用ハードコーティングドーム。クリアドームまたはスモークドーム(型番:5506-151)。ハードコーティング
用途AXIS TP5801-E Clear Domeは、過酷な環境向けのハードコーティングクリアドームです。 耐候性と耐薬品性があり、特定のカメラに付属しています。 AXIS TP5801-E Smoked Domeはカメラの向きを隠すために使用できます。
1台
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
PoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス12本付き。静音 - 業務を妨げない。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準
仕様【PoweroverEthernetPlus】12、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】192
形状Standalone
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】12
HDD【空きHDDベイ】1
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】6TB
ベイ数【合計数】2
最大出力電力【PoE合計】135
ライセンス数12
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
特定のAXIS M31 Camera向けケーシング。黒。4個入りパック販売
用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケット。フレキシブルに取り付け。取り付け面に応じた取り付けが可能。ロックナット付属。4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥9,498
税込¥10,448
21日以内出荷
16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。RAIDを含む柔軟なストレージオプション 。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準
仕様【PoweroverEthernetPlus】16、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 10
形状Rack 1U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】16
HDD【空きHDDベイ】2
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】8TB
ベイ数【合計数】4
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured
最大出力電力【PoE合計】260
ライセンス数16
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
1台
¥849,800
税込¥934,780
21日以内出荷
AXIS A8105-Eに物理的な変更を加えるスイッチです
用途AXIS TA8501 Physical Tampering Switchは、AXIS A8105-E Network Video Door StationをAXIS A9801 Security Relayと組み合わせて使用する場合の操作性を向上させるためにアクセサリとして使用します。
1台
¥2,898
税込¥3,188
21日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルでパワフルなソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。32TB利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
形状Tower
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】64
HDD【空きHDDベイ】4
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】32TB
ベイ数【合計数】8
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】5
ライセンス数32
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
21日以内出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
壁およびポールへの設置用。バヨネットネジ、固定ネジ、およびスプリング。インストールガイドが付属。AXIS T91L61またはAXIS T91G61壁面取付ブラケットのいずれかを使用して、AXIS P5514-EまたはP5515-Eを設置するためのネジキット バヨネットネジ (×3)、固定ネジ (×3)、スプリング (×3)、インストールガイドを同梱したパッケージ。
1台
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Network Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケット付き。
1台
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
ズーム性能を最大活用。IK08規格準拠。ガラス。最大ズームで撮影。XIS TQ1929-E Front Window Kitは、IK08規格の耐衝撃性を備えたガラス製フロントウィンドウスペアパーツです。このフロントウィンドウは、カメラのズーム能力を最大限に活用するために必要な透明度を備えています。スペアパーツフロントウィンドウキットは、一部のAXIS Q18バレット型カメラと互換性があります。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
AXIS S11/-S12 Seriesの容量を簡単に拡張。AXIS S11およびS12 Recording Serverの容量を簡単に拡張。エンドツーエンドのAxis品質。高負荷向けに最適化。5年間保証
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥68,980
税込¥75,878
21日以内出荷
AXIS AXIS Camera Station Proのライセンス16本付きですぐに使える録画サーバー。スケーラブルでパワフルなソリューション。TPMで保護。8 TBのストレージ付きで出荷。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 10
形状Rack 1U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】32
HDD【空きHDDベイ】3
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】8TB
ベイ数【合計数】4
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥829,800
税込¥912,780
21日以内出荷
画質を最適化する正確な絞り。IR補正レンズ。焦点距離3.9~10 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート
仕様3.9~10 mm、F1.5P-IrisIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(長さL×幅W)(mm)59×56
F値1.5
イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
1台
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
過酷な環境下でセンサーユニットのレンズを保護。屋外規格準拠。IK10規格準拠。4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
16点のAXIS Camera Station License付きですぐに使える録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。TPMでサーバー/クライアントを保護。8TBの容量。AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1
形状Tower
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】32
HDD【空きHDDベイ】1
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】8TB
ベイ数【合計数】2
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured
ライセンス数16
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥699,800
税込¥769,780
10日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバー。スケーラブルで強力なソリューション。RAIDを含む柔軟なストレージオプション。24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能。AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き。充実したサポートと5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850
その他【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
形状Rack 2U
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】96
HDD【空きHDDベイ】6/4
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】24/64/144TB
ベイ数【合計数】12
RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10
ライセンス数64
システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
3日以内出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダー。PoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダー。ポートあたり最大PoE Class 3。設置と操作が簡単。監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB。5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160
形状Standalone
チャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8
HDDHDD内蔵
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
ストレージ【システムストレージ】4/8/2TB
ベイ数【合計数】1
最大出力電力【PoE合計】124
システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
特定のAXIS M43カメラ用。屋外対応。4個入りパックで販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥9,498
税込¥10,448
21日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。