絞り込み
使用場所
ブランド
防水・防滴機能
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
158件中 121158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • 機能拡張ソフト(AIプライバシーガード) i-PRO

    機能拡張ソフト(AIプライバシーガード)

    i-PRO
    70,980税込78,078
    1式
    8日以内出荷
    カメラ内で検知した人・顔に対してモザイク処理を実現した「AIプライバシーガードアプリケーション」 ディープラーニング技術とi-PRO社独自の画像処理技術により、 1人物や顔を高精度に検知 →カメラ内で『人物』または『顔部分』にモザイク処理を行うことで、プライバシーに配慮した運用が可能 2プライバシーガード映像(モザイク処理)と通常映像(非モザイク処理)を同時配信 →i-PROネットワークディスクレコーダーや映像監視ソフトウェアで、管理権限に応じた映像確認ができるため万一の事件・事故発生時には証拠映像としても確認できます。
    仕様(ガード対象)Off、顔、人物、(対象ストリーム)Off、ストリーム(1)、ストリーム(2)、ストリーム(3)、ストリーム(4)、ストリーム(2)&ストリーム(4)、(描画方式)モザイク、塗り潰し
  • カメラ拡張キット i-PRO

    カメラ拡張キット

    i-PRO
    92,980税込102,278
    1式
    8日以内出荷
    マルチAIソフトウェア (WV-ASA100IX(WUX)) に2台以上のカメラを接続する際に必要となるライセンスです。
  • マルチAIソフトウェア i-PRO

    マルチAIソフトウェア

    i-PRO
    189,800税込208,780
    1式
    8日以内出荷
    AI ネットワークカメラ用アプリケーションで抽出した各種データを集約 / 一括管理できるマルチAI ソフトウェアです。 i-PRO社製AIネットワークカメラ用の機能拡張ソフトウェアで解析された顔の特徴情報、人物、車両の外観の特徴情報、 また人数カウント情報を統合管理します。クライアント端末のWV-ASE335W(マルチAIプラグイン)からの操作により、 探したい顔、人物、車両を短時間で検索することや、顔や人物属性が登録済みと判定された場合のアラーム通知や アラーム履歴の検索が可能です。また年齢・性別、人数カウント情報、属性の統計情報をWEBブラウザー上で可視化することで、 ビジネスインテリジェンス用途でも活用することができます。 接続対象 アプリケーション WV-XAE200WUX、WV-XAE204WUX、WV-XAE205WUX、WV-XAE206WUX、WV-XAE300WUX 接続対象レコーダー WJ-NX100UXシリーズ、WJ-NX200UXシリーズ、WJ-NX300UXシリーズ、WJ-NX400KUJ (最大12台まで)
    仕様(リアルタイム表示用データ更新間隔)人数カウント : 最短15秒・ヒートマップ : 最短1分・年齢性別、人物属性、車両属性統計 : 1時間間隔、(過去データの表示時のデータ間隔)人数カウント : 1分、1時間、1日または1週間間隔・ヒートマップ :1時間間隔・年齢性別、人物属性、車両属性統計 : 1 時間間隔、1 日または1 週間間隔、(表示内容のカスタマイズ)表示内容、表示サイズ、位置、色の設定が可能・24ユーザーまで登録可。1ユーザーあたり3つのレイアウト保存可能・最大同時ログインユーザー数 : 4ユーザー表示内容WV-XAE205WUX:人物属性統計(円グラフ、折れ線(時間推移)、棒(カメラ毎))、WV-XAE206WUX:車両属性統計(円グラフ、折れ線(時間推移)、棒(カメラ毎))、WV-XAE300WUX:人数カウント(折れ線/棒/表)、移動方向(in/out)、区分(時間/カメラ/ラインNo/エリアNo ごと)、ヒートマップ、共通 : 過去データとの比較表示(比較範囲 : 1 時間、1 日、1 週間、1 ヶ月)データ保持(最大保持期間)31日(顔、人物、車両、アラーム属性)、92日(人数カウント) ※人数カウントデータは92日経過後、CSVファイルとして自動出力して保存することが可能です。(最大保存件数)マルチAIソフトとWV-ASM300(WUX)を別のPCで使用する場合 : 約1000 万件、マルチAIソフトとWV-ASM300(WUX)を同じPCで使用する場合 : 100 万件アラーム(顔照合)最大1000顔まで登録可能、(人物属性)最大12の人物属性パターンを登録可能、(その他アラーム受信)AI動体検知アラーム、AI音識別アラーム、 AI全方位 混雑検知、(外部ソフトへの アラーム通知)装置:WV-ASE335WUX、カメラ(カメラと接点接続している装置連携やレコーダーのイベント録画など)、送信条件:アラーム種別ごとに設定可能、(登録可能な通知先)最大60対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Firefox
  • 防犯カメラ用 天井取付型検知機型集音マイク 塚本無線

    防犯カメラ用 天井取付型検知機型集音マイク

    塚本無線
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    カモフラージュタイプのコンデンサーマイク 検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
    付属品電源アダプター仕様天井取付型検知機型集音マイク質量(g)約120出力【音声】RCAJ端子電源DC12V 110mA入力【電源】Φ2.1DCジャックマイクロホンコンデンサーマイク寸法(Φ×mm)Φ105×49.5保証期間1年
  • 防犯カメラ用 小型で高性能なコンデンサーマイク 塚本無線

    防犯カメラ用 小型で高性能なコンデンサーマイク

    塚本無線
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    小型で高性能なコンデンサーマイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
    付属品電源アダプター仕様超小型集音マイク質量(g)約24出力【音声】RCAJ端子電源DC12V 110mA入力【電源】Φ2.1DCジャック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×43×11(マイク本体部)マイクロホンコンデンサーマイク保証期間1年
  • AHDワンケーブルカメラコントローラ(4CH・LC-Tx40A/B専用)[1年保証] ケービデバイス

    AHDワンケーブルカメラコントローラ(4CH・LC-Tx40A/B専用)[1年保証]

    ケービデバイス
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷
    付属品取扱説明書、AC電源コード適合機種【2021年4月現在】LC-T340A/B、LC-T440A/B、LC-T540A/B、LC-T640A/B質量(kg)約2.4出力カメラ:AHD×4(BNC)入力AHD×4(BNC電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、重畳:DC32外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×45×236(ただし突起物、ゴム足は除く)最大消費電力(W)60(カメラ4台使用時)配線可能距離カメラ:最大400(5C-2V)/ 最大300(3C-2V)
  • PTZカメラ専用コントローラ NSK(日本セキュリティ)

    PTZカメラ専用コントローラ

    NSK(日本セキュリティ)
    74,500税込81,950
    1個
    6日以内出荷
    P T Zプリセットスピードドームカメラ NS-901PRCを制御 1 台のコントローラで最大255台まで制御可 プリセット/ ツアー/パターン/オートスキャン制御 3軸ジョイスティック操作 マルチプロトコールサポート RS485/RS-422通信(TX:3ポート,Trx:1ポート) 16×2グラフィックLCD表示 パスワード管理 RS-485制御で各種カメラの画面操作も可能 省スペースデザイン
    付属品DC12V/1A ACアダプタ,ターミナルブロック(8P)仕様プログラムオート監視:プリセット/ツアー/グループ 、プロトコール対応:PEL-D/PEL-P/W-DRX、他質量(g)700電源(V)DC12±10%/9Vバッテリー(バッテリーモード)制御方式PTZ:3軸ジョイスティック寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)280×92×174消費電流(mA)最大140通信距離1km(AWG24信号線)LCD仕様16×2グラフィックディスプレイコネクタターミナルブロック8P使用条件0℃~+45℃ 70%RH以下インターフェイスRS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート)通信速度2.4~57.6kbps
  • 機能拡張ソフト(AI顔検知) i-PRO

    機能拡張ソフト(AI顔検知)

    i-PRO
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
  • 機能拡張ソフト(AI状態変化検知) i-PRO

    機能拡張ソフト(AI状態変化検知)

    i-PRO
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
  • シングルバッテリーチャージャー i-PRO

    シングルバッテリーチャージャー

    i-PRO
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
  • シングルドックチャージャー i-PRO

    シングルドックチャージャー

    i-PRO
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • カメラ拡張キット i-PRO

    カメラ拡張キット

    i-PRO
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
  • カメラ外付けマイクユニット i-PRO

    カメラ外付けマイクユニット

    i-PRO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • カメラダイレクト5年契約 i-PRO

    カメラダイレクト5年契約

    i-PRO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • カメラダイレクト1年契約 i-PRO

    カメラダイレクト1年契約

    i-PRO
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • エッジストレージ録画5年契約 i-PRO

    エッジストレージ録画5年契約

    i-PRO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • エッジストレージ録画1年契約 i-PRO

    エッジストレージ録画1年契約

    i-PRO
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • RAID拡張キット i-PRO

    RAID拡張キット

    i-PRO
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • 8CH エッジストレージ録画永年契約 i-PRO

    8CH エッジストレージ録画永年契約

    i-PRO
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
  • 64CH エッジストレージ録画永年契約 i-PRO

    64CH エッジストレージ録画永年契約

    i-PRO
    749,800税込824,780
    1個
    4日以内出荷
  • 4CH エッジストレージ録画永年契約 i-PRO

    4CH エッジストレージ録画永年契約

    i-PRO
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
  • 32CH エッジストレージ録画永年契約 i-PRO

    32CH エッジストレージ録画永年契約

    i-PRO
    379,800税込417,780
    1個
    4日以内出荷
  • 1CH カメラダイレクト接続永年契約 i-PRO

    1CH カメラダイレクト接続永年契約

    i-PRO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 1CH エッジストレージ録画永年契約 i-PRO

    1CH エッジストレージ録画永年契約

    i-PRO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 16CH エッジストレージ録画永年契約 i-PRO

    16CH エッジストレージ録画永年契約

    i-PRO
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
  • AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10P

    アクシスコミュニケーションズ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
  • AXIS TU6001 CONN 3-PIN 3.81MM 10P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6001 CONN 3-PIN 3.81MM 10P

    アクシスコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1台
    翌日出荷
  • 集音マイク Dahua

    集音マイク

    Dahua
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
  • ネットワークカメラモニタリングユニット R.O.D

    ネットワークカメラモニタリングユニット

    R.O.D
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    ネットワークカメラモニタリングユニット
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:VCCI
  • AXIS TF9902 SURFACE MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TF9902 SURFACE MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub アクシスコミュニケーションズ

    AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub

    アクシスコミュニケーションズ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
  • AXIS COND ADP U-SHAPE 30MM A 5PCS アクシスコミュニケーションズ

    AXIS COND ADP U-SHAPE 30MM A 5PCS

    アクシスコミュニケーションズ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • NWカメラモニタリングユニット:エルーア8シリーズ・カメラ・PoEハブ8シリーズ エルーア・システム

    NWカメラモニタリングユニット:エルーア8シリーズ・カメラ・PoEハブ8シリーズ

    エルーア・システム
    529,800税込582,780
    1式
    15日以内出荷
    どなたでも手軽にお使いいただけます。 パソコン不要のかんたんシステム 設定から操作までリモコンひとつで完了 設定ツールでPCからも設定が可能 コンパクトサイズで設置場所を選びません ファンレス機構による安心設計 さまざまな用途やシーンにも対応します。 FullHD解像度36台同時表示を実現 モニタリングに特化した高描画性能 独自の映像処理技術による、スムーズな画面切替 プロフェッショナルなニーズにお応えします。 各メーカーカメラやONVIFカメラ、URIダイレクト指定による映像取得が可能 単画面~最大36画面まで豊富な表示レイアウト、カスタムレイアウトも搭載 録画・マルチキャストなど機種ごとに多様な機能を搭載 圧縮効率の高いH.265に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多地点遠隔アプリケーション 三菱電機

    多地点遠隔アプリケーション

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    フルHD+超解像技術で高画質。暗所や逆光条件でも見やすく表示。16分割時も30fpsのなめらか動画を表示。最大32台のカメラ接続が拡張可能。新GUI採用で操作性向上
    付属品リーフレット(使用上のお願い) 1部、ソフトウェア使用許諾契約書 1部、セットアップCD 1部(プロダクトID貼付済)(取扱説明書は、PDFにてセットアップCDに同梱)仕様【グループ登録数】最大 32【フレームレート】最大30fps 【プリセット呼出】16点(最大)【ライブ再生音声数】1台 AAC-LC/G.711(μ-law)【レコーダー登録数】最大 255台【再生対象レコーダー数】接続中の1台【分割画面数】単画、4画、9画、10画、16画【同時接続レコーダー数】最大 16台【回転台】パン/チルト【操作履歴】最大 100【機器故障】接続中のレコーダーで検出した機器故障を表示【機器故障履歴】最大 1000【特殊再生】順方向再生、停止、一時停止、5分前/5分後【特殊再生(単画時のみ)】逆方向再生、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、ちょっと前再生表示サイズ(mm)最大:フルHD(1920×1080)対応機種【MELOOK3レコーダー】NR-5000/5041/5080/5512/5100/5000C【MELOOKμⅡレコーダー(A)】NR-3600/3640 ※ MELOOKμⅡ/MELOOKμ+レコーダーの同時接続数は最大4台【MELOOKμ+レコーダー(A)】NR-8100 ※ MELOOKμⅡ/MELOOKμ+レコーダーの同時接続数は最大4台【対応カメラ】NC-7020/7620/7820S/7000/7600/7800S/7300/7300S/7310/7310S/7300(L)/7300S(L)/7310(L)/7310S(L)/8020/8620/8820S NC-3000A/3600A/3800AS NC-8000A/8600A/8800AS NC-6100/NC-6500/NC-6700/NC-6400 AXIS M3007/3027 AXIS M7011機能全画表示、自動切換表示、カメラ名称表示、映像の拡大表示、静止画キャプチャ【区間ダウンロード機能】指定した期間のカメラ記録映像を多地点遠隔アプリケーション側にダウンロード 【検索】(a)日時検索 再生したい映像を日時検索し再生 (b)アラーム検索 受信したアラーム記録映像を再生HDDインストール時の空きHDD容量 40GB以上アラーム表示接続中のレコーダーでアラームを表示音声記録【再生音声数】1台 AAC-LC/G.711(μ-law)OSMicrosoft社製 Windows 7(64bit)※12、Windows 8.1(64bit)、Windows 10(64bit)プロセッサーIntel Core i7-4XXX以上(第4世代(Haswell)以降) ※ Intel Core iシリーズの型番は、世代ナンバー:1桁+モデルナンバー:3桁で表現されています。第4世代以降(4XXX、5XXX、6XXX…)をご使用願います。※ CPU処理能力によっては、映像が正常に表示されない場合があります。メインメモリー(MB)8Gバイト以上セキュリティ多地点遠隔アプリケーション起動時に、ログイン時のパスワードを設定することで第三者による無断使用を防止回転速度高速/低速(パン/チルト共用)、オートモニタFullHD(1920×1080)(推奨) ※ CPUに内蔵のグラフィックコントローラーを使用するモニタ出力ポートに接続して下さい。nVIDIA、AMD等のグラフィックチップを使用するモニタ出力ポートの場合は、映像が正常に表示されない場合があります。ポートネットワーク:100/1000BASE-T(推奨)カメラ登録数最大 8160台ライセンス数最大1台(1台のコンピュータにインストール)状態表示接続中のレコーダー/カメラの状態を表示
  • 顔複合認証端末 HIKVISION(ハイクビジョン)

    顔複合認証端末

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    ウォールマウントとベースマウント。 操作インターフェースなどを表示するための5インチLCDタッチスクリーン。 0.3MPの広角レンズ。 顔認識距離:0.3m~1m。 顔の検出。 深い学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ。 最大2000枚の顔写真と最大5000個の指紋の保管(指紋関連機能をサポートするFのみのモデル)。 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証。 正確で高速な顔認識機能。1人あたりの顔認識時間は1秒以下であり、顔認識精度は99%以上である。 顔画像データとカードデータをTCP/IP経由でデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードします。 スタンドアロンオペレーション。 比較結果とキャプチャされた顔画像をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する。 TCP/IP、Wi-Fi、およびEHomeの公衆ネットワーク通信をサポートします。 RS-485通信とWiegand通信を介して、1つの外部カードリーダーに接続します。 Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続します。 安全なドア制御ユニットに接続して、ターミナルが壊れているときにドアを開けないようにします。 デバイスを保護し、デバイスが適切に動作するようにするためのウォッチドッグ設計 音声プロンプト。
    仕様【オペレーションシステム】Linux、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン寸法(mm)190×157×98使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V/2AインターフェースRS-485×1、Wiegand×1、USB 2.0×1、ドア磁気センサー×1、出口ボタン×1、ドアベル×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、ロック×1バッテリーリチウム電池解像度800×480設置場所屋内バッテリー容量(mAh)3400使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)カメラ仕様0.3MP広角
  • AI 顔認証端末7インチ HIKVISION(ハイクビジョン)

    AI 顔認証端末7インチ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    フェイスマスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理も可能。 強制マスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理は無効。 7 インチタッチスクリーン、2 メガピクセル広角レンズ 補助ライトの明るさを手動で調整 暗い環境での顔認識に対応 顔認識距離 0.3m~3m 顔認識のための高さの目安は 1.4m~1.9m ディープラーニングアルゴリズム 顔写真登録人数 6,000 人、イベント記録件数 50,000 件 顔のなりすまし防止 複数の認証モード 顔認識時間<0.2 秒/ユーザー; 顔認識正解率 99%以上 TCP/ IP 通信を介して、クライアントソフトウェアにデータを保存します キャプチャリンケージとキャプチャされた写真の保存 スタンドアロン操作 デバイスデータの管理、検索、設定 RS-485 を介して 1 つの外部カードリーダーまたはアクセスコントローラーに接続します ウィーガンドを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します 端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485 を介して安全なドア制御ユニットに接続します RTSP プロトコルを介したリモートライブビュー、エンコーディング H.264 クライアントソフト、インドアステーション、マスターステーションとの双方向オーディオ NTP、手動での時刻同期、自動同期 音声の有効/無効 複数言語をサポート ウォッチドッグとタンパー機能 出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了など 6 つの出勤状況をサポート
    寸法(mm)91.3×181.3×24.5取付壁掛けサイズ7インチタイプLCD電源(V)DC12~24/1A保護等級IP65動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)電源タイプ2 ピンコネクタ言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語
  • システムキーボード HIKVISION(ハイクビジョン)

    システムキーボード

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    128×64 スクリーン 4 軸ジョイスティック RS-422 シリアルポートで多機能ビデオセンター(MVC)およびマトリックスアクセスゲートウェイ (VAG)に接続可能で、カメラ/カメラグループのショートカット操作はビデオウォールで切り替え RS-485 シリアルポートによる DVR への接続、およびフロントパネルボタンの操作 RS-485 シリアルポートでドームに接続可能で、ジョイスティック操作で PTZ 制御と画像キャプチャを実現 16 のユーザーアカウント管理:1 人の管理者と 15 人のオペレーター システムのアップグレードおよび USB フラッシュディスクによる構成ファイルのインポート/エクスポート
    質量(kg)≦1電源(V)DC12消費電力(W)≦4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×193×110インターフェース【USB】USB2.0×1、【シリアル】RS-232×1/RS-422×1/RS-485×1動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%
  • デジタルマルチプロセッサー Panasonic(パナソニック)

    デジタルマルチプロセッサー

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1箱
    5日以内出荷
    不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音質を調整するイコライザー、音の分離を抑え方向感を調整するディレイ機能などを搭載し、明瞭な音声を必要とする講堂・体育館・集会場などの音響システムに最適です。
    仕様積み重ね条件:2段積み以内(3台以上お使いの際は、2台おきに本機1台以上のスペースを空けてください。)質量(kg)約4消費電力(W)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
防犯カメラ関連商品