Thunderboltケーブル :「USB c」の検索結果
関連キーワード
Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2変換アダプター:Thunderbolt 3(TB3)対応パソコンと従来型のThunderbolt 2(20Gbps)およびThunderbolt 1(10Gbps)周辺機器との接続が可能。外付けストレージドライブなどのTB1/TB2デバイスやThunderboltディスプレイをTB3対応パソコンに接続可能。Thunderbolt 3 認証:TB3認証対応ノートパソコンと互換(MacBook Air/Pro、Dell XPS 13/15/Latitude/Precision、Lenovo ThinkPad X1/Pシリーズ、HP EliteBookなど)。TB3ホストが必要(TB3ポート搭載ノートパソコン、デスクトップPC)。Thunderbolt Displayに対応:Thunderbolt 3認証ノートPCと従来型のThunderboltモニター(27インチApple Thunderbolt Displays/LG ウルトラワイド Thunderboltディスプレイなど)の接続が可能。Windows & macOS対応
長さ(mm)280
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)58
対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0
コネクタ形状Thunderbolt 2[20ピン]メス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス
製品幅(mm)59
ケーブル長(cm)20
コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
コネクタBThunderbolt 2[20ピン]
伝送速度(Gbps)40(Thunderbolt 3)、20(Thunderbolt 2)
オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
メス形状Thunderbolt
変換タイプメス - オス
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。