SFPモジュール :「エレフォーム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x1 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を備えており、次世代データセンター、ネットワーキング、ワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに
仕様●入数:1テープ(80個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:1●極数:15●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0655 アズワン品番65-7542-04
1セット(80個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x4 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を実現します。これは、次世代データセンター、ネットワーキング、及びワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに対する要求の高まりに対応できます。プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ データレート(最大)( Gb/s ) - 56 EMI 封じ込め機能タイプ - EMI スプリング プラグイン可能な I/O アプリケーション - SFP-DD 付属のライトパイプ - いいえ
仕様●タイプ:ケージアセンブリ●接続方向:ストレート●極数:40●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0644 アズワン品番65-7541-70
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷