SFPモジュール :「ネクタイ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1 x 8、コネクタ取り付けタイプは基板実装です。次世代のデータセンター、ネットワーキング、およびワイヤレスインフラストラクチャアプリケーションで、ポート密度とスケーラビリティに対する高い要求に対応できます。コネクタシステムケーブル対基板 シール可能な番号 スタックケージには、一体型高速コネクタが付いています プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ
仕様●入数:1トレイ(4個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:8●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0657 アズワン品番65-7585-66
1セット(4個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x1 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を備えており、次世代データセンター、ネットワーキング、ワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに対する高い需要に対応できます。エラストマー製ガスケット又はスプリングを使用して EMI 抑制を実現 ヒートシンク及びライトパイプのオプションがあります スタックケージには、一体型高速コネクタが付いています プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:1●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0662 アズワン品番65-7541-37
1セット(16個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷