13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x16 およびコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O インターコネクトを備えており、次世代データセンター、ネットワーク、ワイヤレスインフラストラクチャアプリケーションでのポート密度とスケーラビリティに対する高い需要に対応できます。プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ EMI 封じ込め機能タイプ - EMI スプリング プラグイン可能な I/O アプリケーション - SFP-DD 付属のライトパイプ - いいえ ポート Matrix Configuration : 1 x 6
仕様●タイプ:ケージアセンブリ●接続方向:ストレート●極数:57●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0646 アズワン品番65-7585-29
1個
4,198 税込4,618
欠品中

。TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x1 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を備えており、次世代データセンター、ネットワーキング、ワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに対する高い需要に対応できます。プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ EMI 封じ込め機能タイプ - EMI スプリング プラグイン可能な I/O アプリケーション - SFP-DD 付属のライトパイプ - いいえ ポート Matrix Configuration : 1 x 1
仕様●タイプ:ケージアセンブリ●オス/メス:メス●ポート数:1●極数:15●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0642 アズワン品番65-7543-13
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:8●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0658 アズワン品番65-7543-11
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x4 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を実現します。これは、次世代データセンター、ネットワーキング、及びワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに対する要求の高まりに対応できます。プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ データレート(最大)( Gb/s ) - 56 EMI 封じ込め機能タイプ - EMI スプリング プラグイン可能な I/O アプリケーション - SFP-DD 付属のライトパイプ - いいえ
仕様●タイプ:ケージアセンブリ●接続方向:ストレート●極数:40●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0644 アズワン品番65-7541-70
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:2●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0661 アズワン品番65-7583-69
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x1 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を備えており、次世代データセンター、ネットワーキング、ワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに
仕様●入数:1テープ(80個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:1●極数:15●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0655 アズワン品番65-7542-04
1セット(80個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x1 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を備えており、次世代データセンター、ネットワーキング、ワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに対する高い需要に対応できます。エラストマー製ガスケット又はスプリングを使用して EMI 抑制を実現 ヒートシンク及びライトパイプのオプションがあります スタックケージには、一体型高速コネクタが付いています プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:1●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0662 アズワン品番65-7541-37
1セット(16個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(16個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●オス/メス:メス●ポート数:1●極数:15●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0641 アズワン品番65-7543-12
1セット(16個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(8個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:4●極数:40●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0647 アズワン品番65-7583-71
1セット(8個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

。TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1 x 8、コネクタ取り付けタイプは基板実装です。次世代のデータセンター、ネットワーキング、およびワイヤレスインフラストラクチャアプリケーションで、ポート密度とスケーラビリティに対する高い要求に対応できます。コネクタシステムケーブル対基板 シール可能な番号 スタックケージには、一体型高速コネクタが付いています プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ
仕様●入数:1トレイ(4個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:8●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0657 アズワン品番65-7585-66
1セット(4個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(100個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:1●極数:5●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0650 アズワン品番65-7542-03
1セット(100個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

TE Connectivity SFPダストカバー。SFPダストキャップは黒色熱可塑性樹脂製で、SFPケージアセンブリとともに使用
仕様●種類:ダストカバー●併用可能製品:SFPケージ●フォームファクタ:SFP●コード番号:189-5890 アズワン品番65-7775-61
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

。ダストプラグ 1761394-1 は幅が狭く、連結ケージやスタックケージのポート密度に必要です。
仕様●種類:ダストカバー●併用可能製品:SFPケージ●フォームファクタ:SFP●コード番号:189-5914 アズワン品番65-7777-84
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング