SFPモジュール :「m10 1.25 延長」の検索結果
SFPモジュールです。RJ-45。データ通信装置用のモジュラフレキシブル光トランシーバ 。10/100/1000Mbps イーサネットを自動検出 。CAT5e 以上の LAN ケーブルで 100m まで延長接続が可能 。最大スループットは 1.25Gbps 。SFP 仕様、ビットレート等の情報を送信できる基本リンク特性機能 。-40 ~ +85℃ の環境で動作する屋外対応仕様
仕様(承認)CE、ULR、RoHS2(6 物質)、TUV、FCC
質量(kg)0.023
電源SFP ケージ
インターフェースMac: SGMII
動作温度(℃)-40~+85
動作湿度(%)85(結露なきこと)
伝送速度1000Mbps
入力電圧3.3VDC、330mA
入力電力(W)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×1.8×7.0
1個
¥36,980
税込¥40,678
20日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。