絞り込み
ブランド
- D-LINK
- StarTech.com(180)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(70)
- FXC(44)
- BLACK BOX(11)
- D-Link(ディーリンク)(10)
- PLANET Technology(6)
- NETGEAR(5)
- Advantech(アドバンテック)(5)
- ブラックボックス(5)
- NEC(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TP-LINK(4)
- ダイヤトレンド(4)
- ラインアイ(4)
- TRENDnet(4)
- エレコム(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- ブランドをもっと見る
特価

DGS-1210-28MP ギガビットL2スマートスイッチ、PoE/PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+対応)x24、10/100/1000BASE-Tポートx4(SFPコンボスロットx4)
D-LINK¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷日本語対応のシンプルなWEB管理画面を特長とした、スタンダードなレイヤ2機能やセキュリティ機能と合わせてPoEによる給電パフォーマンスを大きく上昇させた製品で、無線アクセスポイントやIPカメラなどのPoE受電対応の機器を、1台のPoEスイッチに効率よく収容できるようになります。PC不要でPoE受電機器のPing監視と自動リブート復旧が可能な「PDアライブ」に対応し、最大370W給電可能です。またIEEE 802.1X のポートベース認証により質の高いネットワークセキュリティを提供するだけでなく、 不正な攻撃とウイルス/ ワームによるスイッチのオーバロードを防止するためにD-Link セーフガードエンジンによりスイッチの信頼性と可用性を増大します。さらにループバック検知、DHCP サーバスクリーニング、 ARP スプーフィング防止、IGMP スヌーピング、 スパニングツリーなどの充実した機能により信頼のネットワーク環境を構築できます。
ギガビットアンマネージドスイッチ、PoE+対応(最大80W給電)、10/100/1000BASE-Tポート×8 (内PoE+×4)、外部電源、メタル筐体、リミテッドライフタイム保証対象
D-LINK¥25,980税込¥28,5781台8日以内出荷10/100/1000BASEーTを8ポート搭載し、そのうち4ポートがIEEE 802.3at PoE+給電に対応。最大80W(1ポート30Wまで)の電源供給が可能です。無線アクセスポイントやIPカメラ、IP電話などのPoE受電デバイスに電力を供給できます。ファンレスによる静音設計で、前機種DGS-1008Pから50%以上の小型化を実現しながらも最大80W給電を維持するなど、設置しやすいモデルへと進化しました。付属のゴム足や壁掛けキットを利用して、さまざまな場所へ設置できます。
DGS-1100-26MPV2 ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大370W給電)、10/100/1000BASE-Tポート(PoE+)×24、10/100/1000BASE-T×2、SFPスロット(Combo)×2
D-LINK¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷1ポートあたり最大30Wまで給電可能なPoE+に準拠し、Web ベースのGUI による設定および管理が可能なギガビットL2 Easyスマートスイッチで、NMPでの簡易的な管理にも対応しています。またポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
DGS-1100-V2 ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、10/100/1000BASE-Tポート、ファンレス、リミテッドライフタイム保証対象
D-LINK¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷Web GUIと最新のユーティリティを使用した効率的な管理で、シンプルなネットワークを簡単に構築できます。さらにポートミラーリングやIGMPスヌーピングなど最低限必要なL2機能を搭載。19インチラックマウントキットにも対応しており、省電力対応でコンパクト設計なファンレスの低コストスイッチです。
DGS-1100-08PV2 ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大64W給電)、10/100/1000BASE-Tポート×8、外部電源、ファンレス、リミテッドライフタイム保証対象
D-LINK¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷10/100/1000BASE-T×8ポートのPoE+給電に対応したファンレス設計で、オフィス環境のPoE給電に対応した無線アクセスポイントやIPカメラ、IP電話などへの給電装置としてご利用いただきやすい製品です。またVLAN機能やループ検知/遮断機能など最低限必要とされるL2機能のみ搭載する分、コストパフォーマンスに優れた製品であり、また直観的で使いやすいWEBインターフェースから設定や管理が可能です。ポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。