SFPモジュール :「無線カメラ」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10/100/1000BASE-T×8ポートのPoE+給電に対応したファンレス設計で、オフィス環境のPoE給電に対応した無線アクセスポイントやIPカメラ、IP電話などへの給電装置としてご利用いただきやすい製品です。またVLAN機能やループ検知/遮断機能など最低限必要とされるL2機能のみ搭載する分、コストパフォーマンスに優れた製品であり、また直観的で使いやすいWEBインターフェースから設定や管理が可能です。ポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

日本語対応のシンプルなWEB管理画面を特長とした、スタンダードなレイヤ2機能やセキュリティ機能と合わせてPoEによる給電パフォーマンスを大きく上昇させた製品で、無線アクセスポイントやIPカメラなどのPoE受電対応の機器を、1台のPoEスイッチに効率よく収容できるようになります。PC不要でPoE受電機器のPing監視と自動リブート復旧が可能な「PDアライブ」に対応し、最大370W給電可能です。またIEEE 802.1X のポートベース認証により質の高いネットワークセキュリティを提供するだけでなく、 不正な攻撃とウイルス/ ワームによるスイッチのオーバロードを防止するためにD-Link セーフガードエンジンによりスイッチの信頼性と可用性を増大します。さらにループバック検知、DHCP サーバスクリーニング、 ARP スプーフィング防止、IGMP スヌーピング、 スパニングツリーなどの充実した機能により信頼のネットワーク環境を構築できます。
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷