Cisco製SFP-GE-Tと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(IE3400, IE3300, IE3200など)。技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
長さ(mm)70
幅(mm)13
質量(g)46
消費電力(W)1.3以下
湿度(%RH)30~70
保存温度(℃)-40 ~ 85
高さ(cm)1.3
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 1.25Gbps
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。