絞り込み
ブランド
- FXC
- StarTech.com(180)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(70)
- BLACK BOX(11)
- D-Link(ディーリンク)(10)
- PLANET Technology(6)
- D-LINK(5)
- NETGEAR(5)
- TP-LINK(5)
- Advantech(アドバンテック)(5)
- ブラックボックス(5)
- NEC(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- ラインアイ(4)
- TRENDnet(4)
- エレコム(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- ブランドをもっと見る

Ethernet OAM対応 ラックマウントシャーシ(4スロット/1U/電源別売)
FXC¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷LEX3000シリーズのラインカードを最大4台(LEX3930-00(SNMP管理カード)搭載時は同3台)まで搭載することが可能です。 また、シャーシのスロットには特殊な挿抜構造を採用しており、カード挿抜をスムーズ に行うことができ、ネジの紛失も防止します。 本製品は通信拠点に対してコストパフォーマンスの高い、高密度なネットワーク接続を提供します。
100BASE-FX 1芯 MM SFP(LCコネクタ 2Km) モジュール
FXC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷100BASE-FX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~2km 許容損失:10dB SFP モジュール
1000BASE-LX SC 1芯(80km/TX1570nm) SFP モジュール
FXC¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷1000BASE-LX SC 1芯(80km/TX1510nm)SFP モジュール
1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1550nm) SFP モジュール
FXC¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷1000BASE-LX、SMF 10km、1芯、SCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1310nm) SFP モジュール
FXC¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷1000BASE-LX、SMF 10km、1芯、SCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
産業用 10GBASE-SR(Max.300m)SFP+ モジュール(-40~85℃)
FXC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷40℃の低温環境から、85℃の高温環境まで対応の10G SFP+ 2芯版 モジュール
産業用 10GBASE-LR(Max.10Km)SFP+ モジュール(-40~85℃)
FXC¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷広温度対応10G SFP+ モジュール 2芯版 LCコネクタ シングルモード
モジュール
FXC¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷100BASE-FX 1570nmTx/1510nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:36dB Bidi SFP モジュール
モジュール
FXC¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷100BASE-FX 1570nmTx/1510nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:36dB Bidi SFP モジュール
モジュール
FXC¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷100BASE-FX 1510nmTx/1570nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:36dB Bidi SFP モジュール
モジュール
FXC¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷1000BASE-LX 1570nmTx/1510nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 80km 許容損失:26dB SFP モジュール
10GBASE-ZR(Max.80Km 26dB) SFP+ モジュール
FXC¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷FXC 製の管理機能付イーサネットスイッチやメディアコンバータと共に使用することで、様々な通信環境に対応する事が可能です。
10GBASE-T(RJ45コネクタ) Copper SFP+ モジュール カテゴリー 6A/7 最大30m
FXC¥92,980税込¥102,2781個5日以内出荷SFP+ MSAとRoHS に準拠し 、10Gギガビットイーサネットに対応しております。また、ホットスワップ対応、リンク表示機能としてRX_LOSやXFIインタフェースで10G BASE-T、RJ45コネクタにも対応しております。IEEE 802.3an準拠 、Category6AまたはCategory7のUTPケーブルで10Gbpsを伝送可能です。ケース温度は-10~70℃となります。