SFPモジュール :「光ファイバー機器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【商品説明】 SFP Fシリーズは、MSA準拠の100BASE-FX対応SFPモジュールです。 MSA(Multi-Source Agreement)仕様に基づき設計・プログラミング・検証が行われており、各種ネットワークスイッチやルーターとの高い互換性を誇ります。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マルチモード/シングルモード光ファイバケーブルを使用することで、2km~最大80kmまでの光伝送が可能。 安定した100Mbpsイーサネット通信を提供し、FA(ファクトリー・オートメーション)や鉄道、監視システムなどの産業用途に最適です。 ‐40~85℃の工業グレード温度範囲に対応しており、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を実現します。 =================================================================== 【商品仕様】 EN 60825-1(Class 1)レーザー製品に準拠 MSA準拠(100BASE-FX対応:Ethernet規格。100Mbpsで光ファイバ使用) 最大伝送距離:2km / 20km / 40km / 80km(型番による) マルチモード/シングルモード LCまたはSCコネクタ デジタル診断モニタリング(DDM)を提供 EMIを抑制する金属製ハウジングを装備 ホットスワップ対応 =================================================================== 【注意点】 FMM:Fiber Multi Mode(マルチモード) FSM:Fiber Single Mode(シングルモード) FSS:Fiber Single mode Single-fiber(単芯・BIDI 伝送) BIDI(Bi-Directional):TxとRxを1本の光ファイバで行う方式。T/Rで別波長。 FXM / FXS:STM-1(SDH)やOC-3(SONET)等、通信キャリア系の用途の可能性大。
動作温度範囲(℃)-40~85
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Advantech(アドバンテック)1.25 Gbps SFPモジュール
AdvantechのSFPトランシーバは、銅線タイプおよび光ファイバータイプ(SFP/SFP+)を幅広く取り揃えた小型モジュールです。 MSA(Multi-Source Agreement)に準拠しており、ホットプラグ対応でさまざまな用途に柔軟に対応します。 =============================================== ・業界標準の小型SFPパッケージ ・さまざまな仕様・ファイバータイプに対応 ・DDM(デジタル診断機能)搭載 ・EMI対策の金属筐体 ・クラス1レーザー製品(EN 60825-1準拠) ・プラグアンドプレイ対応 ===============================================
仕様SFPモジュール 光コネクタLC
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Advantech(アドバンテック)産業グレードSFP 1Gbps銅モジュール
Advantechの小型プラグインモジュール(SFP)製品は、銅線用・光ファイバー用・SFP+など、さまざまなタイプを取り揃えています。 本製品はSFPの業界標準(MSA)に準拠しており、ホットプラグ対応で汎用性が高く、広く利用されています。 ・業界標準の小型SFPパッケージ ・幅広い仕様とファイバータイプに対応 ・デジタル診断モニタリング(DDM)機能付き ・EMI対策の金属シールド構造 ・クラス1レーザー製品(EN 60825-1準拠) ・プラグアンドプレイに対応
関連資料商品データシート(0.29MB)
1台
9,898 税込10,888
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)