3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
仕様MTBF:1,271,000時間、許容損失:10.5dB、光受信レベル:最大/-3dBm最小/-20dBm、光送信レベル:最大/-3dBm最小/-9.5dBm 付属品安全にお使いいただくために:1枚 質量(g)約17 使用温度範囲(℃)0~50 ポート数1ポート 消費電力(W)最大0.82 適合規格VCCIClassB コネクタ形状2芯LCコネクタ 接続方式1000BASE-LX 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.6×14.6×13.4 準拠規格EU RoHS指令準拠 使用湿度範囲5~95%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲温度:-40℃~85℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと) 保証期間3年 適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ) 発熱量(KJ/h)最大約2.96 ネットワークタイプIEEE802.3z 通信速度1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離10km 発光波長(nm)1310 入力電圧3.3V
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 1芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品はEHB-EX-SFPGBW13とEHB-EX-SFPGBW14のSFPモジュールが2個同梱されており、これらを組み合わせることでお使いいただけます。 この組み合わせ以外ではお使いいただけませんので、ご注意下さい。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
仕様MTBF:EHB-EX-SFPGBW13:1,479,000時間、EHB-EX-SFPGBW14:1,365,000時間、許容損失:12dB、光受信レベル:EHB-EX-SFPGBW13:最大/-1dBm最小/-21dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-1dBm最小/-21dBm、光送信レベル:EHB-EX-SFPGBW13:最大/-3dBm最小/-9dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-3dBm最小/-9dBm 付属品安全にお使いいただくために:1枚 質量(g)EHB-EX-SFPGBW13:約19、EHB-EX-SFPGBW14:約19 使用温度範囲(℃)0~50 ポート数1ポート 消費電力(W)EHB-EX-SFPGBW13:最大0.82、EHB-EX-SFPGBW14:最大0.99 適合規格VCCIClassB コネクタ形状1芯LCコネクタ 接続方式1000BASE-BX 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)EHB-EX-SFPGBW13:約56.6×14.6×13、EHB-EX-SFPGBW14:約56.6×14.6×13 準拠規格EU RoHS指令準拠 使用湿度範囲5~95%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲温度:-40℃~85℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと) 保証期間3年 適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ) 発熱量(KJ/h)EHB-EX-SFPGBW13:最大約2.96、EHB-EX-SFPGBW14:最大約3.57 ネットワークタイプIEEE802.3z 通信速度1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離10km 発光波長(nm)EHB-EX-SFPGBW13:1310、EHB-EX-SFPGBW14:1490 入力電圧EHB-EX-SFPGBW13:3.3V、EHB-EX-SFPGBW14:3.3V
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1000BASE-SX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 2芯 LCコネクタのマルチモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大550mまで伝送距離を延長することができます。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
仕様MTBF:1,362,000時間、許容損失:8.5dB、光受信レベル:最大/0dBm最小/-18dBm、光送信レベル:最大/-4dBm最小/-9.5dBm 付属品安全にお使いいただくために:1枚 質量(g)約16 使用温度範囲(℃)0~50 ポート数1ポート 消費電力(W)最大0.82 適合規格VCCIClassB コネクタ形状2芯LCコネクタ 接続方式1000BASE-SX 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.6×14.6×13.4 準拠規格EU RoHS指令準拠 使用湿度範囲5~95%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲温度:-40℃~85℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと) 保証期間3年 適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、62.5/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ) 発熱量(KJ/h)最大約2.96 ネットワークタイプIEEE802.3z 通信速度1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離550m 発光波長(nm)850 入力電圧3.3V
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷