SFPモジュール 1000BASE-LX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGLXエレコム欠品中
1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。
製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。
2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。
本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
仕様【光送信レベル】最大/-3dBm最小/-9.5dBm、【光受信レベル】最大/-3dBm最小/-20dBm付属品安全にお使いいただくために:1枚質量(g)約17外形寸法(mm)約56.6×14.6×13.4ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式1000BASE-LX入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)1310MTBF(時間)1271000許容損失(dB)10.5
SFPモジュール 1000BASE-SX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGSXエレコム3日以内出荷
1000BASE-SX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。
製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。
2芯 LCコネクタのマルチモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大550mまで伝送距離を延長することができます。
本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
仕様【光送信レベル】最大/-4dBm最小/-9.5dBm、【光受信レベル】最大/0dBm最小/-18dBm付属品安全にお使いいただくために:1枚質量(g)約16外形寸法(mm)約56.6×14.6×13.4ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式1000BASE-SX入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、62.5/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離(m)550発光波長(nm)850MTBF(時間)1362000許容損失(dB)8.5
SFPモジュール 1000BASE-BX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGBW-Pエレコム3日以内出荷
1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。
製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。
1芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。
本製品はEHB-EX-SFPGBW13とEHB-EX-SFPGBW14のSFPモジュールが2個同梱されており、これらを組み合わせることでお使いいただけます。
この組み合わせ以外ではお使いいただけませんので、ご注意下さい。
本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
仕様【光送信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-3dBm最小/-9dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-3dBm最小/-9dBm、【光受信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-1dBm最小/-21dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-1dBm最小/-21dBm付属品安全にお使いいただくために:1枚質量(g)EHB-EX-SFPBW13:約19、EHB-EX-SFPBW14:約19外形寸法(mm)EHB-EX-SFPGBW13:約56.6×14.6×13.0、EHB-EX-SFPGBW14:約56.6×14.6×13.0ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状1芯LCコネクタ定格消費電力(W)EHB-EX-SFPGBW13:最大0.82、EHB-EX-SFPGBW14:最大0.99接続方式1000BASE-BX入力電圧(V)EHB-EX-SFPGBW13:3.3、EHB-EX-SFPGBW14:3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)EHB-EX-SFPGBW13:最大約2.96、EHB-EX-SFPGBW14:最大約3.57ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)EHB-EX-SFPGBW13:1310、EHB-EX-SFPGBW14:1490MTBF(時間)EHB-EX-SFPGBW13:1479000、EHB-EX-SFPGBW14:1365000許容損失(dB)12