SFPモジュール :「ace」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライコンバータ
エコ商品
SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース 使用温度範囲(℃)0~70 適合規格IEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠 コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) 電源電圧(V)3.1~3.3 消費電流(mA)240(最大) 光出力-9.5dBm (最小) ~ -4dBm (最大) 伝送速度(Mbps)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB) 伝送距離(m)550(50/125μ)Max、275(62.5/125μ)Max 発光波長(nm)850 受信感度-17dBm (最小) ~ -3dBm (最大) コア径(μm)【対応ファイバー】50/125・62.5/125 伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット) 許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライコンバータ
エコ商品
SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース 使用温度範囲(℃)0~70 適合規格IEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠 コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) 電源電圧(V)3.1~3.3 消費電流(mA)300(最大) 光出力-9.5dBm (最小) ~ -3dBm (最大) メーカー純正品番シスコGLC-LH-SMD他 伝送速度(Mbps)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB) 伝送距離(m)10000(最大) 発光波長(nm)1310 受信感度-23dBm (最小) ~ -3dBm (最大) コア径(μm)【対応ファイバー】9・10/125 伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット) 許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング