絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: SFPモジュール

438件中 401438
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短波長 B-Series SFP+ トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)短波長 B-Series SFP+ トランシーバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
16Gb FC/10GbE 100m Converged SFP+トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)16Gb FC/10GbE 100m Converged SFP+トランシーバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
10GbE SR SFP+モジュール HP(日本ヒューレット・パッカード)10GbE SR SFP+モジュールHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
10GBase-T SFP+ トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)10GBase-T SFP+ トランシーバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
100Gb QSFP28 SR4 100m MPO トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)100Gb QSFP28 SR4 100m MPO トランシーバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
549,800税込604,780
1個
5日以内出荷
1000Base-T SFPモジュール HP(日本ヒューレット・パッカード)1000Base-T SFPモジュールHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
SFPモジュール 1000BASE-BX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGBW-P エレコムSFPモジュール 1000BASE-BX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGBW-Pエレコム
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 1芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品はEHB-EX-SFPGBW13とEHB-EX-SFPGBW14のSFPモジュールが2個同梱されており、これらを組み合わせることでお使いいただけます。 この組み合わせ以外ではお使いいただけませんので、ご注意下さい。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
仕様【光送信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-3dBm最小/-9dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-3dBm最小/-9dBm、【光受信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-1dBm最小/-21dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-1dBm最小/-21dBm付属品安全にお使いいただくために:1枚質量(g)EHB-EX-SFPBW13:約19、EHB-EX-SFPBW14:約19外形寸法(mm)EHB-EX-SFPGBW13:約56.6×14.6×13.0、EHB-EX-SFPGBW14:約56.6×14.6×13.0ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状1芯LCコネクタ定格消費電力(W)EHB-EX-SFPGBW13:最大0.82、EHB-EX-SFPGBW14:最大0.99接続方式1000BASE-BX入力電圧(V)EHB-EX-SFPGBW13:3.3、EHB-EX-SFPGBW14:3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)EHB-EX-SFPGBW13:最大約2.96、EHB-EX-SFPGBW14:最大約3.57ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)EHB-EX-SFPGBW13:1310、EHB-EX-SFPGBW14:1490MTBF(時間)EHB-EX-SFPGBW13:1479000、EHB-EX-SFPGBW14:1365000許容損失(dB)12
MiniGBIC モジュール TP-LINKMiniGBIC モジュールTP-LINK
5,798税込6,378
1台
8日以内出荷
ThinkStation PGX QSFP Link ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation PGX QSFP Link ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
Meraki 1000Base SX Multi-Mode Cisco(シスコ)Meraki 1000Base SX Multi-ModeCisco(シスコ)
83,980税込92,378
1台
翌日出荷
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
Meraki 10G Base SR Multi-Mode Cisco(シスコ)Meraki 10G Base SR Multi-ModeCisco(シスコ)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
Meraki 1 GbE SFP Copper Module Cisco(シスコ)Meraki 1 GbE SFP Copper ModuleCisco(シスコ)
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVRHP(日本ヒューレット・パッカード)
969,800税込1,066,780
1台
翌々日出荷
仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
GPON ONU SFP Module TP-LINKGPON ONU SFP ModuleTP-LINK
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
最大2488Gbpsのダウンストリームと1244Gbpsのアップストリームによるマルチギガ光ファイバー接続を実現、2.5Gと1GのイーサネットUNIモードに対応し、柔軟なインターネット接続が可能ホットスワップ機能を備えているため、システムの電源を切らずに迅速かつ手軽なデバイスの取り付け・交換が可能OMCIプロトコルとDDM(デジタル診断監視)に対応しており、集中管理やリアルタイムのネットワーク管理に最適。
SFP GPON Class C+ Module TP-LINKSFP GPON Class C+ ModuleTP-LINK
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
シングルモードファイバーで通信可能なGPON Class C+ SFPモジュール、ホットスワップ機能による柔軟なデバイスの取り付け・交換、DDM(デジタル診断監視)に対応、DS-P7001-16・DS-P7001-08・DS-P7001-04等のTP-Link GPON OLTと組み合わせて使用可能
8ポートPoE付き 11ポート アンマネージド デスクトップ型スイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)8ポートPoE付き 11ポート アンマネージド デスクトップ型スイッチDahua(ダーファ・テクノロジー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
仕様●マネージド:非対応●レイヤー:非対応寸法(mm)150×110×42電源(V)DC47~57消費電力(W)アイドリング時:5、全負荷:最大120使用湿度範囲5%~95%以下定格出力電力(W)ポート1~2:90以下、ポート3~8:30以下、合計120以下動作温度(℃)-30~+65RoHS指令(10物質対応)対応PoE対応8ポート対応
16ポートPoE付き 20ポート マネージド ギガビット デスクトップ型スイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)16ポートPoE付き 20ポート マネージド ギガビット デスクトップ型スイッチDahua(ダーファ・テクノロジー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
仕様●マネージド:対応●レイヤー:レイヤー2寸法(mm)440×300×44電源(V)AC100~240消費電力(W)アイドリング時:20以下、全負荷:最大240使用湿度範囲5%~95%以下定格出力電力(W)合計240以下動作温度(℃)-10~+55RoHS指令(10物質対応)対応PoE対応16ポート対応
QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver Cisco(シスコ)QSFP40G BiDi Short-reach TransceiverCisco(シスコ)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
QSFP to SFP10G adapter Cisco(シスコ)QSFP to SFP10G adapterCisco(シスコ)
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
MGBSX1 ギガビットイーサーネット SX Mini-GBIC SFP トランシーバ Cisco(シスコ)MGBSX1 ギガビットイーサーネット SX Mini-GBIC SFP トランシーバCisco(シスコ)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
HPE 5940 2port QSFP+ and 2port QSFP28 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 5940 2port QSFP+ and 2port QSFP28 ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
Gigabit Ethernet SFP、LC connector、LH (1Gps single mode) transceiver Cisco(シスコ)Gigabit Ethernet SFP、LC connector、LH (1Gps single mode) transceiverCisco(シスコ)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
Brocade 10Gb SFP+ SR トランシーバー レノボ・ジャパン(Lenovo)Brocade 10Gb SFP+ SR トランシーバーレノボ・ジャパン(Lenovo)
92,880税込102,168
1台
8日以内出荷
40GBASE-SR4 QSFP Trnscvr Module MPO Conn Enterprise-Class Cisco(シスコ)40GBASE-SR4 QSFP Trnscvr Module MPO Conn Enterprise-ClassCisco(シスコ)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO Connector Cisco(シスコ)40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO ConnectorCisco(シスコ)
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
10GBASE-SR SFP Module Enterprise-Class Cisco(シスコ)10GBASE-SR SFP Module Enterprise-ClassCisco(シスコ)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
10GBASE-SR SFP Module Cisco(シスコ)10GBASE-SR SFP ModuleCisco(シスコ)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
10GBASE-LR SFP Module Cisco(シスコ)10GBASE-LR SFP ModuleCisco(シスコ)
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
10Gb iSCSI/16Gb FC ユニバーサルSFP+モジュール レノボ・ジャパン(Lenovo)10Gb iSCSI/16Gb FC ユニバーサルSFP+モジュールレノボ・ジャパン(Lenovo)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
100FX SFP on GE SFP ports for DSBU switches Cisco(シスコ)100FX SFP on GE SFP ports for DSBU switchesCisco(シスコ)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
1000BASE-ZX SFP transceiver module SMF 1550nm DOM Cisco(シスコ)1000BASE-ZX SFP transceiver module SMF 1550nm DOMCisco(シスコ)
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
MSA 2060/2062用 25Gb Short Range iSCSI SFP28 トランシーバー(4個パック) HP(日本ヒューレット・パッカード)MSA 2060/2062用 25Gb Short Range iSCSI SFP28 トランシーバー(4個パック)HP(日本ヒューレット・パッカード)
699,800税込769,780
1個
9日以内出荷
トランシーバー。MSA 2060/2062用 25Gb Short Range iSCSI SFP28 トランシーバー(4個パック)。
1000BASE-TSFPモジュール ラインアイ1000BASE-TSFPモジュールラインアイ
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
1000BASE-TSFPモジュール。最大転送距離100m(RJ45)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
10GBASE-SRSFP+モジュール ラインアイ10GBASE-SRSFP+モジュールラインアイ
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
10GBASE-SRSFP+モジュール。波長850nm 最大転送距離300m(LC)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
10GBASE-LRSFP+モジュール ラインアイ10GBASE-LRSFP+モジュールラインアイ
13,700税込15,070
1個
9日以内出荷
10GBASE-LRSFP+モジュール。波長1310nm 最大転送距離10km(LC)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
10GBASE-TSFP+モジュール ラインアイ10GBASE-TSFP+モジュールラインアイ
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
10GBASE-TSFP+モジュール。最大転送距離30m(RJ45)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
Ethernet OAM対応 ラックマウントシャーシ(4スロット/1U/電源別売) FXCEthernet OAM対応 ラックマウントシャーシ(4スロット/1U/電源別売)FXC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
LEX3000シリーズのラインカードを最大4台(LEX3930-00(SNMP管理カード)搭載時は同3台)まで搭載することが可能です。 また、シャーシのスロットには特殊な挿抜構造を採用しており、カード挿抜をスムーズ に行うことができ、ネジの紛失も防止します。 本製品は通信拠点に対してコストパフォーマンスの高い、高密度なネットワーク接続を提供します。
4x32Gb 短波長 B-series QSFP トランシーバー (4個パック) HP(日本ヒューレット・パッカード)4x32Gb 短波長 B-series QSFP トランシーバー (4個パック)HP(日本ヒューレット・パッカード)
3,698,000税込4,067,800
1個
5日以内出荷
SFPモジュール