108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Cisco SFP-10G-SRとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T準拠銅線トランシーバ StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T準拠銅線トランシーバ

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Cisco GLC-TEとの100%互換性を保証。StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール。GLCTSTよりも広い動作温度範囲。メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
  • 1000BASE-SX対応SFPモジュール PLANET Technology

    1000BASE-SX対応SFPモジュール

    PLANET Technology
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1000BASE-SX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3z 1000BASE-SX機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプマルチモード
  • コンバータ サンワサプライ

    コンバータ

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
    仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース使用温度範囲(℃)0~70適合規格IEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)電源電圧(V)3.1~3.3消費電流(mA)240(最大)光出力-9.5dBm (最小) ~ -4dBm (最大)伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)550(50/125μ)Max、275(62.5/125μ)Max発光波長(nm)850受信感度-17dBm (最小) ~ -3dBm (最大)コア径(μm)【対応ファイバー】50/125・62.5/125伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット)許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)
  • SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX準拠 銅線トランシーバ StarTech.com

    SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX準拠 銅線トランシーバ

    StarTech.com
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    1000BASE-TX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1.3W以下の低消費電力。光トランシーバモジュールとのホットスワップ対応
    用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • AGM732F 【5年保証】1000 BASE-LX SFP GBIC モジュール NETGEAR

    AGM732F 【5年保証】1000 BASE-LX SFP GBIC モジュール

    NETGEAR
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    1000BASE-LX SFP GBIC モジュール。最大伝送距離10kmまで(光ファイバの使用による)。LCコネクタ対応。ホットスワップ可能。無償保証期間:5年保証(要ユーザ登録)
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10GBASE-LR互換 10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10GBASE-LR互換 10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    MSA準拠アンコード SFP+トランシーバ:MSA準拠製品スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供。技術仕様:10GBASE-LR | 10Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km。互換性を検証:MSA準拠製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • コンバータ サンワサプライ

    コンバータ

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
    仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース使用温度範囲(℃)0~70適合規格IEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)電源電圧(V)3.1~3.3消費電流(mA)300(最大)光出力-9.5dBm (最小) ~ -3dBm (最大)メーカー純正品番シスコGLC-LH-SMD他伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)10000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-23dBm (最小) ~ -3dBm (最大)コア径(μm)【対応ファイバー】9・10/125伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット)許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
  • SFPモジュール/Cisco製品GLC-T互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品GLC-T互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    Cisco GLC-Tとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)68幅(mm)12シルバー質量(g)25消費電力(W)1.3 以下湿度(%RH)30~75保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.4動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR-S互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR-S互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM

    StarTech.com
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    Cisco SFP-10G-SR-Sとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com

    SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    1000BASE-LX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
    用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFPモジュール LCコネクタ用ダストカバー 10個入りパック StarTech.com

    SFPモジュール LCコネクタ用ダストカバー 10個入りパック

    StarTech.com(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(10個)
    当日出荷
    SFP LCポートに装着しやすいダストカバー。ネットワークスイッチを埃や不純物から保護。丈夫な樹脂製。光ネットワーク装置のSFP/SFP+ LCポートに対応。着脱が簡単
  • 10GBase-SR SFP+ LC Transceiver TP-LINK

    10GBase-SR SFP+ LC Transceiver

    TP-LINK
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    マルチモードSFP+ LCトランシーバー、利便性の高いホットプラグ対応、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、10G SFP + MSAと互換性あり
  • SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX & LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX & LH準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

    StarTech.com
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    100% Cisco GLC-LH-SMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作。仕様:1000BASE-LX/LH/1 Gbps/シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大距離10km。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:10 km - シングルモード/0.5 km - マルチモード●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●消費電力:1W以下●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-SPSX SFP(mini-GBIC)モジュール アライドテレシス

    AT-SPSX SFP(mini-GBIC)モジュール

    アライドテレシス
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    AT-SPSX(RoHS対応)は、アライドテレシスのネットワーク製品に装着して、アップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPSXは、1000BASE-SX×1(2連LC) 最長550mに対応したSFP(mini-GBIC)モジュールです。
    仕様SFP:1G、2心RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離~550m/2km
  • SFPモジュール YAMAHA(ヤマハ)

    SFPモジュール

    YAMAHA(ヤマハ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-SXに対応。
    仕様●光波長:850nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-SX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2芯LCコネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -17dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、最大 -4
  • 1000BASE-LX対応SFPモジュール  20km PLANET Technology

    1000BASE-LX対応SFPモジュール 20km

    PLANET Technology
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1000BASE-LX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:2規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX機能DDM機能あり波長(nm)1310コネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離20km動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプシングルモード
  • 1000Base-SX SFPモジュール LCコネクタ 550m D-Link(ディーリンク)

    1000Base-SX SFPモジュール LCコネクタ 550m

    D-Link(ディーリンク)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    DEMシリーズ(1G光トランシーバ)SFPスロットを持つスイッチに装着するだけで簡単に高速長距離対応の光ポートを拡張する1GigaSFP光モジュールです。 接続先光通信デバイスの仕様に応じてトランシーバを選択することで、柔軟なネットワーク構築の設計・運用を実現します。
  • SFPモジュール 1000BASE-SX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGSX エレコム

    SFPモジュール 1000BASE-SX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGSX

    エレコム
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    1000BASE-SX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 2芯 LCコネクタのマルチモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大550mまで伝送距離を延長することができます。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
    仕様【光送信レベル】最大/-4dBm最小/-9.5dBm、【光受信レベル】最大/0dBm最小/-18dBm付属品安全にお使いいただくために:1枚質量(g)約16外形寸法(mm)約56.6×14.6×13.4ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式1000BASE-SX入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、62.5/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離(m)550発光波長(nm)850MTBF(時間)1362000許容損失(dB)8.5
  • SFPモジュール/Juniper製品RX-GET-SFP互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper製品RX-GET-SFP互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Juniper製RX-GET-SFPとの100%互換性を保証 StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール 光ファイバに代わる費用対効果の高い配線を使用 メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計 1.0W以下の低消費電力
  • SFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDM StarTech.com

    SFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1270nmTx 1330nmRx/DDM

    StarTech.com
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • SFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1330nmTx 1270nmRx/DDM StarTech.com

    SFP+モジュール/MSA対応アンコード/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1330nmTx 1270nmRx/DDM

    StarTech.com
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    10GBase-BX対応ネットワークで安定した10GbE接続機能を提供。StarTech.comのライフタイム保証付きSFPモジュール。SFP-10GB-BX-U-STA-ST とペアリング。メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
  • SFPモジュール/Palo Alto Networks製品CG互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com

    SFPモジュール/Palo Alto Networks製品CG互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ

    StarTech.com
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    Palo Alto Networks製CGと100%互換:Palo Alto Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Palo Alto Networks準拠のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • SFP+モジュール/Brocade製品57-0000076-01互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com

    SFP+モジュール/Brocade製品57-0000076-01互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

    StarTech.com
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    Brocade製57-0000076-01と100%互換:Brocade製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供。技術仕様:10GBASE-LR | 10Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km。メーカーホスト互換性を検証:Brocade製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • SFPモジュール/Dell EMC製品SFP-1G-LX-EMC互換/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com

    SFPモジュール/Dell EMC製品SFP-1G-LX-EMC互換/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

    StarTech.com
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    Dell EMC製SFP-1G-LXと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-LX | 1Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10km。メーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • SFP+モジュール/HPE製品JD092B互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com

    SFP+モジュール/HPE製品JD092B互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM

    StarTech.com
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    HPE製JD092Bと100%互換:HPE製スイッチモデルで使用可能(5120, 5500, 5810, 5900AFなど)。技術仕様:10GBASE-SR | 10Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 300m。メーカーホスト互換性を検証:HPE製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • SFP+モジュール/HPE製品 J9150D互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com

    SFP+モジュール/HPE製品 J9150D互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM

    StarTech.com
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    HP製J9150D との100%互換性を保証。StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール。メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
  • SFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-SX互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com

    SFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-SX互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM

    StarTech.com
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    Arista Networks製SFP-1G-SXと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 550m。メーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • SFP モジュール/MSA対応アンコード/100BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com

    SFP モジュール/MSA対応アンコード/100BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    100BASE-LX対応のネットワークで安定した100Mbps接続を提供。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
    用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Cisco GLC-SX-MMDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • SFPモジュール/Cisco製SFP-GE-T互換/最大100m/Cisco IE3400, IE3300, IE3200対応/1000BASE-T準拠/SFP - RJ45銅製 Cat5e/6/6a/光トランシーバ StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製SFP-GE-T互換/最大100m/Cisco IE3400, IE3300, IE3200対応/1000BASE-T準拠/SFP - RJ45銅製 Cat5e/6/6a/光トランシーバ

    StarTech.com
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    Cisco製SFP-GE-Tと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(IE3400, IE3300, IE3200など)。技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張長さ(mm)70幅(mm)13質量(g)46消費電力(W)1.3以下湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
  • SFPモジュール/Cisco製品GLC-LX-SM-RGD互換/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品GLC-LX-SM-RGD互換/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

    StarTech.com
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    Cisco GLC-LX-SM-RGDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM

    StarTech.com
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    Cisco SFP-10G-LRとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
    用途ネットワークをリモートセグメントに拡張。Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換長さ(mm)56.6幅(mm)13.7シルバー質量(g)22消費電力(W)1.3以下湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.3動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 10Gbps
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ

    StarTech.com
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    Cisco 製品SFP-10G-T-Xと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850など)。技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30m。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途Ciscoスイッチやルーターの故障したまたは損傷したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.com

    SFP モジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1000BASE-SX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
    用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • 1000Base-BX WDM 双方向 SFP モジュールTL-SM321A TP-LINK

    1000Base-BX WDM 双方向 SFP モジュールTL-SM321A

    TP-LINK
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    1000Base-BX WDM双方向通信対応SFPモジュール(TL-SM321A、送信波長1310nm/受信1550nm)。
  • 1000Base-BX WDM 双方向 SFP モジュール SM321B TP-LINK

    1000Base-BX WDM 双方向 SFP モジュール SM321B

    TP-LINK
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    1000Base-BX WDM双方向通信対応SFPモジュール(SM321B、送信波長1550nm/受信1310nm)。
  • SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.com

    SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー

    StarTech.com
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    MSA互換SFPモジュール:最長10kmで安定した25ギガバイト接続が可能。スイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー。高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28。仕様:25GBASE-LR SFP28/25Gbps/シングルモードファイバー(SMF)/LCコネクター/1310nm Tx/Rx/最大10km/デジタル診断モニタリング(DDM/DOM)対応。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバー。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    仕様●コネクタA:1x SFPスロット (20ピン SFP28)●コネクタB:1x 光ファイバー LC 2芯●対応ブランド:MSA準拠●対応規格:IEEE 802.3cc 25GBASE-LR●最大データ転送速度:25.78 Gbps●最大伝達距離:10 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:対応●互換性のあるネットワーク:25 Gbps●MTBF:3292647時間(気温55度の場合)●消費電力:<1.2 W●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:85% RH●製品長さ:57 mm●製品幅:14 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:200 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光トランシーバー 1000M LCコネクタ ダイヤトレンド

    光トランシーバー 1000M LCコネクタ

    ダイヤトレンド
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大伝送距離:550m外形寸法(mm)13.3×57.5×8.5本体質量(g)19波長(nm)光:850コネクタ2芯LC通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプマルチモード
  • SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.com

    SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー

    StarTech.com
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    CISCO互換トランシーバー:Cisco SFP-25G-LR-S SMFモジュールと100%互換。 最長10kmで安定した25ギガバイト接続が可能。Ciscoスイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー。高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバー。プロに選ばれ続ける対応:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様DDM:あり、ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)、互換性のあるネットワーク:25 Gbps、最大伝達距離:10 km長さ(mm)57幅(mm)14高さ(mm)9質量(g)200タイプファイバ:シングル モード規格IEEE 802.3cc 25GBASE-LR消費電力(W)1.2以下波長(nm)1310保存温度範囲(℃)-40~85コネクタA:1x SFPスロット (20ピン、SFP28)B:1x 光ファイバー (LC、2芯)使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度25.78 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)3292647 (55℃で使用した場合)
SFPモジュール