絞り込み
ブランド
- Jabra(48)
- フジパーツ(35)
- JVC(ビクター)(21)
- 谷沢製作所(18)
- オーム電機(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- EPOS | SENNHEISER(8)
- ELPA(6)
- Tapper(タッパー)(6)
- iFace(5)
- サンワサプライ(4)
- audio-technica(4)
- アバー・インフォメーション(4)
- BONX(4)
- SHURE(3)
- サンワダイレクト(3)
- ビット・トレード・ワン(2)
- ラディウス(2)
- トーホー(2)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

Jabra Engageネックバンド(Mono)
Jabra¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷Jabra Engage 65 Mono または Jabra Engage 75 Mono ヘッドセット用高級ネックバンド 1 個。ビハインドネック装着スタイルが可能で、左右両方の耳に使える。
Jabra ヘッドセット - USB接続変換アダプタ コントローラ付き 「Jabra LINK 260」
Jabra¥10,090税込¥11,0991台翌日出荷JABRA製ヘッドセットをUSB接続で使用したい場合に使用するコードです。コントローラーがついていますので手元で音量調整や応答/終話、保留、ミュートなどの操作が可能です。
Jabra LINK 860 (ヘッドセット音量調整用アンプ)
Jabra¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷Jabra製のヘッドセットと電話機・PCと接続する場合に使用するデジタルアンプです。LINK860は電話/PCとの切替スイッチが製品表面にあるため、電話/PCの切替を頻繁に行われる方向けの機種となっております。
Jabra Evolve2 50/55 Earcushion 1 pair
Jabra¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷Jabra Evolve2 50/55の交換用 イヤークッション。左右1つずつ、計2個入り。
イヤホンマグネット フラミンゴピンク HP-CMC01F
ラディウス¥749税込¥8241個6日以内出荷音楽を聴かない時、首かけに便利なイヤホンマグネット「イヤホンマグネット」は、Bluetoothイヤホンのケーブル左右にそれぞれ取り付けることで、磁力によりケーブルをループ状に固定することができるアクセサリです。これまで、イヤホンを耳からはずしている間、体を動かすたびに感じていたズレや落下によるわずらわしさを解消します。L Rインジケート吸着面には左右を表す「L」「R」の表示が施されており、イヤホンを装着する際の左右の判別に役立ちます。豊富なカラーバリエーション9色のカラーの中からお選びいただけます。イヤホンの色に合わせることも、お好みの色をアクセントにすることもできます。
オーディオ変換プラグ(ステレオ標準⇔ステレオミニ) 24金メッキ AP-301HF【Hi-Fi】
JVC(ビクター)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ステレオミニからステレオ標準へ変換するプラグです。
変換アダプター RCAP-RCAJ2 #2
オーム電機¥669税込¥7361個翌々日出荷2本のRCAピンプラグを、RCAモノラルピンプラグ1本に変換します。コネクタ形状RCAピンジャックx2-RCAピンプラグ
2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2 #2
オーム電機¥669税込¥7361個翌々日出荷ステレオミニジャックを、2口に分岐します。コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャックx2
中継コネクター S3.5J-S3.5J
オーム電機¥519税込¥5711個翌々日出荷3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。高伝導率金メッキ仕様仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニジャック
Sceptre
NOBLEAUDIO¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷Sceptre(セプター)は、ドングル型ロスレスBluetoothトランスミッターです。最新のQCC5181チップセットを搭載し、Bluetooth 5.4をサポート。Bluetooth送信処理を外部で行うことにより、LDAC、aptX Adaptiveといった高度なコーデックで伝送が可能になります。HFP、A2DP、AVRCP の各プロファイルに対応することで、音楽再生、通話、メディア操作において安定した信頼性の高いパフォーマンスを提供。小型で軽量なUSB-Cドングル型を採用し、USB-Aタイプ変換アダプターも付属。さらにPD3.0準拠/最大45WのチャージスルーUSB-Cポートを搭載したことで、Sceptreを接続しながらデバイスへ給電も可能。セットアップは「Noble FoKusアプリ」を使用することで簡単に可能で、一度初期接続が確立されれば、その後互換性のある任意のUSB-Cデバイスに接続することができ、ゲームモードを選択すれば、コンシューマゲーム機でも高品位Bluetoothオーディオが楽しめます。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth
ブームマイクスタンド
Frameworks(フレームワークス)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷GFWMICBCBM3000 は、デスクトップ用途に特化したデラックス仕様のブームマイクスタンド。重量のあるラウンドベースにより卓上でも高い安定性を確保し、スムーズに可動するブームアームでマイク位置を細かく調整できる。内部スプリング構造により静音性が高く、収録中のノイズを抑制。配信、ポッドキャスト、ナレーション、ボイス収録など、プロフェッショナルなデスク環境に最適な設計となっている。・デスクトップ用デラックスブームマイクスタンド。・重量ラウンドベースで高い安定性。・内部スプリング構造による静音動作。・ブームアームはスムーズに可動し位置調整が容易。・配信、収録、ポッドキャスト、ナレーションに最適。・ケーブルマネジメント機構を搭載。・品名:GFWMICBCBM3000 Deluxe Desktop Mic Boom Stand。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:ブームマイクスタンド(卓上)。・JANコード:0716408549064。マイク、およびケーブルは付属していません。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
デスクマウント式ブロードキャストブーム
Frameworks(フレームワークス)¥8,198税込¥9,0181台6日以内出荷GFWMICBCBM1000 は、ポッドキャスト、配信、ナレーション、収録用途に最適化されたデスクマウント式ブロードキャストブーム。デスククランプによりしっかりと固定でき、アームはスムーズな可動域を持ち、マイク位置を細かく調整可能。内部スプリング構造により静かな動作を実現し、収録中のノイズを最小限に抑える。ケーブルマネジメント機構を備え、デスク周りを整然と保つことができる。・デスクマウント式ブロードキャストブーム。・内部スプリング構造で静音動作。・スムーズなアーム可動で位置調整が容易。・ケーブルマネジメント機構を搭載。・ポッドキャスト、配信、収録、ナレーションに最適。・安定したデスククランプ固定方式。・品名:GFWMICBCBM1000 Desk-Mounted Broadcast Boom for Podcast and Recording。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:ブームマイクスタンド。・JANコード:0716408549040。マイク、およびケーブルは付属していません。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
イヤーピース(10個入り)
谷沢製作所¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷10個入り。ヘッドセット ST7HED-03/ST7HED-04/ST7HED-05/ST7HED-06/。ST7HED-08/ST7HED-13/ST7HED-14/ST7HED-16系と共用
エコーメイト部品 SP-H BOX NC(ノイズキャンセラ) マイク付
谷沢製作所¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ST7HED-05・06SA/EA用です。交換用SP-H BOX N C マイク付(PH123)には、ウインドスクリーン(PH125)が装着済みです。※セット販売は終了しています。
SP-T用 ピンマイク
谷沢製作所¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ヘッドセットパーツ ST7HED-03A用。交換用のピンマイクSP-T用PH113にはウインドスクリーンPH115が装着済みです
『ヘッドホン/イヤホン関連品』には他にこんなカテゴリがあります
- イヤーピース/イヤーパッド
- 延長コード/分配コード
- ヘッドホン収納用品
- その他ヘッドホン/イヤホン関連品