コンソールドロワー :「モニター 台」の検索結果
関連キーワード
19インチLCDモニター搭載、デュアルスライド対応の8ポートKVMドロワーです。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ19インチ
仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応
付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)14.48
消費電力(W)24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294
表示可能色数1677万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)250
19インチLCDモニター、タッチパッド、16ポートKVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ19インチ
仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応
質量(kg)12.77
消費電力(W)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー)
コントラスト比1000:1
最大解像度1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294
表示可能色数1677万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)250
19インチLCDモニター、タッチパッド、8ポートKVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ19インチ
仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応
付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)12.59
消費電力(W)15.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×690×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー)
コントラスト比1000:1
最大解像度1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294
表示可能色数1677万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)(ラック)68~105
最大輝度(cd/m2)250
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
19インチLCDモニター、タッチパッド、16ポートKVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ19インチ
仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応
付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)12.59
消費電力(W)15.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×690×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー)
コントラスト比1000:1
最大解像度1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294
表示可能色数1677万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)(ラック)42~70
最大輝度(cd/m2)250
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
19インチLCDモニターキーボードタッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに
画面サイズ19インチ
仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド非対応
付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)9
消費電力(W)21.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×590×44
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB
最大応答速度(mm/s)5
キー配列JIS準拠105キー
コントラスト比1000:1
最大解像度1280×1024(75Hz)
ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294
表示可能色数1677万
視野角(水平)170、(垂直)160
動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)‐20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)250
18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワー
対応ラック奥行(支柱間の長さ)42~70cmのラックマウントキット(ショートレール)同梱
用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールとして
画面サイズ18.5インチ EIA規格の19インチラックに対応
仕様コンピュータ接続数(直接)×1、ファームウェアアップグレード:ステレオミニジャック×1、セカンドコンソールポート、マウス:USB Type-A メス×1
トラスコ品番158-7748
セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ロング)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)9.07
電源3極AC電源ソケット×1
スピーカーステレオミニジャック×1
コネクタSPHD
キーボードUSB Type-A メス×1
モニタSPHD メス×1(Yellow)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A メス×1
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
18.5インチワイド画面LCDを搭載し、奥行きが従来品より短くなったコンソールドロワーです。
対応ラック奥行(支柱間の長さ)68~105cmのラックマウントキット(ロングレール)を同梱しています。
用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールに
画面サイズ18.5インチ
仕様EIA規格の19インチラックに対応、【セカンドコンソールポート(マウス)】USB Type-A メス×1、【ファームウェアアップグレード】ステレオミニジャック×1、【セカンドコンソールポート(キーボード)】USB Type-A メス×1、コンピュータ接続数(直接)×1
トラスコ品番158-7744
セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショート)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)9.07
電源3極AC電源ソケット×1
スピーカーステレオミニジャック×1
コネクタSPHD
モニタSPHD メス×1(Yellow)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A メス×1
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。