絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PoEインジェクター サンワサプライ

    PoEインジェクター

    サンワサプライ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
    付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル質量(g)約300(電源ケーブル除く)出力(W)PoE対応ポート/30規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/atポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート消費電力(W)最大33.7ケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)アズワン品番64-0901-53スイッチング方式ストア&フォワード伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
  • インジェクター サンワサプライ

    インジェクター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    IEEE802.3af(15.4Wまで)に対応したPoEインジェクターです。 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3 アダプタ型になっており省スペースに設置が可能です。 高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。
    付属品取扱説明書ブラック規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af消費電力(W)(最大)約21保管温湿度範囲-20~70℃/5~90%(結露不可)動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(結露不可)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)各種認証VCCIClassB
  • PoE スプリッタTL-POE10R TP-LINK

    PoE スプリッタTL-POE10R

    TP-LINK
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    IEEE 802.3af準拠のギガビット対応PoEスプリッタ。LANと電源を分離し非PoE機器に給電可能。
  • PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2 エレコム

    PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2

    エレコム
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠
  • PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af/at準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PL2 エレコム

    PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af/at準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PL2

    エレコム(2件のレビュー)
    12,890税込14,179
    1個
    当日出荷
    電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】30.0W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大34.7接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af/at準拠
  • インジェクター サンワサプライ

    インジェクター

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
    セット内容本体、壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書材質メタル質量(g)約576取付方式壁掛け:有規格VCCI Class Bポート数1ポート出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大)電源電源内蔵ケーブル長(m)1.5入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36構成ポート:Dataポート(入力)1ポート、PoE/Dataポート(出力)1ポート準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給)最大消費電力(W)約61.56通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%伝送速度(Mbps)最大:1000(1000BASE-T)スイッチング方式Store&Forward給電方式PoE:Alternative A、Alternative B
  • 産業用PoE+インジェクター 2ポート af/at ギガビット PLANET Technology

    産業用PoE+インジェクター 2ポート af/at ギガビット

    PLANET Technology
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)280規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×105材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • PoEインジェクターPSE対応品 TRENDnet

    PoEインジェクターPSE対応品

    TRENDnet
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PoEインジェクター YAMAHA(ヤマハ)

    PoEインジェクター

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atに対応したPoEインジェクターです。
    付属品電源ケーブル(AC100V専用、アースコード付き)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)仕様【最大給電能力】30W、【筺体】金属筐体/底面マグネット(本体取り付け済み)/ファンレス対応製品WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX302 / WLX222 / WLX212 /WLX202質量(g)600電源(V)AC100~240(50/60Hz) (※) 、電源内蔵(電源スイッチなし)・電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能規格【PoE】IEEE 802.3atポート数【LAN】2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、【PoE給電可能】1対応【PoE受電機器】IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格に準拠したPoE受電機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×180×42最大消費電力(W)34(60VA)動作温湿度範囲0~50℃/15~80%(結露しないこと)皮相電力(VA)60発熱量(KJ/h)123最大消費電流(A)0.6給電方式Alternative B (※8線結線のエンハンスド・カテゴリー5以上のLANケーブルをお使い下さい。)
  • 24V パッシブPoEアダプター TP-LINK

    24V パッシブPoEアダプター

    TP-LINK
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    24VパッシブPoE対応。出力を自動調整。壁掛け可能。ギガビット対応。プラグ&プレイ。
  • PoEスプリッター ダイヤトレンド

    PoEスプリッター

    ダイヤトレンド
    9,690税込10,659
    1台
    当日出荷
    PoEハブ・PoEインジェクタからの電力とデータを分離しPoEに対応していないネットワーク機器に電力供給します
    仕様【DCジャック】5.5×2.1mm、センタープラス規格IEEE802.3af、IEEE802.3at電源PoE受電(IEEE802.3af/at)出力電圧IEEE802.3at:DC5V(4A)・DC12V(2A)・DC24V(1A)、IEEE802.3af:DC5V(2A)・DC12V(1A)・DC24V(0.5A)材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×74.9×98LEDPoE In・DC Out(緑)動作温度(℃)-15~55RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps
  • 802.3at準拠 PoEインジェクタ、最大30W給電可能 D-Link(ディーリンク)

    802.3at準拠 PoEインジェクタ、最大30W給電可能

    D-Link(ディーリンク)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ギガビットPoE+インジェクタD-LinkDPE-301GIギガビットPoE+インジェクタは、IEEE802.3af/at準拠の10/100/1000BASE-TPoEポート搭載のPoE給電インジェクタ本体と電源アダプタで構成され、IEEE802.3at準拠のPoE受電デバイス製品にイーサネットケーブル経由で電力を供給することが可能です。 これにより、「既存の電源アウトレット付近への設置しかできない」といった制限を解消することが可能になります。 DPE-301GI製品本体に電源を給電することで、DPE-301GIがネットワークケーブル経由で対応するデバイスへの給電を行い、PoE給電機能を持たないスイッチとPoE受電デバイス間の接続を可能にします。
  • インジェクター サンワサプライ

    インジェクター

    サンワサプライ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3 本製品1台で4つのLANポートをPoE給電対応ポートにすることが可能です。 各ポートごとにPoE給電のコントロールを行うのでIEEE802.3afデバイス、IEEE802.3atデバイスの混在接続も可能です。 高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
    付属品ACアダプタ×1、ゴム脚×4、電源ケーブル(1.5m)×1、アース線×1、取扱説明書×1規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at、【PoE規格】at規格:1ポート (最大)/30W・af規格:1ポート (最大)/15.4W(全ポート合計120Wまで)消費電力(W)(最大)120.4使用温湿度範囲0~40℃/20~95%(結露不可)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート入力(DATA):4/出力(DATA+PoE電力):4
  • 産業用4ポートPoE++インジェクター PLANET Technology

    産業用4ポートPoE++インジェクター

    PLANET Technology
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    産業用4ポートIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
    規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000/2500MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット PLANET Technology

    産業用PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3at PoE+スプリッター。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)421規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3atポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック出力DC12V/24V 最大2A(調整可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32材質(ケース)IP30 メタル入力802.3at PoE DC48~56V取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • PoEエクステンダー/産業用/60W PoE++給電 802.3bt準拠/ギガビット対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/イーサネット延長機 StarTech.com

    PoEエクステンダー/産業用/60W PoE++給電 802.3bt準拠/ギガビット対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/イーサネット延長機

    StarTech.com
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    100M延長:PSEソース(最大95W)を最大100m延長するギガビットPoEエクステンダー。PoE対応のカメラやアクセスポイントなどのデバイスに電力供給が可能。4台のエクステンダーをカスケード接続し、CAT 5eまたは、Cat6ケーブル経由で最大400mまで延長可能。60W PoE IEEE 802.3bt:PSE ソースからターゲットのPDデバイスに最大15W/30W/60Wの自動交渉出力電力を供給するPoEレンジエクステンダー。低消費電力2.7W。仕様:1 Gbps/1x RJ45 PD入力/1x RJ45 PSE出力/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt(60W)/10/100/1000 Mbps/9Kジャンボフレーム/DINまたは壁面取り付け可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEネットワークエクステンダー。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●搭載コネクタ:2x RJ-45 (PoE+)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3bt●POE:対応●最大ケーブル長:100m●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:取り付け金具キット、クイックスタートガイド●消費電力:2.7W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品長さ:104mm●製品質量:148gRoHS指令(10物質対応)対応
  • INMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電 プラネックスコミュニケーションズ

    INMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電

    プラネックスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「INMG-BT60I」は、PoE(Power over Ethernet)に対応したWi-Fi 6アクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電機器にLANケーブルで給電ができるマルチギガビット対応 PoE++インジェクターです。5Gbps/2.5Gbpsの高速通信が可能、最新のPoE++(IEEE 802.3bt)規格に対応していますので、近年普及が進むハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6アクセスポイントの設置に最適です。
    仕様●PoE:供給電力●その他機能:過電流、過電圧保護 短絡保護●ポート構成:RJ-45 port2質量(g)約 218(本体のみ)電源100~240V AC、50-60Hz適合規格IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500/5000BASE-T IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約145×58×40(突起部を除く)データ転送速度10 / 100 / 1000 / 2500 / 5000Mbps(Half-duplex)20 / 200 / 2000 / 5000 / 10000Mbps (Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応
  • POEインジェクター プリンストン

    POEインジェクター

    プリンストン
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷
    PoEのインジェクターはPoEのハブとは異なりPoE非対応のハブにPoE機能のみ後付けすることができます。基幹ネットワークなどではL3スイッチなど高度なパケットを配信し、管理する場合もあり、L2のPoEハブを接続するとL3の高度なパケットは流すことができません。PoEインジェクターはPoE給電のみを後付けすることが可能なため、様々な環境に使用することが可能です。本商品は既存ネットワークに接続するだけでPoE給電機能を追加できます。屋外や天井などの特殊な場所に設置する防犯カメラ(ネットワークカメラ)を導入する場合など、PoE対応ハブやネットワークカメラを選ぶことでで電源を設置しづらい場所でも電力の供給が可能になります。また、高額な電源設置工事が不要だったり、PoEハブを購入する必要がなくなるため、手軽な導入が可能になります。
    仕様壁掛け穴/マグネットポート数1(給電)電源外付けケーブル長(m)1.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)43×35×10動作温度、湿度範囲温度0~40°/湿度10~90%スイッチング方式Store&Forward(通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス)ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応ポートDataポート(入力)×1、PoE/Dateポート(出力)×1
  • 産業用ギガビットUPoEスプリッター TRENDnet

    産業用ギガビットUPoEスプリッター

    TRENDnet
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    TI-SG104は、ギガビットUltra PoE接続を使用して非PoEデバイスをネットワーク化し、電源とギガビットデータソースに分割します。
    仕様●ギガビットUltra PoE INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●4ピン着脱式ターミナルブロック(デュアルDC出力):1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力 DC12V、16V、24V、48V●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt互換出力最大 複合DC出力: 48V(1.25A)/24V(2.3A)/16V(2.3A)/12V(2.3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32入力PoE電力15.4W/30W/60W/95WRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • ギガビットPoEスプリッター TRENDnet

    ギガビットPoEスプリッター

    TRENDnet
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    最大100m離れた非PoEデバイスに電力を供給。ギガビットPoE信号を電力とギガビットデータソースに分割。調整可能な電圧出力により、5V、9V、12Vのデバイスをサポート。このコンパクトなデバイスをPoEスイッチまたはインジェクターと併用。設置コストと設備コストを削減。全二重ギガビット速度。IEEE 802.3af PoE互換
    仕様●ギガビットDATA/POWER INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●DC POWER OUTポート:1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力DC5V(2A)、9V(2A)、12V(1.5A)●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質プラスチック規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×63×22RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps
  • 産業用PoE++インジェクター 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G PLANET Technology

    産業用PoE++インジェクター 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G

    PLANET Technology
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
    仕様ハードウェアバージョン5規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3btポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000/2500/5000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoE++スプリッター IEEE 802.3bt ギガビット PLANET Technology

    産業用PoE++スプリッター IEEE 802.3bt ギガビット

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
    仕様ハードウェアバージョン2質量(g)440規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック出力・802.3bt タイプ3 PoE++入力時 DC12V 最大4.5A、DC24V 最大2.2A ・802.3bt タイプ4PoE++入力時 DC12V最大5.8A、DC24V 最大2.9A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32 x 87 x 135材質(ケース)IP30 メタル入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++ DC48~56V取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoE+インジェクター PLANET Technology

    産業用PoE+インジェクター

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)489規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート出力DC54V:最大30W電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源 StarTech.com

    PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源

    StarTech.com
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    4ポート マルチギガビット PoE インジェクター:最大5Gbps(NBASE-T)に対応したマルチポート PoE++ インジェクター。自動ネゴシエーション機能を搭載し、電源供給装置(PSE)がイーサネットケーブル経由で電力とデータを供給。PoE/PoE+/PoE++(最大95W)に対応。レベル4の静電気放電(ESD)保護機能を搭載。TAA準拠。選択可能な電力出力:DIPスイッチにより、自動ネゴシエーション(最大90W)、95W PoH+、または従来のUPoE機器向け60W出力から電力出力を選択可能。全ポートで802.3af/802.3at/802.3bt電源モードに対応。合計給電容量160W。マルチギガビット対応:5/2.5/1Gbps および 100/10Mbps に対応。5GBASE-T/2.5GBASE-T 互換。Cat 5e/6/6a ケーブルで最大100mまで受電機器(PD)へデータと電力を供給。WoL/PXE/9Kジャンボフレーム対応。アンマネージドPoEインジェクターで設定と導入を簡素化。堅牢な筐体設計:耐久性に優れたオールメタル筐体を採用したPoEインジェクター。付属の取り付け用金具で壁面またはDINレールに設置可能。LANトランスによる入力/出力データの絶縁設計、電源回路によるポート間の干渉を抑制。ステータスLED表示:本体上部に配置された色分けステータスLEDによる動作状況の可視化。各イーサネットポートのPoE動作モードとインジェクターの給電状況を一目で確認可能
    仕様●コネクタA:4x RJ-45 (PoE++)●コネクタB:4x RJ-45●外部ポート:1x DCプラグ(タイプM)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ポート数:4●対応規格:Power over HDBaseT / PoH (95 W)、IEEE 802.3bt Type 4 / 4PPoE / PoE++ (90 W)、IEEE 802.3at Type 2 / PoE+ (30 W)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4 W)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T and 2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEC 61000-4-2 Level-4 ESD protection (8kV contact/15kV air)●最大データ転送速度:2500 Mbps●ESD保護:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)●互換性のあるネットワーク:5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●対応プロトコル:Wake-on-LAN (WoL)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:54 VDC●出力電流:3.3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●材質:スチール●製品長さ:94 mm●製品幅:70 mm●製品高さ:39 mm●製品質量:278 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x DINレール取り付け金具セット、1x クイックスタートガイド●注意:1 安全性と安定性のため、PoEインジェクタとアース接地間に接地線を接続することを推奨します。2 強制モードは、ネゴシエーション非対応の4ペア60W PoE PSEとして動作します。このモードを選択する前に、PDが60Wの電力入力をサポートしていることを確認し、機器損傷の可能性を回避してください。3 802.3btおよび「PoH + レガシー」スイッチ位置は、いずれも電力クラス0~8を通過します。4 「強制」スイッチ位置は電力クラス0~3を通過します。ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用PoEインジェクター マルチギガビットタイプ ダイヤトレンド

    産業用PoEインジェクター マルチギガビットタイプ

    ダイヤトレンド
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    最大90W給電対応のPoE++インジェクター。5Gbps対応のマルチギガ通信ポート搭載。DC12~52Vの広範な電源入力に対応。昇圧回路内蔵で車載バッテリーにも安定動作。-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。静音ファンレス設計
    仕様サージ保護:DC2000V寸法(mm)38.6×103.5×81.5取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源(V)DC12~52(冗長電源)ポート数【PoE給電】1ポート、RJ-45×2ポート適合規格CE/FCC(クラスA)、LVD (EN62368-1)、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32本体質量(g)313(DINレール取り付けマウントを含む)材質(ケース)IP30アルミニウム保存温度(℃)-40~85インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T適合ケーブルUTP/STPケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) 2.5Gbpsを超える通信速度でご使用になる場合は、CAT6以上のLANケーブルが必要LEDP1 P2 PoE電源供給【PoE】90W動作温度(℃)-40~75保存湿度(%)5~95RH、結露なきことネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3btRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)MTBF(時間)566058ESD保護DC6000V
  • PoEスプリッター IEEE 802.3bt ギガビット PLANET Technology

    PoEスプリッター IEEE 802.3bt ギガビット

    PLANET Technology
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    802.3bt PoE++対応GigabitタイプPoEスプリッター。
    その他ハードウェアバージョン:1材質筐体:メタル取付方式デスクトップ、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DCプラグイン2.5mmスイッチディップスイッチ:2V/19V/24V DC出力出力803.btタイプ3 PoE++入力:4.5A@12V DC、2.8A@19V DC、2.2A@24V DC | 803.btタイプ4 PoE++入力時:5A@12V DC、3.15A@19V DC、2.5A@24V DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×39.2入力48~56V DC PoE動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps
  • IEEE802.3at準拠 Gigabit対応PoEインジェクター I ・O DATA(アイオーデータ)

    IEEE802.3at準拠 Gigabit対応PoEインジェクター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    既存のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電を可能にするPoEインジェクターです。IEEE802.3atに準拠しており、最大30Wまで給電できます。電源が確保しづらい場所に設置したアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。IEEE802.3atに準拠した最大30W給電可能なPoEインジェクターです。PoE給電に対応していない既存のネットワーク環境に、本商品を付け加えるだけで、ネットワーク機器へPoE給電を行えます。電源確保が困難な環境へネットワーク機器を新たに設置する際に活躍します。天面には、PoE給電が開始されると点灯するLEDランプを搭載しています。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
    仕様●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)●LANポート:RJ-45×2ポート●OUTポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A●OUTポート(PoE給電ポート):PoE給電機能:最大供給電力 30W●OUTポート(PoE給電ポート):PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●発熱量:130kJ/h、32kcal/h●電源/電圧定格:電源内蔵/AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)37(Typ):30給電時使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)表示LEDPoE保証期間1年保証RoHS指令(10物質対応)対応
  • DESP-GAT3用DCプラグセット ダイヤトレンド

    DESP-GAT3用DCプラグセット

    ダイヤトレンド
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    DESP-GAT3で使用できるDCプラグセット
    セット内容DCジャック付ケーブル 0.2M、DCプラグ4種(白:5.5×2.5mm、青:5.5×2.1mm、黄:4.8×1.7mm、赤:3.5×1.35mm、極性:センタープラス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS T8120 PoEミッドスパン 1-port アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T8120 PoEミッドスパン 1-port

    アクシスコミュニケーションズ
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    AXIS T8120 PoEミッドスパン1-port
  • 産業用PoEインジェクター ダイヤトレンド

    産業用PoEインジェクター

    ダイヤトレンド
    27,900税込30,690
    1台
    3日以内出荷
    PoE++対応のネットワーク機器に給電可能。IEEE802.3bt対応。最大90Wの電力をLANケーブル1本で最大100mまで給電可能
    外形寸法(mm)W26×D70×H95規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP40スチールポート数【PoE対応】1、【イーサネット】2電源DC52~57V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】90W消費電力5W(PoE無)/95W(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
  • 産業用IP67 PoE++スプリッター 802.3bt ギガビット PLANET Technology

    産業用IP67 PoE++スプリッター 802.3bt ギガビット

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    産業用IP67準拠IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)424規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力2ピン端子ブロック出力DC12V 5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++: DC52~56V、802.3at PoE+: DC48~56V取付け方法ウォールマウント可能通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G PLANET Technology

    産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G

    PLANET Technology
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
    規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数DATA入力+PoE出力:2ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000/2500/5000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 法人向け 10Gマルチギガ対応 IEEE 802.3bt規格準拠 PoEインジェクター エレコム

    法人向け 10Gマルチギガ対応 IEEE 802.3bt規格準拠 PoEインジェクター

    エレコム
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠したPoE++インジェクターです。最大で60W給電に対応し、電源が確保しにくい場所へのPoE対応機器の設置におすすめです。
    用途PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE 802.3af/at/bt規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。IEEE 802.3bt(PoE++、Class6)の最大60W給電で使用可能です。 。近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやネットワークカメラ、IP電話などのPoE対応機器を設置できます。 。10Gbps対応により高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 。メタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 。付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 。オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。(EHB-EX-MG4はマグネット4個入りです。本製品では本体に対してマグネットを2個使用します。) 。付属のACケーブル抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • 2ポートギガビットPoE++エクステンダー TRENDnet

    2ポートギガビットPoE++エクステンダー

    TRENDnet
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】2Kセット内容本体、クイックインストールガイド寸法(mm)110×70×29質量(g)125電源PoE++デバイスから給電適合規格CE、FCC最大消費電力(W)3.3インターフェースギガビットPoE++入力ポート x1、ギガビットPoE出力ポート x2、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~45ジャンボフレーム9KBネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3btデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.95PoE対応【パジェット】60W、【仕様】PD電源(+)1・2・4・5、電源(-)3・6・7・8PSE電源(+)1・2、電源(-)3・6
  • 屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24-57V) TRENDnet

    屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24-57V)

    TRENDnet
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【筐体】IP67メタルケース、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、取付キット寸法(mm)190×76×42質量(g)576電源入力DC24~57V、電源ケーブル長91.5cm適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-31、IEC 60068-2-6最大消費電力(W)3.84(PD 未接続時)インターフェースギガビットポート(データ入力)x1、ギガビットPoE++ポート(データ&パワー出力)x1動作温度(℃)-40~75ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3btデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.95MTBF(時間)250,880(25℃時)PoE対応【パジェット】95W、【仕様】最大95W(@52~57V)最大30W(@24~48V)[モードA]ピン1・2・3・6を電源用として使用
  • 産業用 PoE++インジェクター TRENDnet

    産業用 PoE++インジェクター

    TRENDnet
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    10G PoE++ポート(データ+給電)×1、10Gデータ入力ポート×1。最大120WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)。IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、さまざまなPoE機器と互換性あり。最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能。ファンレス設計で静音・省電力を実現。動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境にも対応。DINレール/壁面取り付けに対応
    仕様●PoE:PoE供給電力120W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG319、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)406電源入力48~57V DC、最大消費電力8.3W (57V入力、PD未接続時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×98×30 (4.72×3.85×1.18インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bzインターフェースデバイス:10GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、10GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、2×3ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台2×3ピン(電源、アース、アラームリレー)、アラームリレー1A@24V DC、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク5ポンド-インチ/0.395Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)3000000(25℃時)
  • 産業用 PoE++インジェクター TRENDnet

    産業用 PoE++インジェクター

    TRENDnet
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    2.5G PoE++ポート(データ+給電)×1、2.5Gデータ入力ポート×1。最大95WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)。IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、幅広いPoE機器と互換性あり。最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能。ファンレス設計で静音・省エネ。動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境に対応。冗長電源入力&過電流保護機能付き。DINレール/壁面取り付けに対応
    仕様●PoE:PoE供給電力88~95W、電源供給ピン:3/4/5/6(プラス)、1/2/7/8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG219、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)134外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×58×26(2.36×2.28×1.02インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz最大消費電力(W)2(57V入力、PD未接続時)インターフェースデバイス:2.5GBASE-Tポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、2.5GBASE-T PoE++ポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、4ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台冗長電源入力、4ピン、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク3.5ポンド-インチ/0.3Nm/0.39Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5入力電源(V)DC48~57MTBF(時間)7500000(25℃時)
  • PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.com

    PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割。90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力。仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能。産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度。StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
    仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • PoEインジェクター/高出力/90W PoE++給電 802.3bt準拠/52V-56V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.com

    PoEインジェクター/高出力/90W PoE++給電 802.3bt準拠/52V-56V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/Ultra PoE to DCアダプター

    StarTech.com
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    幅広い規格に対応:IEEE 802.3bt(PoE++)およびCisco uPoE、Bosch、AXISなど従来の90W独自PoE規格に対応した高速産業用ギガビットPoEインジェクター。90Wの電源容量::パン・チルトカメラや高出力IEEE 802.11axワイヤレスアクセスポイントなど、Type 3およびType 4のPoE/Ultra/UPoE用途向けに最大90Wの自動交渉電力を供給。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEインジェクター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●POE:対応●搭載コネク:1x RJ-45 (データのみ)、1x RJ-45 (PoE+)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3bt●最大ケーブル長:100m●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート数:あり●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●プラグタイプ:N●材質:アルミ●色:ブラック●製品高さ:32mm●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品質量:148g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ORing 産業用ギガビットPoEスプリッタ  工業用 1ポート IEEE802.3at準拠 10/100/1000Base-T(X)入出力対応 SPL-101GT ORing

    ORing 産業用ギガビットPoEスプリッタ 工業用 1ポート IEEE802.3at準拠 10/100/1000Base-T(X)入出力対応 SPL-101GT

    ORing
    39,980税込43,978
    1本
    41日以内出荷
    【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1。【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11。【電源】24V 0.9A。【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント
PoEインジェクター
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
PoEインジェクター 【通販モノタロウ】 無線LAN・ネットワーク機器