絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • アライドテレシス(21)
  • PLANET Technology(12)
  • TRENDnet(9)
  • サンワサプライ(5)
  • TP-LINK(5)
  • ダイヤトレンド(4)
  • StarTech.com(4)
  • Cisco(シスコ)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • ORing(3)
  • エレコム(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • Vivotek(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • プリンストン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEEE802.3at準拠 Gigabit対応PoEインジェクター I ・O DATA(アイ・オー・データ)IEEE802.3at準拠 Gigabit対応PoEインジェクターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
9,698税込10,668
1台
8日以内出荷
既存のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電を可能にするPoEインジェクターです。IEEE802.3atに準拠しており、最大30Wまで給電できます。電源が確保しづらい場所に設置したアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。IEEE802.3atに準拠した最大30W給電可能なPoEインジェクターです。PoE給電に対応していない既存のネットワーク環境に、本商品を付け加えるだけで、ネットワーク機器へPoE給電を行えます。電源確保が困難な環境へネットワーク機器を新たに設置する際に活躍します。天面には、PoE給電が開始されると点灯するLEDランプを搭載しています。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)●LANポート:RJ-45×2ポート●OUTポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A●OUTポート(PoE給電ポート):PoE給電機能:最大供給電力 30W●OUTポート(PoE給電ポート):PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●発熱量:130kJ/h、32kcal/h●電源/電圧定格:電源内蔵/AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)37(Typ):30給電時使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)表示LEDPoE保証期間1年保証RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクター