絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • サンワサプライ(5)
  • PLANET Technology(12)
  • エレコム(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • StarTech.com(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • アライドテレシス(21)
  • TRENDnet(9)
  • Cisco(シスコ)(4)
  • ORing(3)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • Vivotek(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • プリンストン(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PoEインジェクター :「poe」の検索結果

関連キーワード
  • poeインジェクター
  • poeエクステンダー
  • poe hub
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoE スプリッタTL-POE10R TP-LINKPoE スプリッタTL-POE10RTP-LINK
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
IEEE 802.3af準拠のギガビット対応PoEスプリッタ。LANと電源を分離し非PoE機器に給電可能。
PoEインジェクター TP-LINKPoEインジェクターTP-LINK
4,098税込4,508
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】PoE インジェクター 【3年保証】
仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 VistaTM or Windows 7、 MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux.電源15.4W(最大48VDC)保存温度(℃)-40~70機能IEEE 802.3af準拠の受電機器に対応、最長100mの電力供給、接続機器に合わせて自動調整インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×2、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDIX、48VDC 電源入力ポート×1同梱部品POE150S本体、電源アダプター、設定ガイドLEDPWR動作温度(℃)0~40ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m)各種認証FCC、CE本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80.8×54×24使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
24V パッシブPoEアダプター TP-LINK24V パッシブPoEアダプターTP-LINK
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
24VパッシブPoE対応。出力を自動調整。壁掛け可能。ギガビット対応。プラグ&プレイ。
2.5G PoE+スプリッター TP-LINK2.5G PoE+スプリッターTP-LINK
3,500税込3,850
1台
8日以内出荷
AX3000 PoE対応メッシュWi-Fi 6システム 1パック TP-LINKAX3000 PoE対応メッシュWi-Fi 6システム 1パックTP-LINK
19,980税込21,978
1台
13日以内出荷
デュアルバンド - 高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。壁掛け可能 - テーブルや棚への据え置きに加えて、付属のアクセサリーを使用した壁面や天井への設置も可能です。PoE対応 - PoE(Power over Ethernet)に対応しており、容易に展開が可能です。2.5Gbpsポート搭載 - 2.5Gbpsと1Gのポートを各1ポート搭載。AIメッシュ - ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なW
仕様●同時接続ユーザー数:150●適用回線:FTTH、CATV、ADSL●通信速度(その他サポート):AX3000●WANインターフェース:2.5Gbpsポート×1、ギガビットポート×1、各Decoユニット(WAN/LAN自動判別)、両ポートIEEE802.3at PoE対応●LANインターフェース:2.5Gbpsポート×1、ギガビットポート×1、各Decoユニット(WAN/LAN自動判別)、両ポートIEEE802.3at PoE対応●通信プロトコル:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz、IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz●セキュリティ:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal●付属品:LANケーブル× 1、電源アダプター× 1、マウントキット、かんたん設定ガイド●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI、CE、FCC●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15.4W●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230628●本体サイズ(H):154mm●本体サイズ(W):154mm●本体サイズ(D):67mm●本体重量:560g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4428-27
PoEインジェクター