1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45ポートを10ポート備えたPoE給電可能なネットワークスイッチ。 PoE給電可能なポート:ポート#1-9 / アップリンクポート:ポート#10 ポートごとに最大30W、9ポート合計で最大70W供給可能
仕様●標準ポート数:9●通信速度:10M/100M/1000M●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:なし●冷却ファン:0(ファンレス)●MACアドレス登録件数:8192件●筐体材質:金属●最大消費電力:90W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCIクラスA●電波法備考:電波を意図的に放射しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210517●本体サイズ(H):41mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):250mm●本体重量:1800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属AC電源ケーブルは基準適合しPSEマーク有り●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-05
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング