絞り込み
ブランド
- PLANET Technology
- アライドテレシス(21)
- TRENDnet(8)
- サンワサプライ(5)
- StarTech.com(5)
- ダイヤトレンド(4)
- エレコム(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ORing(3)
- TP-LINK(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- プリンストン(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- BLACK BOX(1)
- MOXA(1)
- D-Link(ディーリンク)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

産業用PoE+インジェクター 2ポート af/at ギガビット
PLANET Technology¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から3日以内出荷産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。仕様ハードウェアバージョン1質量(g)280規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×105材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用4ポートPoE++インジェクター
PLANET Technology¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷産業用4ポートIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000/2500MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット
PLANET Technology¥19,980税込¥21,9781台当日出荷DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3at PoE+スプリッター。仕様ハードウェアバージョン2質量(g)421規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3atポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック出力DC12V/24V 最大2A(調整可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32材質(ケース)IP30 メタル入力802.3at PoE DC48~56V取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoE++インジェクター 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G
PLANET Technology¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。仕様ハードウェアバージョン5規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3btポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000/2500/5000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoE++スプリッター IEEE 802.3bt ギガビット
PLANET Technology¥19,980税込¥21,9781台当日出荷DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。仕様ハードウェアバージョン2質量(g)440規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック出力・802.3bt タイプ3 PoE++入力時 DC12V 最大4.5A、DC24V 最大2.2A ・802.3bt タイプ4PoE++入力時 DC12V最大5.8A、DC24V 最大2.9A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32 x 87 x 135材質(ケース)IP30 メタル入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++ DC48~56V取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoE+インジェクター
PLANET Technology¥19,980税込¥21,9781台当日出荷産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。仕様ハードウェアバージョン3質量(g)489規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート出力DC54V:最大30W電源DC12~48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
PoEスプリッター IEEE 802.3bt ギガビット
PLANET Technology¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷802.3bt PoE++対応GigabitタイプPoEスプリッター。その他ハードウェアバージョン:1材質筐体:メタル取付方式デスクトップ、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DCプラグイン2.5mmスイッチディップスイッチ:2V/19V/24V DC出力出力803.btタイプ3 PoE++入力:4.5A@12V DC、2.8A@19V DC、2.2A@24V DC | 803.btタイプ4 PoE++入力時:5A@12V DC、3.15A@19V DC、2.5A@24V DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×39.2入力48~56V DC PoE動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps
産業用IP67 PoE++スプリッター 802.3bt ギガビット
PLANET Technology¥19,980税込¥21,9781台当日出荷産業用IP67準拠IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。仕様ハードウェアバージョン1質量(g)424規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力2ピン端子ブロック出力DC12V 5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++: DC52~56V、802.3at PoE+: DC48~56V取付け方法ウォールマウント可能通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G
PLANET Technology¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数DATA入力+PoE出力:2ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000/2500/5000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット
PLANET Technology¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷DC12V/24V出力電圧切替が可能なIEEE 802.3at PoE+スプリッター仕様(筐体)プラスチック、DATA出力 RJ45 STP:1、DC出力プラグコネクタ:1、PoE入力 RJ45 STP:1、Power入力:IEEE 802.3at DC52~56V、Power出力:DC12V/24V(調整可能)、ハードウェアバージョン:2取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×25動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps
産業用IP67 PoE++インジェクター 802.3bt ギガビット
PLANET Technology¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷産業用IP67シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。仕様ハードウェアバージョン2質量(g)339規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力 RJ45:1ポート出力DC55V時 802.3bt PDに対して最大60W、802.3at PDに対して最大30W電源DC24~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース取付け方法ウォールマウント可能通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用IP67 PoE+インジェクター
PLANET Technology¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷産業用IP67シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。仕様ハードウェアバージョン1質量(g)339規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力RJ45:1ポート出力DC54V:最大30W電源DC24~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース取付け方法ウォールマウント可能通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75