PoEインジェクター :「無線」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり 付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚 材質【筐体】スチール 【筐体】ブラック 質量(g)約410(本体のみ) 外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ) ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対) 定格消費電力(W)最大18.2 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間3年間 設置方法なし ファンなし ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 入力電圧AC100-240V 50/60Hz PoE対応802.3af準拠
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
仕様【PoE電源供給能力】30.0W(最大)、【壁掛け用穴】あり 付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚 材質【筐体】スチール 【筐体】ブラック 質量(g)約410(本体のみ) 外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ) ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート 適合規格VCCI ClassB コネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対) 定格消費電力(W)最大34.7 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと) 保証期間3年間 設置方法なし ファンなし ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 入力電圧AC100-240V 50/60Hz PoE対応802.3af/at準拠
1個
12,890 税込14,179
当日出荷