マザーボードピンヘッダー接続USB 3.0 2ポート増設ケーブル PCIブラケット付きStarTech.com翌々日出荷
SuperSpeed USB 3.0 ポート2口をPCに簡単増設
色ブルー長さ(mm)500高さ(mm)20質量(g)72コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス製品幅(mm)190ケーブル長(cm)50コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBIDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー)伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0メス形状USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]変換タイプメス - オス
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります