USBボード :「DisplayPort 1.4」の検索結果
・USB4 アドオン カード内の認定 USB4 コントローラー。・デュアル Type-C ポートは最大 20V/3A 60W 急速充電機能をサポート。・40 Gbps の双方向帯域幅で超高速データ転送とビデオ出力を実現。・デュアル USB4 ポート (USB-C) はデイジー チェーンで最大 5 台の USB4 デバイスをサポート。・8K Ultra HD をサポートする DisplayPort 1.4
仕様VGA:Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4 Max resolution support will depend on your VGA source
インターフェースPCIe 4.0×4 interface
OSWindows 11, Windows 10 64-bit
チップセットasmedia USB4 ASM4242 Controller
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。