HPE SN1100Q 16Gb Single Port ファイバーチャネル ホストバスアダプタHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
増大するサーバー仮想化と統合の要求を満たせる広帯域幅ソリューションをお探しですか。I/O利用率の高いアプリケーションを実行しているサーバーの帯域幅ポテンシャルをフルに発揮させることを困難に感じていますか。HPEStoreFabricSN100016Gbホストバスアダプターは、広帯域幅クラウドアプリケーションや、バックアップ、データベーストランザクション、リッチメディアのような、ストレージの利用率の高いアプリケーションと組み合わせて使用することにより、重要な情報をより高速に保存し、取得できるようにします。仮想マシンの密度が高く、帯域幅の要求の高い環境用に設計されているので、SN100016GbHBAは、単一のサーバーとポート上でより多くのアプリケーションと仮想マシンを実行できるようにします。これにより、配線は少なくなり、IT投資からのリターンは大きくなります。16GbFCHBAは、8および4Gbストレージネットワークとの後方互換性を持っており、将来的な投資も無駄にならないようにします。8GbFCHBAの2倍のI/O性能を持っているので、SN100016GbHBAは、ストレージネットワークのパフォーマンスと効率性をさらに上のレベルに高めることができます。
仕様互換性のあるオペレーティング システム;Microsoft Windows、Red Hat Linux、SUSE Linux、Vmware、互換性のあるアレイプラットフォーム:HPE MSAファミリ, HPE XPファミリ, HPE 3PARファミリ, HPE Nimbleファミリ質量(kg)0.68寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)30.5×21.6×11.4
Ethernet 10/25Gb 2ポート 631FLR-SFP28 ネットワークアダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
コストを削減しながら帯域幅を拡張し、ネットワークの脆弱性を削減したいとお考えの方は多いと思います。HPEEthernet10/25Gb2ポート631アダプターは、10G(SFP+)または25G(SFP28)のいずれかの速度を実現でき、Ethernetパフォーマンスを大幅に向上します。10Gの実装と比較して、これらのアダプターは、サーバー、アダプター、ケーブル、スイッチ数を減らし、サーバーのパフォーマンスを向上し、対象ワークロードの処理を加速し、コストを削減します。これらのアダプターは、RootofTrust(信頼の基点)アーキテクチャーを使用してデジタル署名されたファームウェアを認証しますので、アプリケーション、データ、およびサーバーのインフラストラクチャーを保護し、サイバー攻撃を防止および検出し、その被害を回復できるようになります。さらに、セキュアブート、デバイスレベルファイアウォール、他の高度なセキュリティ機能を提供します。
仕様シャーシ:A-LOM、SupportedCables:10Gb-アクティブ光ケーブル(AOC)10Gb-直接接続銅ケーブル(DAC)25Gb-アクティブ光ケーブル28(AOC28)25Gb-直接接続銅ケーブル28(DAC28)、サポートされるサーバータイプ:ProLiantサーバー質量(kg)0.27タイプバスタイプ:PCIe Gen3×8規格IEEE準拠:802.3ae、802.1Q、802.3x、802.1p、802.3ad、802.1AB、802.1Qbg、802.1Qbb、802.1Qaz、802.3az、802.3AS、802.1Qau電源通常-9.0W最大-14.0Wコネクタ形状SFP28保証期間(最大)取り付けられているHPE製品の残りの保証期間(最大3年間の限定保証)。(最小)1年間の限定保証。寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)21.49×24.99×5.99プロセッサーネットワークプロセッサー:BroadcomBCM57414データ転送速度25Gb (ポートあたり)、50Gb (合計)
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります