すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーションLANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能ですType-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能ですパソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約127 規格 HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB 適合規格 HDMI、VCCI Class B適合品 最大出力(W) PD:85(USB PD 3.0) 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと) コネクタ LANポート:RJ-45 最大入力(W) PD:100(USB PD 3.0) 電源供給方式 バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。 ケーブル長(cm) 約30 ※コネクター部除く 伝送速度 LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。 ポート HDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1 アクセス方式 LANポート:CSMA/CD 対応解像度 HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
USB-Cドッキングステーション 5ポート PD非対応 シルバー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
LANポート、HDMIポート、Type-AのUSBポートを3ポート搭載した1台5役のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンでも有線で安定した通信が可能。4K(30Hz)対応のHDMIポート搭載Type-AポートはUSB3.2(Gen1)対応のため最大5Gbpsの高速データ転送が可能。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm。
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 シルバー BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーションLANポートのないパソコンも有線LAN環境へSD/microSD対応カードリーダー搭載USB Power delivery(USB PD)対応HDMIの映像出力に対応USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載Windows・Macに対応ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
付属品 取扱説明書/保証書 色 シルバー 質量(g) 約85 規格 VCCI classB 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く) 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー/USB PD3.0給電 ケーブル長(cm) 約30(コネクター部除く) 転送速度(Gbps) 最大5(規格値)
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーションLANポートのないパソコンも有線LAN環境へSD/microSD対応カードリーダー搭載USB Power delivery(USB PD)対応HDMIの映像出力に対応USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載Windows・Macに対応ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約85 規格 VCCI classB 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く) 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー/USB PD3.0給電 ケーブル長(cm) 約30(コネクター部除く) 転送速度(Gbps) 最大5(規格値)
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
対応機種 USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook 電源供給方式 バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。 転送速度(Gbps) 最大5(規格値) 規格 VCCI classB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約102×約16×約41(※ケーブル・突起部除く) ケーブル長(cm) 約30(※コネクター部除く) 質量(g) 約62 保証期間 1年間 付属品 取扱説明書/保証書
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります