5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お仕事や勉強、テレワークなどの利用目的に応じて様々なノートパソコンとの互換性を備えたドッキングステーションです。 本製品はDisplayLinkテクノロジーに対応し、2台の高解像度モニターをWindows、Mac、Chromeデバイスに接続できます。 本製品は最大85Wのパススルー充電に対応し、1本のケーブルのみでパソコンに接続し、簡単に機能拡張できて同時に充電することが可能です。 外付けハードディスク、マウス、キーボード、ヘッドフォンなどの周辺機器を本製品に接続し、1本のケーブルのみでノートパソコンのUSB-C端子に接続のみで機能が拡張され、デスクもすっきり片付きます。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery ) セット内容USB-Cデュアルディスプレイドッキングステーション、USB-C to USB-Cケーブル、専用電源(135W) 寸法(mm)33×95×95 インターフェース2×HDMI 1.4、2×USB-A 3.1 Gen 1、1×BC 1.2準拠USB-A 3.1 Gen 1、1×USB-C、1×ギガビットイーサネット ケーブルコネクタ3.5mm、USB-C、USB-A、HDMI、イーサネット
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

最大5Gbpsの帯域幅を持つUSB-Cマルチメディアハブは、USB-C対応パソコンを複数デバイスに接続するため、外出先でもドッキングステーション並みの性能を誇るオールインワンソリューションです。 このUSB-Cマルチメディアハブを使用してシームレスなプレゼンテーションを行い、デバイス間における遅延などのストレスを感じることなく、生産性の高い作業環境を実現いたします。コンパクトなデザインで、4K 30HzでのHDMI接続、SDカード、USB-A端子×2口、USB-C×1口で最大60Wのパススルー充電にも対応し、拡張性と充電用途のどちらかを選択する必要がありません。また、1Gbイーサネットポートで常に安全なインターネット接続が可能になります。
付属品USB-Cマルチメディアハブ 寸法(幅W×高さH)(mm)52×16 ケーブル長(cm)28.2 重量(参考)密封形(g)118 転送速度(Gbps)5Gbps
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

HDMI 4K 60Hz x 1、HDMI 4K 30Hz x 1、VGA (FHD 60Hz) x 1。2.5GbE。USB-A x 2、1USB-C (10Gbps) x 1、SD カード 4.0、マイクロ SD カード 3.0。3.5mmオーディオ入力/出力。USB-PD、100W入力、85W出力
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Pro Thunderbolt 4ドックを使用すると、複数のデバイスや4Kディスプレイに接続し、最大90Wの電力供給で充電できます。 Belkinのドッキングステーションには最新のThunderboltテクノロジーが多数搭載されており、ニーズのあった12個のポートで究極のワークステーションを実現します。 SDカードリーダー、オーディオ入出力、PD 3.0を備えたUSB-C 3.1 Gen 2ポート、Thunderbolt 4ポート×2、HDMI 2.0ポート×2、ギガビットイーサネット、USB-A 3.1ポート×2、USB-A 2.0ポート×2を含む12ポートを搭載しています。
ブラック セット内容Pro Thunderbolt 4ドック、0.8m Thunderbolt 4ケーブル、120W電源ユニット
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

BELKIN(ベルキン)Thunderbolt 3 Dock Core
史上初、二つのパワー駆動方式のポータブルなThunderbolt 3ドック Thunderbolt内蔵MacおよびWinシステムデバイスに対応 本製品は7種類の接続端子を搭載。データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、どこにいてもハイレベルな作業を可能にします。 デュアル4K UHD モニター@ 60Hz 7種類の接続ポート搭載:Thunderbolt 3ケーブル、USB-C x1、DisplayPort x1、HDMIx1、USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB-A 2.01、Audio in/outx1、Gigabit Ethernetx1 接続デバイスより接続する周辺機器へのパススルー電力にて給電可能 60W(もしくは以上)の充電器を本製品に接続して接続デバイスに給電
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応 質量(g)213.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×100×30 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 ケーブルコネクタDisplayPort、HDMI、USB-C、3.5mm、USB-A、Thunderbolt 3
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷